14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の灯油、軽油に代る環境に優しい新しい洗油として開発された複合洗浄剤です。 エンジン内部のピストン・バルブ部分に付着しているカーボンを落とす洗浄剤です。エンジンリビルトには不可欠な洗浄剤です。 油汚れや排気ガスでのスス汚れなどにも効果的です。 従来の粉末アルカリ洗浄剤に比べて洗浄力が強く、シリンダーヘッド、シリンダーライナー、ピストンなどに付着したカーボン等もキレイに落とす事ができます。また、部品などに使われるほとんどの金属の洗浄が可能であり、洗い油や軽油、灯油が放つ臭いもありません。 メタルクリーンは、従来の洗油と異なり水に溶かして使用するため、引火や火災などの心配がありません。また、アルカリ度や公害性は、家庭用洗剤(衣料用洗剤)と同程度ですので、メタルクリーン自体の危険度もとても低くなっています。 一度に大量にご使用いただく場合などにおすすめ!
用途各種機械の手入れ、部品の洗浄。メッキ又は塗装前の処理剤。油汚れの床洗い。作業服の洗濯、ウエスの更正。エンジン内外部のオイル・カーボンを洗浄する専用洗剤 成分非イオン系界面活性剤(20%)、炭酸塩、珪酸塩、ボウ硝 危険物の類別非危険物
1個(600g)ほか
2,351 税込2,586
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「マシンクリーン」は低公害の金属部品用洗浄剤です。本品1Kgを約40Lの水または湯に溶かして下さい。(マシンクリーンの最適温度は40~80℃です)。浸漬時間:最低30分以上浸漬させてから洗浄やすすぎを十分に行って下さい。硬質カーボンの場合は、高温(70℃前後)で浸漬時間を長く置いて下さい。特殊原料配合により、油水分分離が容易に行えます。刺激性が少なく作業者に対して危険性が少ない洗浄剤です。防錆剤入りですので一時的な錆の発生を防ぐことが出来ます。
用途船舶の内燃機関部品のカーボン除去・油脂類の洗浄。吸排気弁・空気圧縮弁・過給機・油洗浄機・分離板・潤滑油クーラーの油側・燃料油加熱器の油側・インタークーラーエアー側フィンなどの洗浄に最適です。船舶(甲板・船倉を含む)自動車・電車及び各種精密部品の洗浄。 成分非イオン系界面活性剤・炭酸塩類・珪酸塩類等 pH10.5(3%水溶液) 液性アルカリ性
1個(1kg)
4,598 税込5,058
当日出荷

エンジン部品などに固着したカーボン・油脂類を強力洗浄 金属安定に優れアルミなどの合金類にも対応(一部を除く) 水溶性で火気の心配がなく希釈使用で経済性も高く低公害な製品
用途エンジン内外部のカーボン・油脂の洗浄、各種工作機械などの部品洗浄、工場などひどい油汚れの脱脂洗浄 商品タイプ本体 液性アルカリ性(粉末) 使用方法1標準使用量600gを20Lの水またはお湯に溶かし3%濃度で使用します。2部品を洗浄液に浸漬やブラッシングで洗浄(洗浄機などでも使用できます)3洗浄液を60℃~80℃に加湿しますといっそう洗浄力がUPします。(一般脱脂洗浄などは用途に合わせ濃度を薄めます。) 繰り返し・詰め替え対応
1箱(600g)
2,198 税込2,418
欠品中

サンエスエンジニアリングメタルクリーン
業務用メタルクリーンは金属加工向けの洗浄剤として、鉄や鋳物などの金属部品の洗浄、機械・工場や作業服などの油汚れ、自動車やバイクのエンジンのカーボンの洗浄など、さまざまな洗浄シーンで利用されています。水に溶かして使用するため火気の心配もなく家庭用洗剤クラスの抵公害性が人気を集める理由です。金属部品・機械類・床・作業服などの油汚れをキレイに落とす水溶性洗浄剤。水溶性なので作業時の刺激臭が少なく不燃性で作業環境にも良好。腐食性の高い苛性類(水酸化ナトリウム・カリウム)は含まず一般洗濯洗剤並の低公害性。
用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄。 pH10.5(20℃) 主成分炭酸ナトリウム・トリポリ燐酸ナトリウム・非イオン系界面活性剤 液性中アルカリ性 危険物の類別非危険物 性状薄黄色粉末 関連資料商品パンフレット(0.03MB)
1袋(1kg)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンエスエンジニアリングマイクロンME
主に整備工場の床面の洗浄に利用されるマイクロンMEは乳化による白濁が目立ちにくい優れもの! 石油系溶剤使用の乳化剤(エマルジョン)を使用しない処方で、油分の浄化槽による処理障害や2次的な公害性を低減させ自治体の排水基準値もクリアしやすくなります。 石油系溶剤が含まれず、自治体の排水基準値を超えるリスクが減少します。 乳化色(色度)は1/3程度まで減少するため、乳白状態が目立ちません。
用途整備工場の床面や部品の油洗浄・浮上油の中和剤や油タンク内の洗浄 液性中性 商品タイプ業務用
1缶(4L)ほか
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンエスエンジニアリング噴射洗浄機専用洗浄剤(粉末)SER-8号
噴射洗浄機専用洗浄剤のSER-8号は金属部品の脱脂用としての金字塔!多くの機械メーカーや鉄道関連の指定品として安定した洗浄力を実現しています。またアルカリ性が高い物質を含まないため作業者の安全面への配慮や金属の安全性に優れており、一般の洗浄剤の1/4程度の濃度で十分な洗浄ができる粉末タイプの製品です。洗浄力が強力かつ低気泡性なので特に噴射洗浄工程で効果を発揮。0.6%~1%標準使用濃度にて十分洗浄能力を発揮(従来の噴射洗浄機用洗剤は4%前後の使用濃度が一般的)。強アルカリ物質を含まないので作業者の安全性や金属腐食安定性に優れています。
用途高圧噴射洗浄機専用の脱脂洗浄、金属部品(鉄・SUS・アルミ)の油脂・油脂カーボンなどの洗浄 仕様粉末 使用方法1お湯(約30℃~40℃)100Lに対し1kg割合にて溶かし洗浄液を作ります。2噴射洗浄機の洗浄液タンクに溶かした洗浄液を投入し使用します。※洗浄機の仕様に合わせてご使用ください 容量(kg)1 液性アルカリ性 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1袋(1kg)
1,698 税込1,868
翌日出荷

オレンジオイルに含まれるリモネンがしつこい油汚れを溶解洗浄!従来のアルカリ性洗浄剤と同等の洗浄力を持った環境にやさしい中性洗浄剤です。新幹線の外装洗浄でも使用されており、各車両やフロアーの油汚れ・手あか・虫の付着汚れなどのメンテナンスに最適!金属腐食性が大変少なくアルミ・真鍮・メッキ部品などにも影響し難い洗浄剤
用途油汚れ・手あか・プラスチックなどの洗浄 各種車両の虫取りとして フロアクリーナーとして 成分非イオン系界面活性剤・グリコール・オレンジオイル・キレート剤・イオン交換水 使用方法【1】汚れの程度により次のとおり水で薄めます(「標準希釈倍率」:軽い汚れ・・・5倍、ガンコな汚れ・・・原液~3倍【2】汚れている面にスプレーやスポンジなどで散布します【3】数分間放置後スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いします4水で十分にすすぎ洗いを行ってください(※用途によって希釈倍率や洗浄方法が異なります) 液性中性 危険物の類別非危険物
1個(20L)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

サンエスエンジニアリング油汚れ専用洗剤 ビックパワー
オールマイティーに油汚れを取る洗浄剤の切り札! アルカリに影響を受けやすいアルミにも対応した万能型洗浄剤のビックパワー! 自動車エンジンや重機などに固着した油やグリス・カーボン汚れの整備に最適な業務用液体洗剤です。 アルミ部品にも対応できるように開発された油汚れ専用洗浄剤 油汚れにスプレーし軽くこするだけで簡単洗浄スチームクリーニングすればこすり洗いを行わなくとも洗浄可能 汎用性が高く油汚れ以外に泥や水あかもキレイに洗浄
用途金属機械部品のスチーム洗浄、浸漬洗浄,汎用脱脂洗浄用として、塗装前の脱脂洗浄(前処理) 成分グリコール系溶剤・非イオン系界面活性剤・アルカリビルダー 使用方法1.洗浄する面を冷水で冷やしてください。2.汚れに応じて液を水で冷やしてください。3.汚れた部分に塗布・スプレーして2~3分後、スチームか水で十分に洗い流してください。 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1個(20L)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

サンエスエンジニアリングMKマイルド
軽度な油汚れ洗浄のファーストステップ!MKマイルドは、プラスチック・アルミ・真鍮・メッキ部品、機械類に使用される金属部品にも使用ができる優れた洗浄剤です。またエコノミカルな濃縮タイプのため汚れに合わせ薄めて使用できるのは利用者にとっても嬉しい設計です。中性ですので廃水処理が容易になり、作業する方が安心してご利用になれます。万が一すすぎ等が不十分でも金属腐食性が大変少なく機械類等に使用されております。濃縮タイプのため汚れの程度により薄めて使用出来ますので大変経済的です。
用途部品などの手あかや各種軽度な油汚れの洗浄、プラスチックの洗浄 仕様液体 使用方法1汚れの程度により水で薄めます。(軽い汚れ=5~20倍希釈・ガンコな汚れ=3~5倍)2汚れている面にスプレー・スポンジ等にて散布します。3数分間放置後スポンジ等を用いて軽くこすり洗いします。4水で十分すすぎ洗いをします。 容量(L)18 液性中性 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
8,698 税込9,568
翌々日出荷

サンエスエンジニアリング噴射洗浄機専用洗浄剤(粉末)SER-8号
噴射洗浄機専用洗浄剤のSER-8号は金属部品の脱脂用としての金字塔!多くの機械メーカーや鉄道関連の指定品として安定した洗浄力を実現しています。またアルカリ性が高い物質を含まないため作業者の安全面への配慮や金属の安全性に優れており、一般の洗浄剤の1/4程度の濃度で十分な洗浄ができる粉末タイプの製品です。洗浄力が強力かつ低気泡性なので特に噴射洗浄工程で効果を発揮。0.6%~1%標準使用濃度にて十分洗浄能力を発揮(従来の噴射洗浄機用洗剤は4%前後の使用濃度が一般的)。強アルカリ物質を含まないので作業者の安全性や金属腐食安定性に優れています。
用途高圧噴射洗浄機専用の脱脂洗浄、金属部品(鉄・SUS・アルミ)の油脂・油脂カーボンなどの洗浄 仕様粉末 使用方法1お湯(約30℃~40℃)100Lに対し1kg割合にて溶かし洗浄液を作ります。2噴射洗浄機の洗浄液タンクに溶かした洗浄液を投入し使用します。※洗浄機の仕様に合わせてご使用ください 液性アルカリ性 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1箱(1kg×10袋)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンエスエンジニアリング虫取り洗浄剤 オレンジダスター
オレンジダスターは、車のボディ・ガラスに付着した大変落ちにくい「虫汚れ」を落とすために開発した虫取り専用洗浄剤です。高速道路の走行後・森林走行後などの洗車アイテムとして最適です。また、油汚れ・手あかなどの部品洗浄にも使用可能です。オレンジオイルを主とした天然成分で溶剤類も含まれておらず大変環境にやさしい洗浄剤。こすっても大変取れにくかった虫汚れを簡単に取り除くことができ同時にガラスの油膜も除去も可能。中性のオレンジクリーナーPEB-60と比較して、弱アルカリ性でやや洗浄力を高めた製品。
用途各種車両の虫取りとして、ガラスの油膜取りとして、油汚れ・手あかなどの部品洗浄 仕様液体 使用方法通常の洗車作業と同時に使用します。1ボディー全体を水で冷やします。2汚れている面にたっぷりとスプレーまたは塗布します。31~2分ほど時間を置いてから、高圧スチームで洗車したり、洗車スポンジで洗い流したり、門型洗車機に入れるなどの作業を行います。4手洗いの場合は最後に水で十分すすぎ洗いをします。 内容量(L)20 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1個(20L)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

サンエスエンジニアリング新サンエスK1
金属部品・機械類・床・作業服などの油汚れをキレイに落とす水溶性洗浄剤。水溶性なので作業時の刺激臭が少なく不燃性で作業環境にも良好。腐食性の高い苛性類(水酸化ナトリウム・カリウム)は含まず一般洗濯洗剤並の低公害性
用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄 使用方法1.本剤の標準使用量は500gを水またはお湯10~15L(標準5%)に溶かしてご使用ください2.揺動洗浄器等をご使用の場合は本剤を5~8%の割合で溶かします3.作業着・軍手などの洗浄には100gを30Lに溶かします4.洗浄液を60℃~80℃位に加温しますとより高い効果が発揮できます 種類粉末 内容量(g)500 分類アルカリ性 危険物の類別非危険物
1袋(500g)
898 税込988
3日以内出荷

サンエスエンジニアリングメタルクリーンα-L
機械や部品、塗装やメッキの前処理の洗浄に最適。優れた洗浄力(浸透性・溶解性)を持ち硬化した酸化油やグリス汚れに効果を発揮。濃縮タイプの洗浄剤ですので大変経済的。苛性ソーダなどの高刺激性の物質は配合していないので作業者の安全性が保てます。低残渣タイプなので精密な洗浄に対応
用途各種機械や部品の洗浄。塗装・メッキの前処理洗浄。残渣を残したくない洗浄に 使用方法1使用用途・方法に合わせて希釈します2汚れに噴霧または洗浄物を浸漬します3汚れているところをスポンジなどで軽くこすり洗いまたは高圧噴射洗浄にて汚れを除去します 容量(L)20 希釈倍率汚れがひどい場合:3~5倍、汚れが軽度の場合:10~20倍 液性アルカリ性 繰り返し・詰め替え対応
1個(20L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

サンエスエンジニアリング新サンエス
金属部品の油汚れや油脂カーボンを見事に除去!新サンエスK1は船舶、自動車、バイクなどの金属部品や様々な金属加工シーンで油汚れやカーボンを洗浄する業務用の水溶性脱脂洗浄剤です。鉄・鋳物・SUS・アルミなどに利用でき、腐食性の高い苛性類を含まず低臭・不燃性なので、安心して作業がおこなえます。
用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)、各種機械類、工場の床、作業服などの油汚れ、油脂カーボンの洗浄 形状粉末 適合範囲金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄 容量(g)500 性質アルカリ性 危険物の類別非危険物
1箱(48個)
70,980 税込78,078
6日以内出荷