5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンエスエンジニアリング濃縮粉末クリーナー ハローユータン
ハローユータン1袋で、通常のパーライト洗浄剤(6kg)と同様の回数を使用することができます! 1回分の使用量は1~1.5gで十分です! 袋包装になっているため、保管場所をとることもなく持ち運びしやすい! 油汚れに強い濃縮タイプの粉末手洗い用洗剤 特に油汚れに強く整備・メンテナンス関連などに最適 クリーム状(微粒子)になりますので配管詰まりの原因になりません。
用途油汚れの手洗い用洗浄クリーナーとして 使用方法[1]本剤コーヒースプーン1杯分1~1.5gをすりつぶすようにこすり洗いします[2]クリーム状になったら水で十分にすすぎし洗い流してください 内容量(g)600 液性弱アルカリ性 繰り返し・詰め替え対応
1袋(600g)
919 税込1,011
当日出荷

サンエスエンジニアリングスチームクリーナーL
従来品と比べ洗浄力がUP(メーカー比)洗浄時間・すすぎ時間が短縮また濃縮タイプなので非常に経済的 無りんタイプで廃水処理が容易で金属腐食性がとても少なくアルミなどにも対応 スケール防止剤配合で機械のコイル・配管などのつまりを防止
用途スチームクリーナーや高圧スチームクリーニング機の専用洗浄剤 使用方法[1]使用方法や汚れに合わせて本液を水で3~5倍に希釈し洗浄液タンクに投入(投入時 3~5倍 ⇒ 噴射時 2000倍or投入時 7~10倍 ⇒ 噴射時 1000倍)[2]汚れている面にスチーム機器等にて散布します[3]数分間放置後水で十分すすぎ洗いをします(機器の仕様に合わせてご使用ください) 内容量(L)20 液性アルカリ性 繰り返し・詰め替え対応
1個(20L)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

サンエスエンジニアリング尿石溶解洗浄 尿石除去剤S
劇毒物に該当しないので一般のビルメン業者様も使用できる尿石除去剤! 固着した頑固な尿石を化学反応にて浸透溶解除去! 適度な粘性があるため垂直面の汚れや細部の汚れ・配管内汚れの洗浄にも対応できるので幅広くメンテナンス業者様にご利用いただけます。 洗浄のほかに消臭効果もあり尿石の嫌な臭いも除去できて一石二鳥!
用途トイレの固着した尿石汚れの除去洗浄、配管内の清掃洗浄と消臭に 使用方法便器の清掃の場合:1.洗浄する部分に本剤をかけて2~5分放置します。2.放置後ブラシにて軽くこすり洗いしてください。3.洗浄後は十分な水ですすぎ洗いしてください。/配管内の清掃の場合:1.配管内に本剤を500mlほど投入し30分ぐらい放置します。2.放置後に十分な水で洗い流します。(本剤は原液でご使用ください。汚れが取りきれない場合は2.~3.回作業を繰り返してください。) 種別液体 液性酸性 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

サンエスエンジニアリング屋外トイレ専用消臭・防臭剤PG
一つで「消臭・防臭・芳香・洗浄」の4つの効果を発揮。洗浄成分(PG)の配合で汚れの洗浄に加え配管の尿石防止効果もあり。特殊成分により匂いを分解すると同時に香料にて芳香効果(柑橘系)も発揮
用途屋外トイレの消臭・防臭剤として(匂いを分解すると同時に芳香効果も発揮)。洗浄効果(配管の尿石防止・汚れの洗浄)がありメンテナンスの簡略化に 使用方法標準釈倍率にしたがって希釈後、散布・投入してください。 容量(L)18 希釈倍率消臭剤使用の場合:本剤150mlを5Lの水に希釈して便槽に散布、防臭(芳香)剤使用の場合:本剤200mlに対して水50Lの割合にて液槽タンクに投入 液性中性 繰り返し・詰め替え対応
1個(18L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

サンエスエンジニアリングクリッパー
厨房の床面や浴場・洗面所の配管類の消臭除菌洗浄にクリッパー!環境衛生クリーナーとして湯あか・スライム・カビ・藻などを除菌・消臭する洗浄剤です。厨房・浴場・洗面所の配管洗浄・除菌は特に有効!食材などからでる油脂やタンパク質・バクテリアと反応して溶解し除菌洗浄・消臭するため厨房の衛生面が大きく向上します。湯あかスライム・カビ・藻などを除菌洗浄・消臭する環境衛生クリーナー。厨房・浴場・洗面所などの配管内の洗浄・除菌剤として非常に効果的。毛髪・茶ガラ・動物性油脂・肉・魚・野菜などの油脂・タンパク質・バクテリアと反応して溶解するので厨房床面やパイプの汚れを強力洗浄。洗浄力が強く浴場での洗浄など大量の水を使用する場所でも使用可能。洗浄と同時に消臭・除菌ができます。
用途厨房・浴場・洗面所などの配管類に付着した湯あかスライム・カビ・藻etc.の除菌消臭洗浄。毛髪・茶ガラ・動物性油脂・肉・魚・野菜など油脂・タンパク質の溶解洗浄。厨房床面などの洗浄剤・環境衛生管理用の洗浄剤として。 内容量(L)20 主成分次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・アニオン系界面活性剤・塩素安定剤 液性アルカリ性 臭気塩素臭:アルカリ性 性状薄黄色透明液体 関連資料商品パンフレット(0.14MB) 繰り返し・詰め替え対応
1缶(20L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷