使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として
材質【すのこ】SUS430 (t0.8)【トップ】SUS430 (t1.0) NO.4仕上げ
厚さ(mm)【バックガード】50
高さ(mm)650 / 【床からスノコ上まで】200 / 【バックガード】250
奥行(mm)450
間口(mm)900
耐荷重(kg)15.3
アジャスト-15~+25mm
材質(脚)SUS304
有効寸法(mm)【スノコ上】405
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
関連キーワード