1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大4000lmの明るさと450mの照射距離を誇る、先進的な分離型サーチ&レスキューヘッドランプです。過酷な環境で強力なライトを必要とするシーンで、多用途で使用可能です。内蔵された2つの5000mAhバッテリーは500時間もち、他のデジタル機器の充電ポートとなります。3つのモードを簡単に切り替えられ、各モードの明るさを4段階から選択できます。危険な高温を回避する明るさダウンシフト機能付きです。
用途あらゆる暗所作業。高照度を必要とするアウトドア作業など。パトロール。洞窟探検。捜索救助 付属品USB Type-Cケーブル、接続ケーブル、ケーブルクリップ×2個、取扱説明書 トラスコ品番682-8273 幅(mm)218 高さ(mm)65 奥行(mm)165 電源(V)5000mAhバッテリー 保護等級IP66 光源XHP70ニュートラルホワイトLED×1個、ルミナスSST20ウォームホワイトLED×2個 明るさ(Lm)4000(最大) 電球の種類LED 最大点灯時間120時間
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷