5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FENIX(フェニックス)防水LEDライト
保護等級IP68 外径(mm)26 明るさ(Lm)1000
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト”LD15R”
磁気テールは、使いやすいデザインで設計されています。
付属品専用充電池ARB-L16-700×1、USB充電ケーブル、USB充電ケーブル、懐中電灯カバー トラスコ品番252-1424 全長(mm)70 電源(V)(16340充電電池)×1/(リチウム電池CR123A)×1 電源(16340充電電池)x1/(リチウム電池CR123A)x1 全光束(Lm)1600 保護等級IP68 横(mm)19 外径(mm)19 明るさ(Lm)500 照射距離(m)85 最大点灯時間110h
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

FENIX(フェニックス)LEDライト TK22
明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています。 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで再点灯できます。 明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで、再点灯できます。
電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売 特殊用途防水 全長(mm)147 材質6061-T6(アルミニウム合金) ブラック 仕様CREE XM-L2 U2 LED 搭載 トラスコ品番819-3763 セット内容ポーチ、ストラップ、予備Oリング 質量(g)157 全光束(Lm)920 保護等級IP68 外径(mm)40 明るさリチウム電池使用時ターボ 照射距離(m)275 点灯時間約150時間 電球の種類LED
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

4段階明るさ+バースト+点滅点灯切替式です。短時間ターボ点灯時の明るさMAX2200lmを実現しました。クイックリリース自転車マウント、組み立てと分解が簡単です。スマートワイヤレスコントロールスイッチを搭載しています。
付属品バイクマウント、CR1632ボタン型電池、CR1632ボタン型電池、薄いシム トラスコ品番257-6851 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)50 高さ(mm)32 奥行(mm)120 電源(V)リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本 電源リチウム電池CR123A 3V(4個)別売、18650型2本 保護等級IP67 明るさ(Lm)2200 照射距離(m)187 最大点灯時間約50時間
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

FENIX(フェニックス)LEDライト
焦点調整可能なズーム機能を搭載しています。 5段階明るさ切り替え+ストロボをどのモードからでも長押しで、ストロボモードに切り替えます。ヘッド部のプッシュボタンで点灯切り替えができます。メモリー機能を搭載しています。
材質6061-T6(アルミニウム合金) 電球の種類LED
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)