4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FENIX(フェニックス)LEDライト E05
Cree XP-E2 LED 搭載しています。 3段階明るさ切り替え機能付です。 点灯・消灯方法は、ヘッド部回転式です。
電源単4形アルカリ電池(1個)付属 特殊用途防水 全長(mm)66 材質6061-T6(アルミニウム合金) 仕様CREE XP-E2 WhiteLED搭載 セット内容キーリング、予備Oリング 質量(g)12.5 全光束(Lm)85 保護等級IP68 外径(mm)15 明るさアルカリ電池使用時強 照射距離(m)45 点灯時間約15時間 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)充電式LEDバイクライト
5段階明るさ切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。赤点灯機能付です。簡単に取り外せます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX880ルーメンを実現しました。
電源充電池(USB充電式) 全長(mm)113 材質6061-T6(アルミニウム合金) 仕様Cree XM-L2 T6 x 1灯搭載 トラスコ品番856-2339 セット内容USBコード、充電池(18650)1個 幅(mm)40.5 高さ(mm)42 質量(g)67 品名15 電源(V)USB充電タイプ 保護等級IP66 充電可能回数300回 明るさ(Lm)880 照射距離(m)125 2018年トラスコ掲載ページ7 1125 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)15 最大点灯時間約15時間50分
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

FENIX(フェニックス)LEDライト
焦点調整可能なズーム機能を搭載しています。 5段階明るさ切り替え+ストロボをどのモードからでも長押しで、ストロボモードに切り替えます。ヘッド部のプッシュボタンで点灯切り替えができます。メモリー機能を搭載しています。
材質6061-T6(アルミニウム合金) 電球の種類LED
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FENIX(フェニックス)LEDライト TK22
明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています。 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで再点灯できます。 明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで、再点灯できます。
電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売 特殊用途防水 全長(mm)147 材質6061-T6(アルミニウム合金) ブラック 仕様CREE XM-L2 U2 LED 搭載 トラスコ品番819-3763 セット内容ポーチ、ストラップ、予備Oリング 質量(g)157 全光束(Lm)920 保護等級IP68 外径(mm)40 明るさリチウム電池使用時ターボ 照射距離(m)275 点灯時間約150時間 電球の種類LED
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

関連カテゴリ