13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E09R
エコ商品
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は142メートルを到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品予備Oリング、USB typecC充電ケーブル、キーチェーン トラスコ品番337-0092 材質6463B-T6(アルミニウム合金) 全長(mm)79 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)600 保護等級IP68 充電時間1時間 外径(mm)19 明るさ(Lm)600 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)124 最大点灯時間約25時間(16lm時) 落下耐久(m)1
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDワークライト WT16R
エコ商品
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は115メートルに到達しています。5段階明るさ切替機能付きです。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品USB Type-C充電ケーブル、ストラップ トラスコ品番270-9717 材質A6061-T6(アルミニウム合金)、PC 幅(mm)127 全長(mm)130 ブラック 高さ(mm)26 奥行(mm)37 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)300 保護等級IP66 充電時間約1時間40分 光源色 明るさ(Lm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)115 最大点灯時間約9時間(100lm時) 落下耐久(m)1.5
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD36TAC
エコ商品
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は274メートルを到達しています。6段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品ARB-L21-5000Uリチウムイオン充電池、USB typecC充電ケーブル、収納ポーチ、予備Oリング トラスコ品番337-0091 材質6463B-T6(アルミニウム合金) 全長(mm)140 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)3000 保護等級IP68 充電時間4時間 外径(mm)26.5 明るさ(Lm)3000 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)274 最大点灯時間約160時間(30lm時) 落下耐久(m)2
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HL18RT
エコ商品
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は82メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。USBで簡単に充電できます。
付属品ARB-LP1300リチウムポリマー電池、Micro USB充電ケーブル トラスコ品番270-9718 材質プラスチック、アルミニウム 幅(mm)68.5 全長(mm)130 ブラック 高さ(mm)45 奥行(mm)39.5 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)500 保護等級IP66 充電時間約2時間30分 光源色 明るさ(Lm)500 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)82 最大点灯時間約30時間(30lm時) 照射角度(°)17(スポットライト)、104(ワイドライト)、84(ワイドライト) 落下耐久(m)1
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト HP25RV20GRAY
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。様々な環境に対応しやすいように設計された3つの光源を採用しています。8段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。最大照射距離は290メートルを到達しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング トラスコ品番394-0354 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)60 グレー 高さ(mm)33 奥行(mm)47 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)1600 保護等級IP66 充電時間約4時間 外径(mm)60 明るさ(Lm)1600 照射距離(m)290 最大点灯時間約400h
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト C6V30
最大輝度 1500ルーメンです。最大照射距離は300メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
付属品ARB-L18-2600 (18650 2600mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ストラップ、予備Oリング トラスコ品番394-0389 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)133 ブラック 高さ(mm)23 奥行(mm)32 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)1500 保護等級IP68 充電時間約2時間 外径(mm)133 明るさ(Lm)1500 照射距離(m)300 最大点灯時間約54h
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト C7
最大照射距離は470メートルに到達しています。5段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング トラスコ品番394-0347 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)149 全長(mm)149 ブラック 高さ(mm)27 奥行(mm)40 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)3000 保護等級IP68 充電時間約3時間 外径(mm)40 明るさ(Lm)3000 照射距離(m)470 最大点灯時間約68h
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E05R
4段階明るさ切替機能を搭載しています。
材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)68 高さ(mm)15 奥行(mm)15.3 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)400 保護等級IP68 充電時間約1時間 明るさ(Lm)400 照射距離(m)64 最大点灯時間約30h
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大照射距離は115メートルに到達しています。4段階明るさ切替+赤色光切替機能を搭載しています。
付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P) トラスコ品番394-0358 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)64 ブラック 高さ(mm)32 奥行(mm)36 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)700 保護等級IP68 充電時間約1.5時間 外径(mm)64 明るさ(Lm)700 照射距離(m)115 最大点灯時間約60h
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD35V30
5段階明るさ切替+SOSモード切替機能を搭載しています。タクティカルスイッチ、ワンタッチでギアチェンジができるネックディマーボタンを採用しています。
付属品ARB-L18-2600U (18650 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング トラスコ品番394-0348 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)134 全長(mm)134 ブラック 高さ(mm)22.8 奥行(mm)25.4 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)1700 保護等級IP68 充電時間2 外径(mm)25.4 明るさ(Lm)1700 照射距離(m)357 最大点灯時間約230h
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDワークライト WT25R
エコ商品
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は220メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。マグネット脱着式の充電端子を搭載。
付属品ARB-L18-3400 リチウムイオン充電池、マグネット式USB充電ケーブル、ストラップ、Oリング トラスコ品番270-9719 材質A6061-T6(アルミニウム合金)、PC 幅(mm)135.3 全長(mm)130 ブラック 高さ(mm)24.1 奥行(mm)29.4 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)1000 保護等級IP66 充電時間約4時間30分 光源色 明るさ(Lm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)220 最大点灯時間約29時間(50lm時) 照射角度(°)105°可動式ヘッドを搭載 落下耐久(m)1.5
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト TK22R
明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載しており、様々な作業にご使用いただけます。特許取得済みのモードセレクター内臓型スイッチ搭載で、即座に起動・出力選択が可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。無反射コーティングの強化ウルトラクリアガラスレンズ採用です。
用途あらゆる屋内・屋外作業に 付属品専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング×2、取扱説明書 トラスコ品番612-3166 材質6061-T6 アルミニウム合金 幅(mm)40 全長(mm)158 タイプUSB Type-C充電ポート 奥行(mm)25.4 電源(V)21700型 充電式バッテリーx1 電源専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1 保護等級IP68 光源色Luminus SFT70 LED 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)5000 明るさ(Lm)3200(ターボモード) 照射距離(m)480(ターボモード 3200lm時) 電球の種類LED 最大点灯時間約50時間(弱モード 30lm時) 落下耐久(m)1
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

FENIX(フェニックス)LEDライト TK35UEV20
6段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。最大照射距離は400メートルに到達しています。ワンタッチで点滅し、瞬時に反応します。使用環境に合わせて、タクティカルモード、デューティーモード、ロックアウトモードを簡単に切り替えられるモードセレクターダイヤル機能付きです。
付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング トラスコ品番394-0356 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)143 全長(mm)143 ブラック 高さ(mm)43 奥行(mm)43 電源(V)ARB-L18-3500充電池(2個)別売 全光束(Lm)5000 保護等級IP68 充電時間4時間 外径(mm)43 明るさ(Lm)3500 照射距離(m)400 最大点灯時間約85h
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷