カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • SANWA
  • モノタロウ(2)
  • イチネンTASCO(2,558)
  • 三菱ふそう(1,581)
  • 黒田精工(1,512)
  • RS PRO(681)
  • ホンダ(679)
  • azbil(旧:山武)(521)
  • トヨタ(498)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(452)
  • NASTA(ナスタ)(448)
  • Triumph(373)
  • 長谷川工業(280)
  • メディアカバーマーケット(272)
  • SIEMENS(214)
  • ミドリ安全(209)
  • AMPHENOL(204)
  • Panasonic(パナソニック)(196)
  • SPARKFUN(194)
  • TORRAS(167)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(149)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TAS」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 14極 PCF10 SANWASANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 14極 PCF10SANWA
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
用途電力供給および制御・操作用ケーブルを中継するコネクタです。材質シェル:亜鉛合金質量(g)65径(Φmm)コンタクト径:1.0、はんだ付け穴径:1.1定格電圧(V)AC250定格電流(A)4コネクタ形状PCF適合電線(mm2)0.5以下コンタクト数14適合ブッシング10(適用ケーブル外径:Φ9.0mm~Φ9.9mm)
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ レセプタクル用キャップ SANWASANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ レセプタクル用キャップSANWA(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
仕様SNW-16用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9186質量(g)4.62
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ PCプラグ用キャップ SANWASANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ PCプラグ用キャップSANWA
2,198税込2,418
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
仕様SNW-16用キャップ、PCプラグ用トラスコ品番818-9185質量(g)17.49
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 2極 SANWASANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 2極SANWA(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
極数2種類丸型結線方法はんだ形状ストレート径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじブッシング寸法添付ゴム:7(適用ケーブル外径:Φ6~7)耐電圧(V/min)1000
SANWA 防水コネクタ SNW-16 3極 フロントマウント用 SANWASANWA 防水コネクタ SNW-16 3極 フロントマウント用SANWA(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
極数3種類丸型結線方法はんだ形状ストレート径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000
SANWA 防水コネクタ SNW-16 2極 フロントマウント用 SANWASANWA 防水コネクタ SNW-16 2極 フロントマウント用SANWA(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
極数2種類丸型結線方法はんだ形状ストレート径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ レセプタクル用キャップ SANWASANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ レセプタクル用キャップSANWA
1,498税込1,648
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
仕様SNS-20用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9176材質鉛合金質量(g)7.37
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ PCプラグ用キャップ SANWASANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ PCプラグ用キャップSANWA
1,498税込1,648
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
仕様SNS-20用キャップ、PCプラグ用トラスコ品番818-9175材質亜鉛合金質量(g)9.49
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極 SANWASANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極SANWA
1,498税込1,648
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数3材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極 SANWASANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極SANWA(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数2材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ レセプタクル用キャップ SANWASANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ レセプタクル用キャップSANWA
1,798税込1,978
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
仕様SNS-16用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9166材質亜鉛合金質量(g)4.62
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ PCプラグ用キャップ SANWASANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ PCプラグ用キャップSANWA
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
仕様SNS-16用キャップ、PCプラグ用トラスコ品番818-9165材質亜鉛合金質量(g)17.5
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極 SANWASANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極SANWA(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数3材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極 SANWASANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極SANWA(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数2材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
関連キーワード
asv特集
  • おすすめ人気ランキング
  • asv