22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
極数2 種類丸型 結線方法はんだ 形状ストレート 径(Φmm)(コンタクト)1.6 穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10 導体断面積(mm2)1.25 結合方式ねじ ブッシング寸法添付ゴム:7(適用ケーブル外径:Φ6~7) 耐電圧(V/min)1000
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数2 材質シェル:亜鉛合金 形状ストレート 種類丸型 径(Φmm)(コンタクト)1.6 穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10 導体断面積(mm2)1.25 結合方式ねじ 耐電圧(V/min)1000 結線方法はんだ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
極数2 種類丸型 結線方法はんだ 形状ストレート 径(Φmm)(コンタクト)1.6 穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10 導体断面積(mm2)1.25 結合方式ねじ 耐電圧(V/min)1000
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数2 材質シェル:亜鉛合金 形状ストレート 種類丸型 径(Φmm)(コンタクト)2.5 穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)15 導体断面積(mm2)2 結合方式ねじ 耐電圧(V/min)1500 結線方法はんだ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数3 材質シェル:亜鉛合金 形状ストレート 種類丸型 径(Φmm)(コンタクト)2.5 穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)15 導体断面積(mm2)2 結合方式ねじ 耐電圧(V/min)1500 結線方法はんだ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高圧交流電源6.6KVの架空配電線用に特化して使用できます。一般的なヘルメット(MP型、アメリカン型)に装着するだけで、頭からつま先まであらゆる方向からの 高圧交流電源への 接近を検知。高圧充電部の接近をブザー音とLEDでお知らせ。高圧充電部との接近距離を注意と警告の2段階のレベルでお知らせ。内部回路の異常を確認できる自己故障診断機能。防塵防水IP54等級相当
用途架空配電線/送電線/高所作業車などAC6600V以上の高電圧作業 付属品補強テープ トラスコ品番521-7556 セット内容取扱説明書、リチウム電池CR2032×1、電池ふた×2(1つは予備)、固定クリップ×1 幅(mm)70.2 高さ(mm)43.5 奥行(mm)30.4 周波数(Hz)50 Hz/60 Hz 電源(V)CR2032(リチウム電池)3 V×1 電源CR2032(リチウム電池)3 V×1 連続動作時間待機時→約2.5ヶ月(電源オンの場合)、連続検知時→約5日間) RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)50 距離警報開始:140cm、検知開始:警告発報→約70cm、注意発報→約140cm(参考値) 電圧(kV)検知対象:AC6.6(対地電圧AC 3.8)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
仕様SNW-16用キャップ、レセプタクル用 トラスコ品番818-9186 質量(g)4.62
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ミストアーチのホースは、先端から始めのノズルまで4mの長さがあります。設置場所から蛇口まで4m以上の距離がある場合は下記の方法でご対応下さい。お手持ちのホースがない場合。ミストアーチ専用のホースと連結金具のセットをご購入ください。ミストアーチホースを連結金具で追加します。
セット内容ミストアーチホース、ホースバンド×2個、ジョイント×1個
1個
2,590 税込2,849
7日以内出荷

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
極数3 種類丸型 結線方法はんだ 形状ストレート 径(Φmm)(コンタクト)1.6 穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10 導体断面積(mm2)1.25 結合方式ねじ 耐電圧(V/min)1000
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
仕様SNS-20用キャップ、レセプタクル用 トラスコ品番818-9176 材質鉛合金 質量(g)7.37
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
仕様SNW-16用キャップ、PCプラグ用 トラスコ品番818-9185 質量(g)17.49
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

SANWA検電器(交流専用)
エコ商品
三相交流の検相と欠相が可能です。順相、逆相、欠相はLEDで確認できます。
用途設備機器の検相チェック用。 付属品取扱説明書、携帯ケースC-KS トラスコ品番816-2965 幅(mm)78 高さ(mm)102 奥行(mm)32.5 電源(V)不要 電源不要 交流電圧(V)100~500 周波数範囲45~70Hz RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書対応不可
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
仕様SNS-16用キャップ、レセプタクル用 トラスコ品番818-9166 材質亜鉛合金 質量(g)4.62
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数3 材質シェル:亜鉛合金 形状ストレート 種類丸型 径(Φmm)(コンタクト)1.6 穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)10 導体断面積(mm2)1.25 結合方式ねじ 耐電圧(V/min)1000 結線方法はんだ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。
適合機種汎用旋盤、NC旋盤 材質高速度鋼(粉末ハイス)
1箱(10個)ほか
49,980 税込54,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。
適合機種汎用旋盤、NC旋盤 材質高速度鋼(SKH57) 形状三角
1箱(5個)ほか
56,980 税込62,678
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

移動式でどこでも素早く涼風を供給できます。加湿効果があり、乾燥を防止します。省エネ・ノンフロンです。
用途工場、体育館などのスポット冷房。 材質本体SUS304、HL製 質量(kg)118 電源(V)単相100 風量(m3/min)230 電源コード(m)4 連続使用時間(時間)8(タンク貯水使用時) 風量3段切替(強・中・弱) ファン外径(Φmm)700 有効貯水量(L)145 給水方式自動給水・タンク貯水兼用 運転音(dB)(A)74 冷房能力(kW)20
1台
749,800 税込824,780
20日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
仕様SNS-16用キャップ、PCプラグ用 トラスコ品番818-9165 材質亜鉛合金 質量(g)17.5
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ワイヤレスで使用できる2次元コードリーダーです。1次元、2次元どちらのコードも読み取り可能です。便利な充電スタンド付きです。QRコードを読み込むこともできます。保証期間:1年
付属品充電クレードル トラスコ品番246-4491 セット内容本体+充電クレードル 幅(mm)65 ブラック 高さ(mm)175 奥行(mm)90 保証期間12ヵ月 読取方式CMOS
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。
適合機種汎用旋盤、NC旋盤 種別Nブレーカー 材質高速度鋼(SKH57) 形状四角90°
1箱(5個)ほか
55,980 税込61,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
仕様SNS-20用キャップ、PCプラグ用 トラスコ品番818-9175 材質亜鉛合金 質量(g)9.49
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
用途電力供給および制御・操作用ケーブルを中継するコネクタです。 材質シェル:亜鉛合金 質量(g)65 径(Φmm)コンタクト径:1.0、はんだ付け穴径:1.1 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)4 コネクタ形状PCF 適合電線(mm2)0.5以下 コンタクト数14 適合ブッシング10(適用ケーブル外径:Φ9.0mm~Φ9.9mm)
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷