カテゴリ
- 制御機器(16)
- 電動工具(4)
- 切削工具(3)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SANWA(三和電気工業)
- モノタロウ(1)
- シャープ(12)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- カシムラ(3)
- MCO(13)
- ノーザンブルー(2)
- オーム電機(17)
- BIGM(丸山製作所)(70)
- イトーキ(17)
- エスコ(20)
- ナカヨ(18)
- 三和電気計器(159)
- 光(12)
- 技術評論社(11)
- 日本製線(12)
- 河村電器産業(45)
- 泰和電器(110)
- 通信興業(19)
- 長塚電話工業所(67)
- ブランドをもっと見る
「dennwa」の検索結果
特価

SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極
SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 3極
SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじブッシング寸法添付ゴム:7(適用ケーブル外径:Φ6~7)耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 2極
SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじブッシング寸法添付ゴム:7(適用ケーブル外径:Φ6~7)耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極
SANWA(三和電気工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
SANWA 防水コネクタ SNW-16 2極 フロントマウント用
SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
SANWA 防水コネクタ SNW-16 3極 フロントマウント用
SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極
SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ レセプタクル用キャップ
SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。仕様SNW-16用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9186質量(g)4.62
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ PCプラグ用キャップ
SANWA(三和電気工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。仕様SNW-16用キャップ、PCプラグ用トラスコ品番818-9185質量(g)17.49
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ PCプラグ用キャップ
SANWA(三和電気工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。仕様SNS-20用キャップ、PCプラグ用トラスコ品番818-9175材質亜鉛合金質量(g)9.49
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極
SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ レセプタクル用キャップ
SANWA(三和電気工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。仕様SNS-16用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9166材質亜鉛合金質量(g)4.62
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ レセプタクル用キャップ
SANWA(三和電気工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。仕様SNS-20用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9176材質鉛合金質量(g)7.37
板金用切断機”ハイニブラ”(厚板用)
SANWA(三和電気工業)¥279,800税込¥307,7801台当日出荷直線・曲線のナライ切断が出来ます。切断面がキレイで、歪み・よじれが少ないです。切断速度が1.5m/minと速いです。中抜き切断が出来ます。付属品六角スパナ6mm、六角スパナ5mm、板厚ゲージ、グリップトラスコ品番713-0437寸法(mm)本体:486電源(V)AC100消費電力(W)1090定格電流(A)11.5電源コード(m)2.4切断能力(mm)軟鋼板6半径R(mm)最小切断:125切断能力(mm)アルミニウム8切り幅(mm)8切断能力(mm)ステンレス4切断速度(m/分)1.5
電動工具 パイプカッタ Max4.5mm
SANWA(三和電気工業)¥319,800税込¥351,7801台5日以内出荷鋼管の縦切り専用ニブラです。高速で切断出来て作業効率が良く経済的です。特殊形状のツールにより管の内側のスペースが少なくても使用可能です。付属品六角スパナ6mm、六角スパナ5mm、板厚ゲージ、グリップトラスコ品番713-0436電源(V)AC100電圧(V)100消費電力(W)1090コード長さ(m)電源:2.4本体寸法(mm)486定格電流(A)11.5切断能力(mm)軟鋼板4.5半径R(mm)最小切断:150切り幅(mm)8切断能力(mm)ステンレス3切断速度(m/分)1.6
ミストアーチ延長ホースセット 10m 連結金具付き
SANWA(三和電気工業)¥2,590税込¥2,8491個6日以内出荷ミストアーチのホースは、先端から始めのノズルまで4mの長さがあります。設置場所から蛇口まで4m以上の距離がある場合は下記の方法でご対応下さい。お手持ちのホースがない場合。ミストアーチ専用のホースと連結金具のセットをご購入ください。ミストアーチホースを連結金具で追加します。セット内容ミストアーチホース、ホースバンド×2個、ジョイント×1個
SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ PCプラグ用キャップ
SANWA(三和電気工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。仕様SNS-16用キャップ、PCプラグ用トラスコ品番818-9165材質亜鉛合金質量(g)17.5
ファミプラ避難所向け組立式間仕切
SANWA(三和電気工業)¥96,980税込¥106,6781セット18日以内出荷避難所間仕切『ファミプラ』は、高さ約1.8mの間仕切でプライベート空間を形成します。パネルにプラスチックダンボールを採用することにより、設置のしやすさと耐水性を実現しています。プラスチックダンボールのパネルなので、湿気や水濡れに強く、保管中の管理に気を使わずにすみます。組み立ては、ポスト(支柱)にパネルや補強材を差し込むだけ。工具を使わず、簡単に組み立てられます。個室化のほか、簡易掲示板としてのご利用も可能です。役目を終えたら部材をばらして、再び保管しておくことができます。用途避難対策用。トラスコ品番226-0997セット内容白色パネル9枚、ポスト10本、開口補強材1本、補強材2本色白高さ(mm)1820タイプ2人用奥行(mm)2790間口(mm)1860セット数パネル:9枚パネル厚(mm)9
ハイスチップ 三角
SANWA(三和電気工業)¥76,980~税込¥84,678~1箱(5個)ほか19日以内出荷他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。適合機種汎用旋盤、NC旋盤材質高速度鋼(SKH57)形状三角
ハイスチップ 丸駒
SANWA(三和電気工業)¥66,980~税込¥73,678~1箱(10個)ほか19日以内出荷他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。適合機種汎用旋盤、NC旋盤材質高速度鋼(粉末ハイス)
ハイスチップ 四角90°
SANWA(三和電気工業)¥74,980~税込¥82,478~1箱(5個)ほか19日以内出荷他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。適合機種汎用旋盤、NC旋盤種別Nブレーカー材質高速度鋼(SKH57)形状四角90°
シャー・コードレスタイプ
SANWA(三和電気工業)¥339,800税込¥373,7801台24日以内出荷コードレスで作業性抜群 片手で操作でき、切帯が途中で切断できる機能が装備されています。 スパイラルダクトの切断に適しています。 特別な工具が必要なく数秒で刃物交換が出来ます。 切帯は丸くなり本体からきれいに排出されます。 スピードコントロール採用により、切断作業に合わせてスピード調整ができ、より正確に切断する事が可能。 セット内容:装置本体×1台、電池4Ah×2個、充電器×1台、専用ツールケース 【注意事項】※仕様や外観は予告なく変更する事があります。仕様●最大切断能力(mm):軟鋼板…2.5ステンレス…1.5アルミニウム…3●切断速度(m/分):3~10●開始穴直径(mm):22●最少切断半径(mmR以上):150●電池:18V 4Ah●充電器:100V(50/60Hz)●重量(kg):2.5(4.0Ah電池含む)アズワン品番67-5775-26
キーストンカッター・コードレスタイプ
SANWA(三和電気工業)¥309,800税込¥340,7801台24日以内出荷作業性抜群!取扱いが簡単 コードレスタイプなので作業効率アップ 立体的なワーク切断に適しています ワンタッチで切断方向設定可能 スピードコントローラー採用により、切断作業に合わせてスピード調整ができ、より正確に切断する事が可能。 セット内容:装置本体×1台、電池4Ah×2個、充電器×1台、トルクスレンチTX20、ベルトクリップ 【注意事項】※仕様や外観は予告なく変更する事があります。仕様●最大切断能力(mm):軟鋼板…2ステンレス…1.5アルミニウム…3●切断速度(m/分):1.9●切幅(mm):5●中抜下穴(mm):Φ24●最少切断半径(mmR以上):50●電池:18V 4Ah●充電器:100V(50/60Hz)●重量(kg):2.4(4.0Ah電池含む)アズワン品番67-5775-27
トルンプ・ニブラ
SANWA(三和電気工業)¥639,800税込¥703,7801台26日以内出荷・小型で軽量のハイパワーニブラ。・操作は簡単で、特別な技術を必要とせずに高品質な切断作業が可能です。・スイッチON時は電子制御によりソフトスタート。・90°に曲げたワークも切断することが出来ます。・溶接した箇所や2枚重ねの部分も切断可能です。・切断方向はツールの向きを変えることにより4方向(前後左右90°毎)に変えられます。・切り屑は下方へ自然に排除されます。・ニブリング(パンチング)出来る材質であれば早く安全に切断すること出来ます。・動刃の交換は工具を必要とせず簡単に行えます。・切断部や切断ラインが見やすい設計になっているため、定規やケガキ線に合わせての加工が容易です。用途軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断に。付属品・ハンドルセット 1個、・六角棒スパナ 4mm 1個、・潤滑グリース G1 1個、・ツールケース 1個トラスコ品番434-2988セット内容動刃1本・受刃1個、製品に装着済材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂消費電力(W)1200切断能力(mm)アルミ:7切断能力(mm)軟鋼板5切断能力(mm)ステンレス3.2
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 10極 PCM6
SANWA(三和電気工業)¥34,980税込¥38,4781箱(10個)46日以内出荷サイズ【添付ゴムブッシング】6(適用ケーブル外径:Φ5.0~Φ5.9)質量(g)40径(Φmm)(コンタクト)1.0定格電圧(V)AC125定格電流(A)2コネクタ形状PCMコンタクト数10穴径(mm)はんだ付け:Φ1.1適合電線サイズ0.5mm2以下
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 10極 PCF6
SANWA(三和電気工業)¥37,980税込¥41,7781箱(10個)46日以内出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。防水タイプになります。電力供給および制御・操作用ケーブルを中継するコネクタです。サイズ【添付ゴムブッシング】6(適用ケーブル外径:Φ5.0~Φ5.9)質量(g)40径(Φmm)(コンタクト)1.0定格電圧(V)AC125定格電流(A)2コネクタ形状PCFコンタクト数10穴径(mm)はんだ付け:Φ1.1適合電線サイズ0.5mm2以下