曜日別特売

SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 10極 PCF6

SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 10極 PCF6 - SANWA(三和電気工業)

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
防水タイプになります。
電力供給および制御・操作用ケーブルを中継するコネクタです。

サイズ
【添付ゴムブッシング】6(適用ケーブル外径:Φ5.0~Φ5.9)
質量(g)
40
径(Φmm)
(コンタクト)1.0
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
2
コネクタ形状
PCF
コンタクト数
10
穴径(mm)
はんだ付け:Φ1.1
適合電線サイズ
0.5mm2以下
内容量
1箱(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82263049SNW1610PCF6
¥37,980
¥41,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする