カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • SANWA(三和電気工業)
  • EDWARDS(22)
  • SMC(1,216)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • ULVAC(アルバック)(15)
  • アズワン(5)
  • イトーキ(9)
  • ケニス(7)
  • コクゴ(18)
  • コスモ・テック(38)
  • バキューブランド(6)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • 三商(5)
  • 佐藤真空(16)
  • 修理(7)
  • 大成技研(TAISEI)(6)
  • 岡野製作所(10)
  • 日本ニューマチック工業(8)
  • 第一機材(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nw16」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ レセプタクル用キャップ SANWA(三和電気工業)

    SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ レセプタクル用キャップ

    SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
    仕様SNW-16用キャップ、レセプタクル用トラスコ品番818-9186質量(g)4.62
  • SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ PCプラグ用キャップ SANWA(三和電気工業)

    SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ PCプラグ用キャップ

    SANWA(三和電気工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
    仕様SNW-16用キャップ、PCプラグ用トラスコ品番818-9185質量(g)17.49
  • SANWA 防水コネクタ SNW-16 2極 フロントマウント用 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 防水コネクタ SNW-16 2極 フロントマウント用

    SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
    形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • SANWA 防水コネクタ SNW-16 3極 フロントマウント用 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 防水コネクタ SNW-16 3極 フロントマウント用

    SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
    形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 3極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 3極

    SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
    形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじブッシング寸法添付ゴム:7(適用ケーブル外径:Φ6~7)耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 2極

    SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
    形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじブッシング寸法添付ゴム:7(適用ケーブル外径:Φ6~7)耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 10極 PCF6 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 10極 PCF6

    SANWA(三和電気工業)
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。防水タイプになります。電力供給および制御・操作用ケーブルを中継するコネクタです。
    サイズ【添付ゴムブッシング】6(適用ケーブル外径:Φ5.0~Φ5.9)質量(g)40径(Φmm)(コンタクト)1.0定格電圧(V)AC125定格電流(A)2コネクタ形状PCFコンタクト数10穴径(mm)はんだ付け:Φ1.1適合電線サイズ0.5mm2以下
  • SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 10極 PCM6 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 10極 PCM6

    SANWA(三和電気工業)
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    サイズ【添付ゴムブッシング】6(適用ケーブル外径:Φ5.0~Φ5.9)質量(g)40径(Φmm)(コンタクト)1.0定格電圧(V)AC125定格電流(A)2コネクタ形状PCMコンタクト数10穴径(mm)はんだ付け:Φ1.1適合電線サイズ0.5mm2以下
0w16特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 0w16