カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- SANWA(三和電気工業)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- AirTAC(2)
- BeHAUS(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- Flash Forge(1)
- KOA(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- PENTAX(ペンタックス)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- SOURIAU(1)
- アズワン(1)
- ミヤナガ(2)
- ラクテム(1)
- 三菱電機(1)
「pcf10」の検索結果

SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極
SANWA(三和電気工業)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極
SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 10極 PCF6
SANWA(三和電気工業)¥37,980税込¥41,7781箱(10個)46日以内出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。防水タイプになります。電力供給および制御・操作用ケーブルを中継するコネクタです。サイズ【添付ゴムブッシング】6(適用ケーブル外径:Φ5.0~Φ5.9)質量(g)40径(Φmm)(コンタクト)1.0定格電圧(V)AC125定格電流(A)2コネクタ形状PCFコンタクト数10穴径(mm)はんだ付け:Φ1.1適合電線サイズ0.5mm2以下