21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm)凹凸9.5 全長(mm)57 トラスコ品番757-4517 材質特殊工具鋼 質量(g)100 取り付け形状スプリングプランジャー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1本
2,798 税込3,078
当日出荷

1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





普通のドライバーで緩めることができないネジを緩めるのに最適です。 6ポイント六角ビットソケットと、すべての3/8 ドライブソケットを使用することができます。
用途技術者向け、メンテナンス業者 トラスコ品番758-1394 セット内容JHWBHMD-30、ソケット(-)5.5・(-)7.1・(-)7.9mm、(+)2・(+)3・(+)4 種類セット品 差込角(mm)9.5 商品構成セット品
1セット(7本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。 電動、エアインパクトレンチ用です。 インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)9.5 トラスコ品番757-6811 セット内容10点:JHW36810、36811、36812、36813、36814、36815、36816、36817、36818、36819(ピン・Oリングは別売です。) 材質特殊工具鋼 質量(g)1394
1セット(10個)
55,980 税込61,578
当日出荷

1本
869 税込956
翌々日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1セット(13個)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。 電動、エアインパクトレンチ用です。 インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)9.5 トラスコ品番757-6838 セット内容13点:JHW35407、35408、35409、35410、35411、35412、35413、35414、35415、35416、35417、35418、35419(ピン・Oリングは別売です。) 材質特殊工具鋼 質量(g)1446
1セット(13個)
29,980 税込32,978
当日出荷

SUPERTORQUE[[R下]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。 電動、エアインパクトレンチ用です。 インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)9.5 トラスコ品番757-6820 セット内容JHW36607、36608、36609、36610、36611、36612、36613、36614、36615、36616、36617、36618、36619、プランジャータイプのインパクトレンチを使用してください。 材質特殊工具鋼 質量(g)770
1セット(13個)
23,980 税込26,378
当日出荷

インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。 素早い交換が可能なボール式です。 電動、エアインパクト用です。 ピンも使用可能です。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)(凹)9.5・(凸)12.7 トラスコ品番757-4541 材質特殊工具鋼 全長(mm)32 取付スプリングプランジャー 質量(g)450
1個
899 税込989
当日出荷

SUPERTORQUE[[R下]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。 電動、エアインパクトレンチ用です。 インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)9.5 トラスコ品番758-0312 セット内容JHW2M-607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619 材質特殊工具鋼 質量(g)762
1セット(13個)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

簡単に素早く角が丸まったボルト・ナットを外すことができます。 トルクを掛けるとボルト・ナットに食いつきます。 ハンマーで叩き込む必要はありません。 電動、エアインパクトと使うことができます。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)9.5 トラスコ品番758-1343 セット内容9点JHWTS38394、38437、38472、38512、38551、38591、38625、38669、38750(mm:10、11、12、13、14、15、16、17、19) 材質特殊工具鋼 質量(g)470
1セット(9個)
45,980 税込50,578
当日出荷