インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
素早い交換が可能なボール式です。
電動、エアインパクト用です。
ピンも使用可能です。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)(凹)9.5・(凸)12.7
トラスコ品番757-4541
材質特殊工具鋼
全長(mm)32
取付スプリングプランジャー
質量(g)450
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
簡単に素早く角が丸まったボルト・ナットを外すことができます。
トルクを掛けるとボルト・ナットに食いつきます。
ハンマーで叩き込む必要はありません。
電動、エアインパクトと使うことができます。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)9.5
トラスコ品番758-1343
セット内容9点JHWTS38394、38437、38472、38512、38551、38591、38625、38669、38750(mm:10、11、12、13、14、15、16、17、19)
材質特殊工具鋼
質量(g)470
1セット(9個)
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)9.5
トラスコ品番757-6838
セット内容13点:JHW35407、35408、35409、35410、35411、35412、35413、35414、35415、35416、35417、35418、35419(ピン・Oリングは別売です。)
材質特殊工具鋼
質量(g)1446
1セット(13個)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)9.5
トラスコ品番757-6811
セット内容10点:JHW36810、36811、36812、36813、36814、36815、36816、36817、36818、36819(ピン・Oリングは別売です。)
材質特殊工具鋼
質量(g)1394
1セット(10個)
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
SUPERTORQUE[[R下]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)9.5
トラスコ品番758-0312
セット内容JHW2M-607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619
材質特殊工具鋼
質量(g)762
1セット(13個)
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
SUPERTORQUE[[R下]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。
面接触でボルト・ナットをしっかり捉えます。
電動、エアインパクトレンチ用です。
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)9.5
トラスコ品番757-6820
セット内容JHW36607、36608、36609、36610、36611、36612、36613、36614、36615、36616、36617、36618、36619、プランジャータイプのインパクトレンチを使用してください。
材質特殊工具鋼
質量(g)770
1セット(13個)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
関連キーワード