151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1丁
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭い場所で威力を発揮するエクストラショートです。 ボックス側は汎用性が高い12角です。 ボックス側は面接触なので回転トルクが確実に伝わります。
用途技術者向け、メンテナンス業者 仕様【ボックス部】12角 材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オープンエンドには特殊な溝が設けてあり、ボルト・ナットの角を傷めません。 ボックスエンドは面接触なのでボルト・ナットの角を変形させず、回転トルクを確実に伝えます。 12角部は航空規格AS954(AS870)に準拠しています。 ボックスエンドとオープンエンドは同サイズです。
用途技術者向け、メンテナンス業者 仕様【ボックス部】12角
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1丁
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヘッドの先端は45度角を落としてあるのでレンチの抜き差しがスムーズに行えます。弧型のデザインはV字型より強度が増し、口が広がるのを防ぎます。サテン仕上げは錆び防止すべり防止に効果があります。技術者向けに。メンテナンス業者用。
セット内容JHWEWM-0708、1011、1213、1415、1618、1719(7×8mm/10×11mm/12×13mm/14×15mm/16×18mm/17×19mm) 材質特殊工具鋼 セット商品数6 商品構成セット品 アズワン品番64-6800-70 メーカー商品コード755-3340
1セット(6丁)
20,980 税込23,078
8日以内出荷

最大口開き(mm)41 トラスコ品番755-1649 材質特殊工具鋼 全長(mm)254 質量(kg)0.43
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

高所作業シリーズになります。 対象物を面で捉え、大きなトルクをかけることができます。 リンクが動くため、作業の妨げになりません。 ランヤード用リング付です。 工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。
材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最大口開き(mm)95 トラスコ品番755-1681 材質特殊工具鋼 全長(mm)610 質量(kg)2.28
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

超薄口タイプのスパナです。 ジャムナットや狭い箇所での作業に適してます。 機械工具などの整備にも使用できます。
用途技術者向け、メンテナンス業者 材質特殊工具鋼 商品構成セット品
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差込角(mm)9.5 トラスコ品番757-3715 セット内容8 材質特殊工具鋼 厚さ(mm)6.35 質量(g)722 ソケット内容JHW10767、10768、10769、10770、10771、10772、10773、10774
1セット
30,980 税込34,078
9日以内出荷

1丁
2,098 税込2,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業のスピードを上げるラチェッティングボックスです。 狭い箇所でも作業の邪魔をしないフラットハンドルです。
用途技術者向け、メンテナンス業者 トラスコ品番755-3358 セット内容5点/(mm)7×8×9×10×11×12×13×14×15×17:JHWRBM-0708、0910、1112、1314、1517 材質特殊工具鋼 質量(g)789
1セット(5丁)
13,980 税込15,378
当日出荷

切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 面接触で確実にトルクを伝えます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者 仕様【ボックス部】12角 材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 フレックスヘッドは前後90度に曲げることが可能です。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。 面接触なのでトルクを確実に伝えます。
用途技術者向け、メンテナンス業者 仕様【ボックス部】12角 材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。 面接触なのでトルクを確実に伝えます。
用途技術者向け、メンテナンス業者 仕様【ボックス部】12角 材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。素早く回転方向を切り替えられるレバー付きです。面接触で確実にトルクを伝えます。技術者向けに。メンテナンス業者用。
仕様【ボックス部】12角 セット内容JHW1208MRC、1209MRC、1210MRC、1211MRC、1212MRC、1213MRC、1214MRC、1215MRC、1216MRC、1217MRC、1218MRC、1219MRC 材質特殊工具鋼 セット商品数12 アズワン品番64-6800-67 メーカー商品コード755-3315 ラチェット機構あり
1セット(12本)
32,980 税込36,278
8日以内出荷




簡単に素早く角が丸まったボルト・ナットを外すことができます。 トルクを掛けるとボルト・ナットに食いつきます。 ハンマーで叩き込む必要はありません。 電動、エアインパクトと使うことができます。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)12.7 トラスコ品番758-1351 セット内容7点:JHWTS51551、51591、51625、51669、51709、51750、51827(mm:14、15、16、17、18、19、21) 材質特殊工具鋼 質量(g)680
1セット(7個)
52,980 税込58,278
翌々日出荷

ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)6.35 トラスコ品番758-0517 セット内容12点:JHWMM-604、605、605.5、606、607、608、609、610、611、612、613、614(mm:4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14) 材質特殊工具鋼 質量(g)292
1セット(12個)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)19 トラスコ品番758-0495 セット内容15点:JHWHM-1219、1222、1224、1227、1230、1232、1235、1236、1238、1241、1246、1250、1254、1255、1260(mm:19、22、24、27、30、32、35、36、38、41、46、50、54、55、60) 材質特殊工具鋼 質量(g)8786
1セット(15個)
299,800 税込329,780
当日出荷

ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)9.5 材質特殊工具鋼
1セット(12個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷



簡単に素早く角が丸まったボルト・ナットを外すことができます。 トルクを掛けるとボルト・ナットに食いつきます。 ハンマーで叩き込む必要はありません。 電動、エアインパクトと使うことができます。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)9.5 トラスコ品番758-1343 セット内容9点JHWTS38394、38437、38472、38512、38551、38591、38625、38669、38750(mm:10、11、12、13、14、15、16、17、19) 材質特殊工具鋼 質量(g)470
1セット(9個)
45,980 税込50,578
当日出荷

クロームメッキ仕上げでサビや汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)9.5 トラスコ品番757-5271 セット内容11点JHW31528、31530、31531、31532、31533、31534、31535、31536、31537、31538、31539(mm:8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19) 材質特殊工具鋼 質量(g)822
1セット(11個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
9日以内出荷


ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者 差込角(mm)9.5 トラスコ品番758-0461 セット内容12点:JHWBMD-608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619(mm:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19) 材質特殊工具鋼 質量(g)1020
1セット(12個)
28,980 税込31,878
当日出荷