高所作業のための落下防止ランヤード用リング付です。
パラレル・ジョーは複数のポジションで固定可能です。
ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。
深い溝がすぐれたノンスリップ能力を発揮します。
鋸刃状のジョウで強力なグリップが可能です。
用途高所作業者に
仕様ランヤード用リング付
材質工具鋼
仕様ランヤード用リング付。
トラスコ品番474-2010
全長(mm)160
質量(g)109
適合電線AWG単線
1丁
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
高所作業シリーズになります。
対象物を面で捉え、大きなトルクをかけることができます。
リンクが動くため、作業の妨げになりません。
ランヤード用リング付です。
工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。
材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
種類グリップドライバー
材質(軸)特殊合金鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
トラスコ品番474-2371
材質特殊工具鋼
質量(g)22
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
高所作業シリーズになります。
ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。
工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。
ランヤード用リング付です。
ダイヤモンド型鋸刃状のジョウは焼き入れ処理した刃が付いています。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)165.1
先端形状ロングノーズ
トラスコ品番474-2117
材質特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂
質量(g)172
先端ギザ付
寸法A(mm)33
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
高所作業シリーズになります。
パラレル・ジョーは複数のポジションで固定可能であり、深い溝がすぐれたノンスリップ能力を発揮します。
ワイヤ・カッターが付いていますので、さまざまな用途に使用することができます。
ランヤード用のリング付です。
鋸刃状のジョウで強力なグリップが可能です。
ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。
種類コンビネーションプライヤ
全長(mm)254
トラスコ品番474-2044
材質工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂
厚さ(mm)12
質量(g)472
寸法A(mm)36
切断能力(Φmm)2.2
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
密閉式のエンクローズド・ヘッドは、ゴミやホコリ、液体などがヘッド内に入り込むのを防ぎ、内部潤滑を保ちます。
高所作業での落下防止ランヤード取り付け用リング付です。
なめらかなコンフォートグリップ・ハンドルは手袋なしで1日中使用することが可能です。
ニッケルクロムめっきが錆や腐食を防ぎます。
クロム仕上げモデルは鏡面のようになめらかで使用後の掃除も簡単に行うことができます。
工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。
高所作業シリーズになります。
10°の傾斜ヘッドに36枚の歯を持ち、せまい場所でも確実なかみ合わせを実現します。
鍛造製一体型ラチェットは工業用途にも十分耐える強度と安全性を備えています。
質量(g)934
全長(mm)152
トラスコ品番474-2109
質量(g)168
切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.6
切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
全長(mm)215
トラスコ品番474-2362
質量(g)240
切断能力(mm)ステンレス0.41
1丁
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
差込角(mm)凹凸12.7
全長(mm)508
トラスコ品番474-2125
質量(g)798
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
最大口開き(mm)38
全長(mm)381
トラスコ品番474-2001
質量(kg)1
1丁
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
形状ナイフ型
トラスコ品番474-2036
質量(g)136
先端形状六角
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
関連キーワード