24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(7本)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所で威力を発揮するエクストラショートです。 ボックス側は汎用性が高い12角です。 ボックス側は面接触なので回転トルクが確実に伝わります。
用途技術者向け、メンテナンス業者 仕様【ボックス部】12角 材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
1丁
1,498 税込1,648
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷

差込角(mm)9.5 トラスコ品番757-3715 セット内容8 材質特殊工具鋼 厚さ(mm)6.35 質量(g)722 ソケット内容JHW10767、10768、10769、10770、10771、10772、10773、10774
1セット
30,980 税込34,078
9日以内出荷

狭い場所で威力を発揮するエクストラショートです。ボックス側は汎用性が高い12角です。ボックス側は面接触なので回転トルクが確実に伝わります。
トラスコ品番442-7166 全長(mm)157 二面幅(mm)15 二面幅(inch)0.59
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷

超薄口タイプのスパナです。 ジャムナットや狭い箇所での作業に適してます。 機械工具などの整備にも使用できます。
用途技術者向け、メンテナンス業者 材質特殊工具鋼 商品構成セット品
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大口開き(mm)95 トラスコ品番755-1681 材質特殊工具鋼 全長(mm)610 質量(kg)2.28
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷

1本
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
1,398 税込1,538
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最大口開き(mm)41 トラスコ品番755-1649 材質特殊工具鋼 全長(mm)254 質量(kg)0.43
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷

オープンエンドには特殊な溝が設けてあり、ボルト・ナットの角を傷めません。 ボックスエンドは面接触なのでボルト・ナットの角を変形させず、回転トルクを確実に伝えます。 12角部は航空規格AS954(AS870)に準拠しています。 ボックスエンドとオープンエンドは同サイズです。
用途技術者向け、メンテナンス業者 仕様【ボックス部】12角
1丁
2,498 税込2,748
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



1丁
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 面接触で確実にトルクを伝えます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者 仕様【ボックス部】12角 材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
1丁
1,998 税込2,198
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高さ(mm)75 種類セット品 材質(軸)特殊工具鋼 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(5本)ほか
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番755-0511 セット内容(-)ドライバー(刃幅×全長):3/16×6 1/8・1/4×7 7/8・5/16×10 11/16・3/8×12 11/16・3/8×17 13/16・7/16×14 3/4 高さ(mm)105 質量(g)2000 種類セット品 材質(軸)特殊工具鋼 縦(mm)620 商品構成セット品 横(mm)130 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本)
14,980 税込16,478
欠品中

トラスコ品番755-0502 セット内容(+)ドライバー(サイズ×全長):#1×6 1/4・#2×7 15/16・#2×12・#2×3 1/2・#3・×10 1/2・#4・×10 3/4 高さ(mm)75 質量(g)972 種類セット品 材質(軸)特殊工具鋼 縦(mm)410 商品構成セット品 横(mm)135 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(6本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 フレックスヘッドは前後90度に曲げることが可能です。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。 面接触なのでトルクを確実に伝えます。
用途技術者向け、メンテナンス業者 仕様【ボックス部】12角 材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
1丁
2,598 税込2,858
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。 面接触なのでトルクを確実に伝えます。
用途技術者向け、メンテナンス業者 仕様【ボックス部】12角 材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
1丁
1,898 税込2,088
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)