保管場所が省スペースで沢山の人数分を確保でき、空気を入れるだけで誰でも簡単に使用できる防災備蓄用の簡易ベッドです。マットを厚く、空気層を多くする事により、保温・断熱性に優れ、人体の凹凸による圧力を全体に分散し、身体にかかる負荷を軽減します。吸入口を大きくし、逆止弁を付ける事により、吸入量を多くかつ効率的に行え、口やポンプでも楽に入れられます。排気弁を有する事により、再利用によるごみの削減と、使用中のベッドの圧力調整が可能です。長期利用の際にも快適な寝心地を調整できます。素材を複合プラスチックシートにする事により強度を高め、耐荷重300kgまで対応します。突起物による穴あき対策として、補修シールが付属しています。
用途災害時に、帰宅困難者の仮眠用ベッドとしてや、避難所等での簡易ベッドとして使用。
仕様補修シール2枚付
材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン
耐荷重(kg)300
使用時寸法(cm)長さ約200×幅約60×厚み約5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード