56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不織布製のディスポ白衣です。 マジックテープ付で着脱が容易です。
用途研究作業・汚れ作業、工場・施設などの見学者用として 仕様マジックテープタイプ 材質ポリプロピレン タイプ使い捨てタイプ
1セット(50着)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸水性のレーヨン不織布にラミネート加工した、片面吸水・片面防水のロールシーツです。 ミシン目が入っていないので、お好みのサイズに切って使用できます(ハサミでカットできます)。
用途担架のシーツ用として、作業台や床の汚れ防止に トラスコ品番819-3421 材質レーヨン不織布、ポリエチレン 質量(kg)6.08 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×100
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

棒担架と違い、場所を取らないので運ぶのに簡単です。 脚袋がついているので、階段等狭い場所での搬送に便利です。 災害や大事故に備えて備蓄するのに場所を取りません。 最大耐荷重150Kg未満です。
用途救護、搬送 仕様使い捨て用、個包装 トラスコ品番819-3422 材質ポリプロピレン 水色 質量(g)470 耐荷重(kg)150 幅×長さ(mm)600×1750
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

不織布にポリエチレンコーティングを施しております。 防水仕様です。 体毛の脱落防止や異物混入を防ぎます。 粉じん対策にも使用できます。
用途水まわりでの作業や油汚れの作業に 特性防水 材質ポリエチレン、ポリプロピレン トラスコ品番819-2868 質量(kg)1.5 幅(cm)21 長さ(cm)45
1セット(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

アイテックス活性炭マスク
サージカルマスクに防臭効果の高い活性炭シートを加えた4層構造の高性能マスクです。
用途工場、工事現場、清掃作業など、臭いがきつい現場、ホコリ対策にも トラスコ品番819-2869 種別簡易マスク 材質ポリプロピレン 質量(g)250 縦(mm)90 横(mm)175 細菌ろ過効率(BFE)95%以上
1箱(50枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイテックスマストガードA-103
SMMS生地(4層)の不織布でできたツナギ服です。 通気性に優れながらも、4層構造でできており、バリア性にも優れています。
用途アスべスト作業、原子力施設保守点検作業、ガラス繊維など取扱作業、ペイントスプレーなど取扱作業、ダイオキシンなど取扱作業、機械メンテナンスなど サイズフリー 仕様使い捨てタイプ トラスコ品番819-2889 種別つなぎ 材質ポリプロピレン 質量(g)180 規格JIS規格 適合規格JIS T 8115適合品 股下(cm)78 機能通気性、スプレー防護 適応身長(cm)170~185 適応胸囲(cm)136
1着
499 税込549
当日出荷

不織布製のディスポ白衣です。マジックテープ付で着脱が容易です。
用途研究作業・汚れ作業。工場・施設などの見学者用として。 トラスコ品番819-2872 材質ポリプロピレン(PP) サイズM タイプマジックテープ止め 胸囲(cm)平置き60 着丈(cm)100
1箱(50着)
12,980 税込14,278
当日出荷

キャスターが付いているので、一人での運搬が容易に行えます。 折り畳んで収納することが可能です。 災害時に簡易ベッドとして使用できます(必ず水平な場所で使用ください)。
ブルー
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷

アイテックス多目的エプロン
不織布にポリエチレンフィルムを張り合わせてあり防水性能を持っています。
用途食品加工工場や水まわりの作業、その他作業に ホワイト トラスコ品番819-2871 種別エプロン 材質ポリエチレン、ポリプロピレン 質量(g)500 幅(cm)63 着丈(cm)74
1セット(20枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

通気性に優れ快適に装着できる高品質なキャップです。 発じんや毛髪の脱落を防ぎます。 大き目の作りで、髪の長い女性にもおすすめです。
用途食品工場、製造工場などでの作業に ホワイト サイズフリー トラスコ品番819-2867 材質ポリプロピレン 質量(g)500
1セット(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

超小型・軽量設計のデータコレクタで手軽に持ち運ぶことができます。また、トリガキーを押すだけで簡単にバーコードを読み取ることができ、無線送信・蓄積が可能です。
1台
20,980 税込23,078
8日以内出荷


ITC-65Plus本体にケーブルが付属しています。PCのUSBポートに接続します。読み取ったバーコードデータはUSBキーボードと同じようにカーソル位置に直接入力されます。32bit MPU搭載、ローコスト、小型・軽量、スタイリッシュなCCDスキャナ、150スキャン/秒の高速読み取りとウルトラスキャンデコーディングテクノロジーを搭載。近接、接触で65mm幅までのバーコードが読み取り出来ます。業種、用途を選ばず、様々な分野で利用可能です。
1個
9,398 税込10,338
9日以内出荷

脊椎や頚椎などの損傷の恐れがある傷病者をすくい上げて搬送することにより、二次障害のリスクを軽減します。傷病者の体型に合わせて長さを4段階に調節できます。X線透過素材を使用。
付属品固定ベルト×3本 材質ABS 質量(kg)約7.8 耐荷重(kg)159 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×1640~2000×65 折りたたみ寸法(mm)W450×L1180×H65 松吉医科器械コード24-6348-00
1個
105,710 税込116,281
7日以内出荷

Xenon1950gは、長いバーコードから小さな2次元シンボルまで素早く読み取りができますので、主なバーコードと2次元シンボルだけでなく、医療業界で使用されるDatabarや合成シンボル、新雑誌コードJAN付加コード、二段JANにも対応します。更にOCR-A/Bフォント、郵便バーコードの読み取りも可能です。
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

アイテックス遺体収納袋
感染症のご遺体を収納しても、内側から水分や体液・血液等が漏れ出さない構造になっています。 ファスナー上部を覆うフラップが付いており、シールテープで塞ぐ事が可能です。 PEVA/PVCの素材を使用しており、一般的な火葬場で燃焼させた場合、ダイオキシンなどの有害物質や硫黄化合物などの有毒ガス及び黒煙が発生しません。 ご遺体の顔が確認できる窓付きです。
グレー
1枚
9,998 税込10,998
7日以内出荷


SMS生地(3層)の不織布でできたツナギ服です。 マストガードのラインナップ上で最も通気性に優れたモデルです。
用途アスべスト作業、原子力施設保守点検作業、ガラス繊維など取扱作業、ペイントスプレーなど取扱作業、ダイオキシンなど取扱作業、機械メンテナンスなど サイズフリー 仕様使い捨てタイプ、ブーツカバーひもタイプ トラスコ品番819-2890 セット内容マストガードA-104、ブーツカバー1足(2枚) 種別つなぎ 材質ポリプロピレン 高さ(mm)370 質量(g)210 規格JIS規格 適合規格JIS T 8115適合品 股下(cm)78 機能通気性、スプレー防護 適応身長(cm)170~185 適合サイズ(cm)(靴)22~29 適応胸囲(cm)136
1セット
559 税込615
当日出荷

完全防水タイプのエプロンです。 使用後は首の後ろの切れ込みから破り、簡単に破棄できます。 食品衛生法適合品です。
用途汚れ作業や水まわりの作業に 水色 サイズフリー 仕様食品衛生法適合品 トラスコ品番819-2870 種別エプロン 材質ポリエチレン 質量(kg)2.5 幅(cm)97 着丈(cm)130
1セット(50枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

小型・軽量2次元バーコードリーダー、高速シャッタ、バーコードの向きを気にせず高速360°全方向読み取り、画角を広げ幅広バーコード読み取り性能アップ、新開発エンジンで1次元バーコード0.125mm/2次元バーコード0.167mmの高分解能、書籍2段バーコードなど最大3段までの多段バーコード一括読み取り、携帯液晶表示バーコード読み取り、高耐久ケースにより耐衝撃性2.0m。
1台
67,980 税込74,778
8日以内出荷

顔の横まで覆うマスクにより首元への飛沫を防ぐことができる感染対策用マスク付ガウンです。人口血液バリア性 クラス6合格(JIS T 8060)。ウイルスバリア性 クラス6合格(JIS T 8061)。化学防護服タイプ4・5・6適合品。三層のSFS生地を使用し、高いバリア性を有しているため、感染症の患者様の血液、体液が付着しても透過しません。
ライトブルー 規格L
1箱(50枚)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

顔の横まで覆うマスクにより首元への飛沫を防ぐことができる感染対策用マスク付ガウンです。人口血液バリア性 クラス6合格(JIS T 8060)。ウイルスバリア性 クラス6合格(JIS T 8061)。化学防護服タイプ4・5・6適合品。三層のSFS生地を使用し、高いバリア性を有しているため、感染症の患者様の血液、体液が付着しても透過しません。
ライトブルー 規格LL
1箱(50枚)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

顔の横まで覆うマスクにより首元への飛沫を防ぐことができる感染対策用マスク付ガウンです。人口血液バリア性 クラス6合格(JIS T 8060)。ウイルスバリア性 クラス6合格(JIS T 8061)。化学防護服タイプ4・5・6適合品。三層のSFS生地を使用し、高いバリア性を有しているため、感染症の患者様の血液、体液が付着しても透過しません。
ライトブルー 規格M
1箱(50枚)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

生地は防水となっており、一時的な雨や血液などからの汚染から内部を守ります。 付属のポーチは面テープにて貼り付ける事ができるようになっております。
レッド
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

アイテックスマストガードA-101
通気性のあるSFS生地を用いる事により、ハイレベルなバリア性能を誇る最高性能のツナギ服です。耐水度は2200mm以上です。SFS生地でできたツナギ服です。マストガードのラインナップ上で最もバリア性に優れたモデルとなっております。
用途アスべスト作業。原子力施設保守点検作業。ガラス繊維など取扱作業。ペイントスプレーなど取扱作業。ダイオキシンなど取扱作業。機械メンテナンスなど。 材質ポリプロピレン(PP)、透湿性ポリエチレン(PE)フィルム 水色
1着
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レントゲン検査時、患者様に着用頂けます。濃紺色の為、非常に透け辛くなっており患者様のプライバシーを保護致します。
全長(mm)1050 入数(枚)50 アズワン品番61-4404-83
1箱(50枚)
14,790 税込16,269
翌々日出荷

撥水素材のディスポストレッチャーカバーです。両側にポケット付きですので、簡単に素早く取り付けることができ、ズレも防止します。
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×長さL)(mm)500×1800 松吉医科器械コード24-4954-00
1パック(100袋)
31,080 税込34,188
翌々日出荷

XTとはx-ray translucentの頭文字です。 X線使用下では半透明に透けるため、診断を妨げにくくなっております。 シームレス設計により、液体が入るのを防ぎ、二次感染リスクを軽減します。 外側から中央に向かい傾斜がついており、傷病者が収まりやすくなっております。
用途救護、搬送 トラスコ品番819-3423 材質RDPプラスチック 質量(kg)6.3 オレンジ 耐荷重(kg)453.6 幅×長さ(mm)406×1828
1本
219,800 税込241,780
当日出荷

ポケットが片側についており、様々なサイズのストレッチャーに取付可能です。 感染対策として有効な使い捨タイプです。 20枚毎箱に入っておりますので、各所への分配も容易に行うことが可能です。
仕様●サイズ:幅800×全長2100mm、片側ポケット/300mm●材質:PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)●撥水・防水仕様●個包装 アズワン品番68-2016-31
1ケース(80枚)
25,980 税込28,578
8日以内出荷

両端にゴムを取り付けたタイプのストレッチャーカバーです。ゴムによりストレッチャーにかけやすくなっております。表面は撥水加工、裏面はポリエチレンコーティングにより防水となっております。
ライトブルー
1箱(100枚)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ショルダータイプの小型の救急カバン。 生地は防水で一時的な雨や血液などからの汚染から内部を守ります。 付属のポーチで細かい物の収納がし易くなっています。
レッド
1個
80,980 税込89,078
7日以内出荷

ITC-65Plus本体にケーブルとACアダプターが付属しています。PCのCOMポートに接続します。読み取ったバーコードデータはCOMポートからシリアルデータとして入力されます。32bit MPU搭載、ローコスト、小型・軽量、スタイリッシュなCCDスキャナ、150スキャン/秒の高速読み取りとウルトラスキャンデコーディングテクノロジーを搭載。近接、接触で65mm幅までのバーコードが読み取り出来ます。業種、用途を選ばず、様々な分野で利用可能です。
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

ITB-130は、コンパクトタイプ・幅広いスキャニング範囲でいかなる用途でも簡単に操作ができ、最適に読み取ることができます。また、強力な32ビットCPUと卓越し優れたスキャンニングエンジンを実現します。
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷


仕様ひも付 材質ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP) 水色 高さ(mm)495 タイプブーツ型 適合サイズ(cm)22~29 滑り止め効果あり
1袋(20枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

目付の厚いポリエチレンフィルムでできており、繰り返し使える強度を持ったディスポーザブルのブーツカバーです。 下部底面には広範囲に強力な滑り止めエンボス加工を施してあります。 不織布製のブーツカバーなどに比べ非常に頑丈な作りとなっており、やや大きめの作りのため、ブーツを履いたまま楽に装着できます。 完全な防水性能を持っており、様々なシチュエーションで使用することができます。
用途汚れ防止 透明 特性防水 材質ポリエチレン 仕様ブーツ型、滑りにくいエンボス加工 トラスコ品番819-2866 高さ(mm)450 質量(g)700 適合サイズ(cm)(靴)22~29
1セット(20枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

1箱(1枚×10袋)
31,980 税込35,178
31日以内出荷

袖なしタイプのエプロンです。ポリエチレン素材にエンボス加工を施しております。首回りの後ろに切れ目が入っておりますので、引っ張ると容易に脱ぐことができます。10枚毎で折り畳まれており、複数人でのご使用に最適です、10枚毎で折り畳まれた束が5束で1袋に入っておりますので、分配も容易に行うことが可能です。
1ケース(800枚)ほか
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)