2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脊椎や頚椎などの損傷の恐れがある傷病者をすくい上げて搬送することにより、二次障害のリスクを軽減します。傷病者の体型に合わせて長さを4段階に調節できます。X線透過素材を使用。
付属品固定ベルト×3本 材質ABS 質量(kg)約7.8 耐荷重(kg)159 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×1640~2000×65 折りたたみ寸法(mm)W450×L1180×H65 松吉医科器械コード24-6348-00
1個
105,710 税込116,281
5日以内出荷

必要な物がセットになっていますので、すぐに使用できます。
用途救護、搬送 トラスコ品番819-3424 セット内容プロライトスパインボードXT、ディスポーザブルスピードクリップストラップ(3本セット)、ユニバーサルヘッドイモビライザー 材質RDPプラスチック 質量(kg)7.1 オレンジ、赤 耐荷重(kg)453.6 高さ(cm)16 幅×長さ(mm)406×1828
1セット
219,800 税込241,780
当日出荷