4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイテックスマストガードA-103
SMMS生地(4層)の不織布でできたツナギ服です。 通気性に優れながらも、4層構造でできており、バリア性にも優れています。
用途アスべスト作業、原子力施設保守点検作業、ガラス繊維など取扱作業、ペイントスプレーなど取扱作業、ダイオキシンなど取扱作業、機械メンテナンスなど サイズフリー 仕様使い捨てタイプ トラスコ品番819-2889 種別つなぎ 材質ポリプロピレン 質量(g)180 規格JIS規格 適合規格JIS T 8115適合品 股下(cm)78 機能通気性、スプレー防護 適応身長(cm)170~185 適応胸囲(cm)136
1着
499 税込549
当日出荷

SMS生地(3層)の不織布でできたツナギ服です。 マストガードのラインナップ上で最も通気性に優れたモデルです。
用途アスべスト作業、原子力施設保守点検作業、ガラス繊維など取扱作業、ペイントスプレーなど取扱作業、ダイオキシンなど取扱作業、機械メンテナンスなど サイズフリー 仕様使い捨てタイプ、ブーツカバーひもタイプ トラスコ品番819-2890 セット内容マストガードA-104、ブーツカバー1足(2枚) 種別つなぎ 材質ポリプロピレン 高さ(mm)370 質量(g)210 規格JIS規格 適合規格JIS T 8115適合品 股下(cm)78 機能通気性、スプレー防護 適応身長(cm)170~185 適合サイズ(cm)(靴)22~29 適応胸囲(cm)136
1セット
559 税込615
当日出荷

マストガードA-102とX線防護衣のセットです。 マストガードの下に着用するX線防護衣は無鉛の遮へい材を使用し、0.25mm厚の含鉛遮へい材を使用した防護衣と同等のX線遮断性能を有しています。 マストガードA-102は使い捨てとなっておりますがマストガードを買い足して頂くことにより、複数回使用する事ができます。
用途除染作業時 仕様マストガードA-102、X線防護衣 適合JIS T 8115適合品 セット内容マストガードA-102、X線防護衣(3Lサイズのセットでは、X線防護衣がLLサイズになります。) 種別つなぎ 材質マストガードA-102:ポリプロピレン、透湿性PEフィルム、X線防護衣:塩化ビニル・多元素複合シート タイプ使い捨てタイプ 規格JIS規格
1セット
98,980 税込108,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイテックスマストガードA-102
不織布と透湿性のフィルムを併せた2層構造のSF生地です。 とても高いバリア性を持ちながらも、透湿度350以上となっており、作業中の熱気を放出します。 耐水度は1000mm以上です。 SF生地で出来たツナギ服です。
用途アスべスト作業、原子力施設保守点検作業、ガラス繊維など取扱作業、ペイントスプレーなど取扱作業、ダイオキシンなど取扱作業、機械メンテナンスなど 種別つなぎ 材質ポリプロピレン、透湿性PEフィルム 質量(g)230 タイプ使い捨てタイプ 規格JIS規格 機能耐水性、スプレー防護 JIS規格JIS T 8115タイプ5・6適合品
1着
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)