分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量64(W)×117(H)×23(D)mm 約120gオプション10台収納トランクケース \18,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)
トラスコ品番838-4967
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量45(W)×95(H)×23(D)mm 約80gオプション10台収納トランクケース \15,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)
トラスコ品番838-4966
1個
¥15,980
税込¥17,578
23日以内出荷
1台でIo漏れ電流、Ior抵抗成分漏れ電流、高調波(基本波:第3・5・7・11・13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー電圧入力なしで真の漏れ電流(Ior)を測定。
仕様(高調波電流測定レンジ)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次
付属品電池、キャリングケース、テストリード
分解能(最小)0.01mA
機能データホールド、オートパワーオフ
測定レンジAC40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC500V
CT窓径Φ40mm
確度(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
通産省「高調波抑制対策ガイドライン策定について」に最適
クランプするだけで簡単に25次迄の高調波測定が可能
真の実効値(RMS)での電流・漏れ電流計測
仕様(高調波電流)各レンジ:基本波~25次高調波、(高調波電圧)各レンジ:基本波~25次高調波
付属品電池、キャリングケース、テストリード
内径(Φmm)(CT)
分解能(最小)0.1mA
機能データホールド、オートパワーオフ、実効値測定(RMS)
確度(交流電流)400mA/4A/40A ±1.0%rdg±8dgt・300A ±1.0%rdg±1%F.S
1台
¥99,980
税込¥109,978
34日以内出荷
1台でIo漏れ電流、Ior抵抗分漏れ電流、高調波(基本波、第3/5/7/11/13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー
電圧入力なしで抵抗分漏れ電流(Ior)を測定
付属品電池、ソフトケース、テストリード
機能データホールド、オートパワーオフ
測定レンジAC 40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC 500V、(高調波電流)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次
確度(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S
最小分解能0.01mA
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量64(W)×117(H)×23(D)mm 約120gオプション10台収納トランクケース \18,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)
トラスコ品番838-4968
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
関連キーワード