「光 商工」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
漏れ電流が設定値以上に達した際に警報を発信。ch1とch2のどちらで漏電が発生したかを保持するランプ付
仕様●監視回路数:2回路●設定電流値:50/100/200/400/800 mA
付属品Φ22mm分割型ZCT(ZCT-22FTV-Y、ケーブル長4m)×2
寸法(mm)W110 × H85.5 × D35
質量(g)約300
内径(Φmm)CT:22
電源(V)AC 100 ±10% 50/60Hz
精度設定電流値の±5.0%
表示警報動作時チャンネル毎にランプ点灯
使用温湿度範囲0~50℃ 85%RH以下(結露なきこと)
警報出力リレー接点出力
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード