「単4 電池ケース」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。
非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等)
持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型
1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能
今まで通り充電部での測定も可能電圧と電流から絶縁抵抗値(MΩ)を算出(直接電圧取込コード使用時のみ)
三相4線スター結線測定が可能
付属品電池、キャリングケース、非接触センサー(PS-50)、直接電圧取込コード
内径(Φmm)(CT)80
分解能(最小)0.001mA
機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ
測定レンジ(電流)AC10mA/100mA/1000mA/10A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時
1台
¥129,800
税込¥142,780
21日以内出荷
1台でIo漏れ電流、Ior抵抗分漏れ電流、高調波(基本波、第3/5/7/11/13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー
電圧入力なしで抵抗分漏れ電流(Ior)を測定
付属品電池、ソフトケース、テストリード
機能データホールド、オートパワーオフ
測定レンジAC 40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC 500V、(高調波電流)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次
確度(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S
最小分解能0.01mA
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
付属品単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、取扱説明書×1
セット内容電池、キャリングケース、取扱説明書
幅(mm)138
高さ(mm)237
質量(g)約650
奥行(mm)46
内径(Φmm)74×80(CT)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×237×46
フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減)
サンプルレート(回/s)2
交流電流(A)20m/200m/2/20/200/1000
リーク電流(mA)20/200
最小分解能0.01mA
電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。
非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等)
持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型
1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能
今まで通り充電部での測定も可能
真の実効値測定(I、Io、V)
高域周波数カットフィルタスイッチ付
付属品単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、非接触電圧位相取込コード(2m)×1、直接電圧取込コード(2m)×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)40(CT)
交流電圧(V)500
分解能(最小)0.01mA
フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減)
機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)2
測定レンジ(電流)AC40mA/400mA/4A/40A/500A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時
最小分解能0.01mA
非接触で充電部を触らないので安全(感電・短絡防止等)
持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型
1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能
手の平サイズのミニクランプタイプ
最小分解能0.001mAの高精度測定
付属品単4アルカリ乾電池×3、ソフトケース×2、非接触電圧位相取込コード(1m)×1、取扱説明書×1
タイプ手の平サイズのミニクランプタイプ
内径(Φmm)40(CT)
分解能(最小)0.001mA
フィルターローパスフィルタ内蔵(約150Hzから逓減)
機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)2
測定レンジ電流: 20.000mA/ 200.00mA /2.0000A/ 5.0000A (有効測定範囲はレンジの1%~110%)
最小分解能0.001mA
アナログ式クランプ・リーカー機能アップIEC1010-1準拠最大電流500A(最小目盛0.2mA)
付属品電池、キャリングケース、テストリード
内径(Φmm)(CT)40
抵抗(kΩ)1
交流電圧(V)AC500
分解能(最小)0.2mA
機能メータロック機能、フィルタスイッチ、記録計出力
交流電流AC10mA/50mA/500mA/1A/5A/50A/500A
確度(交流電流)±3.0% F.S
1台
¥46,980
税込¥51,678
62日以内出荷
付属品単4マンガン電池、キャリングケース、取扱説明書
内径(Φmm)(CT)74×80
出力DC 100mV(各レンジのフルスケール)
分解能(最小)0.01A
機能データホールド・記録計出力
測定レンジAC 20A/200A/1800A
確度(交流電流)±2.0%rdg±5dgt
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
太陽光発電設備の直流回路断線チェッカー
NSEI-100Dは、太陽光発電設備の直流回路(電池パネルとパワーコンディショナー間)の断線箇所を特定できるチェッカーです。
接続箱で断線ストリングを特定し、付属の探査機で モジュールの断線箇所を発見できます。
付属品電池、キャリングケース、信号注入用クリップ
質量(g)(発信器)約250、(探査器)約115
電源(発信器)単3アルカリ電池×3、(探査器)単4アルカリ電池×3
周波数(kHz)(信号)5
感度(切替)3段階
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(発信器)76×135×35、(探査器)40×166.5×24.5
動作表示赤LED点滅およびブザー鳴動
使用回路電圧DC12~600V
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
CT内径108×128mmの世界最大漏れ電流計
高域周波数カットフィルタースイッチ付で真の実効値表示
最大3000A長時間計測可能で記録出力付
付属品電池、キャリングケース、ベルト
出力DC300mV(各レンジのフルスケール)
機能データホールド、オートパワーオフ、フィルタスイッチ
測定レンジAC300mA/3A/30A/300A/3000A
CT窓径108×128mm
確度【交流電流確度】300mA/3A/30A/300Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、3000Aレンジ:±2.0%rdg±8dgt
最小分解能0.1mA
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
1台でIo漏れ電流、Ior抵抗成分漏れ電流、高調波(基本波:第3・5・7・11・13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー電圧入力なしで真の漏れ電流(Ior)を測定。
仕様(高調波電流測定レンジ)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次
付属品電池、キャリングケース、テストリード
分解能(最小)0.01mA
機能データホールド、オートパワーオフ
測定レンジAC40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC500V
CT窓径Φ40mm
確度(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
世界初!交流電路の微少直流成分を検出可能。
系統連系規定に記載されている「系統に流出する直流成分の割合をパワーコンディショナ定格出力電流の1%以内にすること」を確認することができます。
AC電流中の微少DC電流値を測定でき含有率を%表示。
通常のクランプメーター同様にAC150Arms、DC150Aの測定も可能。
交流電流は真の実効値検波を採用。
IEC1010-1CATⅡ600V準拠。
仕様AC中DC含有率%表示
付属品電池、キャリングケース、テストリード
内径(Φmm)(CT)23
分解能(最小)0.01mA
機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)
確度(交流電流)15A±1.0%rdg±5dgt、150A±2.0%rdg±5dgt
通産省「高調波抑制対策ガイドライン策定について」に最適
クランプするだけで簡単に25次迄の高調波測定が可能
真の実効値(RMS)での電流・漏れ電流計測
仕様(高調波電流)各レンジ:基本波~25次高調波、(高調波電圧)各レンジ:基本波~25次高調波
付属品電池、キャリングケース、テストリード
内径(Φmm)(CT)
分解能(最小)0.1mA
機能データホールド、オートパワーオフ、実効値測定(RMS)
確度(交流電流)400mA/4A/40A ±1.0%rdg±8dgt・300A ±1.0%rdg±1%F.S
1台
¥99,980
税込¥109,978
34日以内出荷
ミニサイズでAC/DC400Aまでのワイド計測、インバーター等波形の歪んだ電路での電流管理に最適
直流電流計測での0調整はワンプッシュで簡単
仕様(交流電流)40Aレンジ ±1.5%rdg±5dgt、400Aレンジ ±1.5%rdg±8dgt、(直流電流)40Aレンジ 1.5%rdg±3dgt・400Aレンジ 1.5%rdg±5dgt
付属品電池、ソフトケース
内径(Φmm)(CT)30
分解能(最小)0.01A
機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)
測定レンジ(交流電流)AC40A/400A、(直流電流)DC40A/400A、(交流電圧)AC600V、(直流電圧)DC600V
多機能付真の実効値AC/DCクランプメータ。低価格でIEC1010-1 CAT Ⅲ 600V準拠。周波数測定機能。ワンタッチ0調
付属品電池、キャリングケース、テストリード
質量(g)約400(電池含まず)
電源単4マンガン電池 × 3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×240×34
機能データホールド、オートパワーオフ、電池消耗表示、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)
測定レンジ交流電流:AC 40A / 400A / 2000A、直流電流:DC 40A / 400A / 2000A、交流電圧:AC 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V、直流電圧:DC 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V、抵抗:400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4000kΩ / 40MΩ、導通チェック :400Ω(約 40Ω以下ブザー音)、ダイオードテスト:3V、周波数:100Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz / 1000kHz
安全規格IEC1010-1 CAT Ⅲ 600V準拠
確度【交流電流】40Aレンジ:±2.0%rdg ±8dgt・400A/2000Aレンジ:±1.5%rdg ±8dgt、【直流電流】40Aレンジ:±2.0%rdg ±8dgt・400A/2000Aレンジ:±1.5%rdg ±8dgt
内径(mm)CT:Φ55
使用回路電圧600 V以下
最小分解能0.01 A
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
関連キーワード