23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.1A~300Aまで電線を切断することなく交流電流が測定できるクランプメーターです。 デジタル技術の成果により、小型、軽量化に成功した世界最小のクランプメーターです。 目のとどかない場所での測定に威力を発揮するデータホールド機能があります。
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)23(CT) 分解能(最小)0.01mA 機能データホールド、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジAC30A/300A 確度交流電流:±1.2%rdg±10dgt 最小分解能0.01A
1セット
44,980 税込49,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC 30/300 A の2レンジオート CT内径 Φ33 mm 最小分解能0.01 A オートパワーオフ機能付 データホールド機能付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)33(CT) 機能データホールド、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジAC 30 A/300 A 確度(交流電流)±1.2%rdg±10dgt 最小分解能0.01A
1セット
43,980 税込48,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC 30/300 mA、30/150 Aの2レンジマニュアル CT内径 Φ33 mm 最小分解能 0.01 mA オートパワーオフ機能付 データホールド機能付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)33(CT) 機能データホールド、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジAC 30 mA/300 mA/30 A/150 A 確度(交流電流)±2.0%rdg±5dgt 最小分解能0.01mA
1セット
64,980 税込71,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定の多機能型 いままでにない超ロープライス IEC-1010-1・EMCD準拠品
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)40(CT) 直流電圧(V)300m~500(5レンジオート) 機能OL表示、データホールド その他の機能OL表示、データホールド サンプルレート(回/s)2 電池寿命(連続時間)約50 CT窓径Φ40mm 安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠 最小分解能0.01A
1セット
41,980 税込46,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テストコードがワンタッチで本体へ収納できるコードリール機能付です。 大型液晶・オートパワーオフ付です。
最大表示3200カウント 確度保証温湿度範囲23℃±5℃ 80%RH以下 結露のないこと 検波方式平均値整流(MEAN)
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットタイプではじめての真の実効値表示です。 テストコードがワンタッチで本体へ収納できます(コードリール機構)。
最大表示3200カウント 検波方式真の実効値整流(RMS)
1セット
44,980 税込49,478
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートレンジです。 手帳型ケース付です。 大型液晶・オートパワーオフ付です。
付属品ボタン電池LR-44×2、携帯ケース×1、取扱説明書×1 ダイオードテスト3.2V 検波方式平均値整流(MEAN) 導通ブザー音
1セット
38,980 税込42,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4000カウント高精度ポケットテスタ。カードタイプで多機能型(周波数、デューティ、ダイオードテスト、オートパワーオフ、オートレンジ)
用途電気工事・保守・メンテナンス。電圧・抵抗・周波数などの測定。 付属品コイン型リチウム電池CR2032×1、携帯ケース×1、取扱説明書×1 周波数(Hz)5/50/500/5k/50k 交流電流(A)- 最大表示4000カウント 直流電流(A)- 直流電圧0.1mV~500V 抵抗0~400.0Ω/4.000、40.00、400.0kΩ/40.00MΩ DUTY0.1~99% ダイオードテスト0~1.5V 検波方式平均値整流(MEAN) 導通ブザー音 静電容量40/400nF/4μF/40/100μF
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。 非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等) 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 今まで通り充電部での測定も可能 真の実効値測定(I、Io、V) 高域周波数カットフィルタスイッチ付
付属品単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、非接触電圧位相取込コード(2m)×1、直接電圧取込コード(2m)×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)40(CT) 交流電圧(V)500 分解能(最小)0.01mA フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減) 機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジ(電流)AC40mA/400mA/4A/40A/500A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時 最小分解能0.01mA
1セット
159,800 税込175,780
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太陽電池パネル対応絶縁抵抗計 マルチ計測器 動画あり
太陽電池パネルが発電中でも正確に測定可能です。 P相とN相を短絡する必要がなく安全です。
連続使用時間(時間)(最短)5 安全規格JIS C 1302(2002)準拠 最小表示(MΩ)0.01
1セット
67,980 税込74,778
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最新のCT技術・デジタル技術を集結し、小型軽量化に成功した、世界最小・最高精度のクランプ式漏電計です。 小型・軽量のコンパクトサイズです。外部磁界の影響は殆どありません。 ZCTには、長期間使用しても錆びない特殊合金を使用していますので、経年劣化が少なく、常に安定した精度を保ちます。
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)18(CT) 分解能(最小)0.01mA 機能データホールド、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジAC30mA/300mA/20A 確度交流電流:±1.0%rdg±10dgt 最小分解能0.01mA
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

読み取りやすい単一スケールです。 フタが底部に収納可・コンパクトです。
付属品単3マンガン乾電池×6、ラインコード×1、アースコード×1、コード収納ケース×1、ベルト×1、取扱説明書×1
1セット
65,980 税込72,578
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外部磁界の影響を殆ど受けない高精度で本格的ミニサイズ漏電計 オートパワーオフ機能 幅広い計測(0.01mA~300A)も可能
仕様許容誤差±1.2%rdg±5dgt最小表示値10μAレンジ切替2レンジオートCT窓径Φ40mm電源LR-44(連続約100時間) オートパワーオフ機能付寸法・重量64(W)×162(H)×23(D)mm 約120g測定範囲0~30mA・300mA/30A・300A付属品ソフトケース
1セット
71,980 税込79,178
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCinACクランプメーター マルチ計測器 動画あり
世界初!交流電路の微少直流成分を検出可能。 系統連系規定に記載されている「系統に流出する直流成分の割合をパワーコンディショナ定格出力電流の1%以内にすること」を確認することができます。 AC電流中の微少DC電流値を測定でき含有率を%表示。 通常のクランプメーター同様にAC150Arms、DC150Aの測定も可能。 交流電流は真の実効値検波を採用。 IEC1010-1CATⅡ600V準拠。
仕様AC中DC含有率%表示 付属品電池、キャリングケース、テストリード 内径(Φmm)(CT)23 分解能(最小)0.01mA 機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS) 確度(交流電流)15A±1.0%rdg±5dgt、150A±2.0%rdg±5dgt
1セット
73,980 税込81,378
4日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続使用時間(時間)70 最大表示3200カウント 検波方式真の実行値整流(RMS)
1セット
43,980 税込48,378
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC/DCミニクランプメータで初めてMAX/MINホールド機能付、DC電流レンジでのワンプッシュ0調 ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定可能な多機能型 IEC1010-1・EMC準拠品
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)30(CT) 直流電圧(V)600 機能データホールド、最大値/最小値ホールド 測定レンジ交流電流:AC 600A/1000A、直流電流:DC 600A/1000A、交流電圧:AC 600V、直流電圧:DC 600V、抵抗:600Ω 直流電流(A)600/1000 CT窓径Φ30mm 安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠 確度【交流電流確度】600Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、1000Aレンジ:±3.0rdg±8dgt 最小分解能0.1A
1セット
59,980 税込65,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニサイズでAC/DC400Aまでのワイド計測、インバーター等波形の歪んだ電路での電流管理に最適 直流電流計測での0調整はワンプッシュで簡単
仕様(交流電流)40Aレンジ ±1.5%rdg±5dgt、400Aレンジ ±1.5%rdg±8dgt、(直流電流)40Aレンジ 1.5%rdg±3dgt・400Aレンジ 1.5%rdg±5dgt 付属品電池、ソフトケース 内径(Φmm)(CT)30 分解能(最小)0.01A 機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS) 測定レンジ(交流電流)AC40A/400A、(直流電流)DC40A/400A、(交流電圧)AC600V、(直流電圧)DC600V
1セット
69,980 税込76,978
15日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非接触で充電部を触らないので安全(感電・短絡防止等) 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 手の平サイズのミニクランプタイプ 最小分解能0.001mAの高精度測定
付属品単4アルカリ乾電池×3、ソフトケース×2、非接触電圧位相取込コード(1m)×1、取扱説明書×1 タイプ手の平サイズのミニクランプタイプ 内径(Φmm)40(CT) 分解能(最小)0.001mA フィルターローパスフィルタ内蔵(約150Hzから逓減) 機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジ電流: 20.000mA/ 200.00mA /2.0000A/ 5.0000A (有効測定範囲はレンジの1%~110%) 最小分解能0.001mA
1セット
139,800 税込153,780
49日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量・3レンジ内蔵の多重定格絶縁抵抗計で低価格を実現 アナログタイプは蓄光メータ付・デジタルタイプはバックライト採用により暗い所でも読み取りが容易
付属品単3アルカリ乾電池×6、ラインコード×1、アースコード×1、コード収納ケース×1、ベルト×1、取扱説明書×1 測定範囲AC電流・AC/DC電圧・抵抗 定格125V/250V/500V、20MΩ/50MΩ/100MΩ 精度第1有効測定範囲:指示値の±5%第2有効測定範囲:指示値の±10%有効範囲外のメモリ:指示値の±30%以下 サンプルレート(回/s)2 最小分解能0.001MΩ 定格測定電圧(V/MΩ)125/20、250/50、500/100
1セット
63,980 税込70,378
56日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1mA以下を正確に計測出来る漏れ電流計 高周波カットフィルタースイッチ付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)30(CT) 分解能(最小)0.01mA フィルターローパスフィルタ(約180Hzから逓減) 機能データホールド、フィルタスイッチ サンプルレート(回/s)2 測定レンジAC20mA/200mA/60A 確度(交流電流)20mA/200mAレンジ:±1.0%rdg±5dgt、60Aレンジ(0~50A/50~60A):±1.0%rdg±5dgt/-5.0%rdg±5dgt 最小分解能0.01mA
1セット
74,980 税込82,478
85日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング CT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT) 機能データホールド、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300A CT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm 確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt●接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値 最小分解能0.01mA
1セット
73,980 税込81,378
85日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
49,980 税込54,978
85日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超高精度で小型軽量 AC2mA/20mA/60Aの3レンジマニュアル データホールド機能付
付属品電池、ソフトケース 分解能(最小)0.001mA 機能データホールド 測定レンジAC2mA/20mA/60A
1セット
73,980 税込81,378
85日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)