CTF 分割型電流センサ。フェライトコアを使用した低コストタイプ 片手でワイヤにロック可能 ( ストッパー機能付き ) 測定範囲が広く、周波数特性に優れている
仕様●巻数比:100:1●ボアサイズ:16mm●センサ技術:オープンループ●入力電流:100A●出力電流:33.3 mA●全体の高さ:54mm●全体の幅:31mm●全体的な深さ:30mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:シャーシ取り付け●コード番号:523-5504
アズワン品番65-7352-43
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
CTF 分割型電流センサ。フェライトコアを使用した低コストタイプ 片手でワイヤにロック可能 ( ストッパー機能付き ) 測定範囲が広く、周波数特性に優れている
仕様●巻数比:50:1●ボアサイズ:10mm●センサ技術:オープンループ●入力電流:50A●出力電流:16.6 mA●全体の高さ:48mm●全体の幅:26mm●全体的な深さ:23mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:シャーシ取り付け●コード番号:523-5497
アズワン品番65-7357-25
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
関連キーワード