「漏電遮断器テスター」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量45(W)×95(H)×23(D)mm 約80gオプション10台収納トランクケース \15,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)
トラスコ品番838-4966
1個
¥15,980
税込¥17,578
23日以内出荷
漏れ電流が設定値以上に達した際に警報を発信。ch1とch2のどちらで漏電が発生したかを保持するランプ付
仕様●監視回路数:2回路●設定電流値:50/100/200/400/800 mA
付属品Φ22mm分割型ZCT(ZCT-22FTV-Y、ケーブル長4m)×2
寸法(mm)W110 × H85.5 × D35
質量(g)約300
内径(Φmm)CT:22
電源(V)AC 100 ±10% 50/60Hz
精度設定電流値の±5.0%
表示警報動作時チャンネル毎にランプ点灯
使用温湿度範囲0~50℃ 85%RH以下(結露なきこと)
警報出力リレー接点出力
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード