自在に曲げられるフレキシブルCT。外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計
付属品単3アルカリ電池×6本(テスト用)・キャリングケース・取扱説明書
質量(g)本体/約350、CT/約250
内径(Φmm)CT:210
出力DC300mV
電源単3アルカリ電池×6本
ケーブル長(m)2
交流電流レンジ:1000mA/10A/100A/1000A
アズワン品番64-8296-70
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×105×53
最小分解能0.1mA
1個
¥129,800
税込¥142,780
48日以内出荷
ミニサイズAC/DCクランプの低価格を実現しました。
トラスコ品番268-5696
幅(mm)44
高さ(mm)148
奥行(mm)20
電源(V)ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
最大測定導体径(Φmm)Φ30
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
CT部が薄く測定しやすいです。
トラスコ品番321-4311
最大表示9999カウント
検波方式平均値整流(MEAN)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
自由に曲げられるフレキシブルZCTを採用しております。
従来品とは異なり外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計です。
用途主幹の漏電探査用に。線間の広い場所や狭い場所用に。
仕様実効値測定(RMS)、フィルタスイッチ付
付属品単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース×1、取扱説明書×1
トラスコ品番244-3649
幅(mm)159
高さ(mm)105
質量(g)約350(本体)、約250(CT)
奥行(mm)53
内径(Φmm)210(CT)
電源(V)単3アルカリ電池×6
出力DC 100mV(各レンジのフルスケール)
電源単3アルカリ乾電池×6
ケーブル長(m)2(CT)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×105×53
フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減)
機能記録計出力、オートパワーオフ、データホールド、バックライト
サンプルレート(回/s)2
交流電流(A)1000m/10/100/1000
クランプ径(Φmm)Φ210
最小分解能0.1mA
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
セミオートレンジ・オートパワーオフ機能付です。
用途電気工事・保守・メンテナンス。電流・漏れ電流測定。
トラスコ品番321-4273
最大表示3200カウント
検波方式平均値整流(MEAN)
リーク電流(mA)30
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
中心周波数fo=55Hzのバンドパスフィルタ機能付きです。読み取りやすい大画面表示です。
用途電気工事・保守・メンテナンス。電流・漏れ電流測定。
幅(mm)66
高さ(mm)206
奥行(mm)35
電源(V)コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属)
適合規格EN61326、EN61010、RoHS
交流電流(A)3/30/300
最大表示(カウント)3000
クランプ径(Φmm)40
最大測定導体径(Φmm)40
リーク電流(mA)30/300
RoHS指令(10物質対応)対応
世界初! 直流電流計測可能なフレキシブル電流計。
自由に曲げられるフレキシブルセンサー
ワイドな測定範囲 AC/DC 0.001A~2500A
クランプしにくい場所でも使える優れた使用性大口径CT(内径200mm)
付属品電池、キャリングケース
内径(Φmm)(CT)200
分解能(最小)0.001A
機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)
測定レンジACDC 3A/30A/300A/2500A
確度(交流電流)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt、(直流電流確度)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
1mA~1000mAの直流電流と、1mA~10Aの交流電流を計測できる高精度のクランプ式漏れ電流計です。
ケーブル長(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×32×155
最大表示2000カウント
検波方式平均値整流(MEAN)
リーク電流(mA)100
CT内径108×128mmの世界最大漏れ電流計
高域周波数カットフィルタースイッチ付で真の実効値表示
最大3000A長時間計測可能で記録出力付
付属品電池、キャリングケース、ベルト
出力DC300mV(各レンジのフルスケール)
機能データホールド、オートパワーオフ、フィルタスイッチ
測定レンジAC300mA/3A/30A/300A/3000A
CT窓径108×128mm
確度【交流電流確度】300mA/3A/30A/300Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、3000Aレンジ:±2.0%rdg±8dgt
最小分解能0.1mA
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
超小型・軽量タイプです
計測容易なスリムなCT部です
用途電気工事・保守・メンテナンス。分電盤などでの電流測定。
トラスコ品番160-4526
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
貫通式漏れ電流計測用ZCTセンサー
仕様適用電流AC0.01mA~50A公称変流比2000:1適用周波数10~500Hz推奨負担抵抗値1~200Ω装着できる電線径最大Φ20mm耐電圧AC2200V/1分間(外装ケース~出力間)絶縁抵抗DC500V/100MΩ以上(外装ケース~出力間)使用温湿度-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)出力リード線約4m Φ4単芯シールド線 Y圧着端子寸法・重量39×41×17mm 約160g
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
ミニサイズでAC/DC400Aまでのワイド計測、インバーター等波形の歪んだ電路での電流管理に最適
直流電流計測での0調整はワンプッシュで簡単
仕様(交流電流)40Aレンジ ±1.5%rdg±5dgt、400Aレンジ ±1.5%rdg±8dgt、(直流電流)40Aレンジ 1.5%rdg±3dgt・400Aレンジ 1.5%rdg±5dgt
付属品電池、ソフトケース
内径(Φmm)(CT)30
分解能(最小)0.01A
機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)
測定レンジ(交流電流)AC40A/400A、(直流電流)DC40A/400A、(交流電圧)AC600V、(直流電圧)DC600V
通産省「高調波抑制対策ガイドライン策定について」に最適
クランプするだけで簡単に25次迄の高調波測定が可能
真の実効値(RMS)での電流・漏れ電流計測
仕様(高調波電流)各レンジ:基本波~25次高調波、(高調波電圧)各レンジ:基本波~25次高調波
付属品電池、キャリングケース、テストリード
内径(Φmm)(CT)
分解能(最小)0.1mA
機能データホールド、オートパワーオフ、実効値測定(RMS)
確度(交流電流)400mA/4A/40A ±1.0%rdg±8dgt・300A ±1.0%rdg±1%F.S
1台
¥99,980
税込¥109,978
34日以内出荷
1mA以下を正確に計測出来る漏れ電流計
高周波カットフィルタースイッチ付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)30(CT)
分解能(最小)0.01mA
フィルターローパスフィルタ(約180Hzから逓減)
機能データホールド、フィルタスイッチ
サンプルレート(回/s)2
測定レンジAC20mA/200mA/60A
確度(交流電流)20mA/200mAレンジ:±1.0%rdg±5dgt、60Aレンジ(0~50A/50~60A):±1.0%rdg±5dgt/-5.0%rdg±5dgt
最小分解能0.01mA
関連キーワード