8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台でIo漏れ電流、Ior抵抗分漏れ電流、高調波(基本波、第3/5/7/11/13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー 電圧入力なしで抵抗分漏れ電流(Ior)を測定
付属品電池、ソフトケース、テストリード 機能データホールド、オートパワーオフ 測定レンジAC 40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC 500V、(高調波電流)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次 確度(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S 最小分解能0.01mA
1個
97,980 税込107,778
当日出荷

非接触で充電部を触らないので安全(感電・短絡防止等) 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 手の平サイズのミニクランプタイプ 最小分解能0.001mAの高精度測定
付属品単4アルカリ乾電池×3、ソフトケース×2、非接触電圧位相取込コード(1m)×1、取扱説明書×1 タイプ手の平サイズのミニクランプタイプ 内径(Φmm)40(CT) 分解能(最小)0.001mA フィルターローパスフィルタ内蔵(約150Hzから逓減) 機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジ電流: 20.000mA/ 200.00mA /2.0000A/ 5.0000A (有効測定範囲はレンジの1%~110%) 最小分解能0.001mA
1台ほか
92,980 税込102,278
49日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチ計測器ユニバーサルクランプリーカー
エコ商品
ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング。CT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 幅(mm)64 高さ(mm)180 質量(g)約135 奥行(mm)21 内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT) 電源電源ボタン電池LR-44×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×180×21 機能データホールド、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 交流電流(A)クランプCT:30m/300m/30/300、接触型CT:300 測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300A クランプ径(Φmm)40 CT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm 確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt・接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値 RoHS指令(10物質対応)対応 最小分解能0.01mA
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

外部磁界の影響を殆ど受けない高精度で本格的ミニサイズ漏電計 オートパワーオフ機能 幅広い計測(0.01mA~300A)も可能
仕様許容誤差±1.2%rdg±5dgt最小表示値10μAレンジ切替2レンジオートCT窓径Φ40mm電源LR-44(連続約100時間) オートパワーオフ機能付寸法・重量64(W)×162(H)×23(D)mm 約120g測定範囲0~30mA・300mA/30A・300A付属品ソフトケース
1台ほか
35,980 税込39,578
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング CT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT) 機能データホールド、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300A CT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm 確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt●接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値 最小分解能0.01mA
1セットほか
73,980 税込81,378
85日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超高精度で小型軽量 AC2mA/20mA/60Aの3レンジマニュアル データホールド機能付
付属品電池、ソフトケース 分解能(最小)0.001mA 機能データホールド 測定レンジAC2mA/20mA/60A
1セットほか
73,980 税込81,378
85日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1mA以下を正確に計測出来る漏れ電流計 高周波カットフィルタースイッチ付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)30(CT) 分解能(最小)0.01mA フィルターローパスフィルタ(約180Hzから逓減) 機能データホールド、フィルタスイッチ サンプルレート(回/s)2 測定レンジAC20mA/200mA/60A 確度(交流電流)20mA/200mAレンジ:±1.0%rdg±5dgt、60Aレンジ(0~50A/50~60A):±1.0%rdg±5dgt/-5.0%rdg±5dgt 最小分解能0.01mA
1セットほか
74,980 税込82,478
85日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニサイズでAC/DC400Aまでのワイド計測、インバーター等波形の歪んだ電路での電流管理に最適 直流電流計測での0調整はワンプッシュで簡単
仕様(交流電流)40Aレンジ ±1.5%rdg±5dgt、400Aレンジ ±1.5%rdg±8dgt、(直流電流)40Aレンジ 1.5%rdg±3dgt・400Aレンジ 1.5%rdg±5dgt 付属品電池、ソフトケース 内径(Φmm)(CT)30 分解能(最小)0.01A 機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS) 測定レンジ(交流電流)AC40A/400A、(直流電流)DC40A/400A、(交流電圧)AC600V、(直流電圧)DC600V
1台ほか
41,980 税込46,178
15日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)