「l44 電池」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ミニサイズAC/DCクランプの低価格を実現しました。
トラスコ品番268-5696
幅(mm)44
高さ(mm)148
奥行(mm)20
電源(V)ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
最大測定導体径(Φmm)Φ30
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
テストコードがワンタッチで本体へ収納できるコードリール機能付です。
大型液晶・オートパワーオフ付です。
最大表示3200カウント
確度保証温湿度範囲23℃±5℃ 80%RH以下 結露のないこと
検波方式平均値整流(MEAN)
AC 30/300 A の2レンジオート
CT内径 Φ33 mm
最小分解能0.01 A
オートパワーオフ機能付
データホールド機能付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)33(CT)
機能データホールド、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)2
測定レンジAC 30 A/300 A
確度(交流電流)±1.2%rdg±10dgt
最小分解能0.01A
こんなお得な商品も!

クランプメーター 大口径
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定の多機能型
いままでにない超ロープライス
IEC-1010-1・EMCD準拠品
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)40(CT)
直流電圧(V)300m~500(5レンジオート)
機能OL表示、データホールド
その他の機能OL表示、データホールド
サンプルレート(回/s)2
電池寿命(連続時間)約50
CT窓径Φ40mm
安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠
最小分解能0.01A
超小型・軽量タイプです
計測容易なスリムなCT部です
用途電気工事・保守・メンテナンス。分電盤などでの電流測定。
トラスコ品番160-4526
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
オートレンジです。
手帳型ケース付です。
大型液晶・オートパワーオフ付です。
付属品ボタン電池LR-44×2、携帯ケース×1、取扱説明書×1
ダイオードテスト3.2V
検波方式平均値整流(MEAN)
導通ブザー音
セミオートレンジ・オートパワーオフ機能付です。
用途電気工事・保守・メンテナンス。電流・漏れ電流測定。
トラスコ品番321-4273
最大表示3200カウント
検波方式平均値整流(MEAN)
リーク電流(mA)30
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
AC 30/300 mA、30/150 Aの2レンジマニュアル
CT内径 Φ33 mm
最小分解能 0.01 mA
オートパワーオフ機能付
データホールド機能付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)33(CT)
機能データホールド、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)2
測定レンジAC 30 mA/300 mA/30 A/150 A
確度(交流電流)±2.0%rdg±5dgt
最小分解能0.01mA
0.1A~300Aまで電線を切断することなく交流電流が測定できるクランプメーターです。
デジタル技術の成果により、小型、軽量化に成功した世界最小のクランプメーターです。
目のとどかない場所での測定に威力を発揮するデータホールド機能があります。
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)23(CT)
分解能(最小)0.01mA
機能データホールド、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)2
測定レンジAC30A/300A
確度交流電流:±1.2%rdg±10dgt
最小分解能0.01A
超小型・軽量タイプです。計測容易なスリムなCT部です。オートパワーオフ機能付です。データホールド機能付です。
幅(mm)54
高さ(mm)152
奥行(mm)23
電源ボタン電池LR44×2個(付属)
交流電圧(V)-
抵抗(Ω)-
直流電圧(V)-
コード206-3933
交流電流(A)30/300
直流電流(A)-
アズワン品番64-8603-04
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
最新のCT技術・デジタル技術を集結し、小型軽量化に成功した、世界最小・最高精度のクランプ式漏電計です。
小型・軽量のコンパクトサイズです。外部磁界の影響は殆どありません。
ZCTには、長期間使用しても錆びない特殊合金を使用していますので、経年劣化が少なく、常に安定した精度を保ちます。
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)18(CT)
分解能(最小)0.01mA
機能データホールド、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)2
測定レンジAC30mA/300mA/20A
確度交流電流:±1.0%rdg±10dgt
最小分解能0.01mA
ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング
CT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT)
機能データホールド、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)2
測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300A
CT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm
確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt●接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値
最小分解能0.01mA
ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング。CT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
幅(mm)64
高さ(mm)180
質量(g)約135
奥行(mm)21
内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT)
電源電源ボタン電池LR-44×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×180×21
機能データホールド、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)2
交流電流(A)クランプCT:30m/300m/30/300、接触型CT:300
測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300A
クランプ径(Φmm)40
CT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm
確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt・接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値
RoHS指令(10物質対応)対応
最小分解能0.01mA
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
AC/DCミニクランプメータで初めてMAX/MINホールド機能付、DC電流レンジでのワンプッシュ0調
ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定可能な多機能型
IEC1010-1・EMC準拠品
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)30(CT)
直流電圧(V)600
機能データホールド、最大値/最小値ホールド
測定レンジ交流電流:AC 600A/1000A、直流電流:DC 600A/1000A、交流電圧:AC 600V、直流電圧:DC 600V、抵抗:600Ω
直流電流(A)600/1000
CT窓径Φ30mm
安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠
確度【交流電流確度】600Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、1000Aレンジ:±3.0rdg±8dgt
最小分解能0.1A
外部磁界の影響を殆ど受けない高精度で本格的ミニサイズ漏電計
オートパワーオフ機能
幅広い計測(0.01mA~300A)も可能
仕様許容誤差±1.2%rdg±5dgt最小表示値10μAレンジ切替2レンジオートCT窓径Φ40mm電源LR-44(連続約100時間) オートパワーオフ機能付寸法・重量64(W)×162(H)×23(D)mm 約120g測定範囲0~30mA・300mA/30A・300A付属品ソフトケース
ポケットタイプではじめての真の実効値表示です。
テストコードがワンタッチで本体へ収納できます(コードリール機構)。
最大表示3200カウント
検波方式真の実効値整流(RMS)
非接触で充電部を触らないので安全(感電・短絡防止等)
持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型
1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能
手の平サイズのミニクランプタイプ
最小分解能0.001mAの高精度測定
付属品単4アルカリ乾電池×3、ソフトケース×2、非接触電圧位相取込コード(1m)×1、取扱説明書×1
タイプ手の平サイズのミニクランプタイプ
内径(Φmm)40(CT)
分解能(最小)0.001mA
フィルターローパスフィルタ内蔵(約150Hzから逓減)
機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)2
測定レンジ電流: 20.000mA/ 200.00mA /2.0000A/ 5.0000A (有効測定範囲はレンジの1%~110%)
最小分解能0.001mA
1mA以下を正確に計測出来る漏れ電流計
高周波カットフィルタースイッチ付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)30(CT)
分解能(最小)0.01mA
フィルターローパスフィルタ(約180Hzから逓減)
機能データホールド、フィルタスイッチ
サンプルレート(回/s)2
測定レンジAC20mA/200mA/60A
確度(交流電流)20mA/200mAレンジ:±1.0%rdg±5dgt、60Aレンジ(0~50A/50~60A):±1.0%rdg±5dgt/-5.0%rdg±5dgt
最小分解能0.01mA
裸部のAC/DC電圧を正確に表示
コードの上から直流電圧表示・極性判定可能
極性判定 +・-で表示
使用回路電圧AC使用回路電圧:500VDC使用回路電圧:400V/200V
寸法(mm)34(W)×153(H)×24(D)mm
質量(g)60
測定範囲直流電圧:0~200V/400V交流電圧:0~500V
レンジ切替3レンジマニュアル(交流1レンジ、直流2レンジ)
使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(但し結露がない事)
電源ボタン電池LR-44、またはSR-44×2
電池寿命(時間)連続約60時間(LR-44において)
付属品ソフトケース取扱説明書
CT部が薄く測定しやすいです。
トラスコ品番321-4311
最大表示9999カウント
検波方式平均値整流(MEAN)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量64(W)×117(H)×23(D)mm 約120gオプション10台収納トランクケース \18,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)
トラスコ品番838-4968
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量64(W)×117(H)×23(D)mm 約120gオプション10台収納トランクケース \18,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)
トラスコ品番838-4967
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量45(W)×95(H)×23(D)mm 約80gオプション10台収納トランクケース \15,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)
トラスコ品番838-4966
1個
¥15,980
税込¥17,578
23日以内出荷
超高精度で小型軽量
AC2mA/20mA/60Aの3レンジマニュアル
データホールド機能付
付属品電池、ソフトケース
分解能(最小)0.001mA
機能データホールド
測定レンジAC2mA/20mA/60A
CT部が薄く測定しやすいです。
トラスコ品番321-4290
質量(g)100
電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
交流電圧(V)500
抵抗(Ω)3000
直流電圧(V)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×24×193
交流電流(A)300
最大表示3200カウント
検波方式平均値整流(MEAN)
最大測定導体径(Φmm)40
関連キーワード