AC 30/300 A の2レンジオート
CT内径 Φ33 mm
最小分解能0.01 A
オートパワーオフ機能付
データホールド機能付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)33(CT)
機能データホールド、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)2
測定レンジAC 30 A/300 A
確度(交流電流)±1.2%rdg±10dgt
最小分解能0.01A
こんなお得な商品も!

クランプメーター 大口径
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定の多機能型
いままでにない超ロープライス
IEC-1010-1・EMCD準拠品
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)40(CT)
直流電圧(V)300m~500(5レンジオート)
機能OL表示、データホールド
その他の機能OL表示、データホールド
サンプルレート(回/s)2
電池寿命(連続時間)約50
CT窓径Φ40mm
安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠
最小分解能0.01A
オートレンジです。
手帳型ケース付です。
大型液晶・オートパワーオフ付です。
付属品ボタン電池LR-44×2、携帯ケース×1、取扱説明書×1
ダイオードテスト3.2V
検波方式平均値整流(MEAN)
導通ブザー音
0.1A~300Aまで電線を切断することなく交流電流が測定できるクランプメーターです。
デジタル技術の成果により、小型、軽量化に成功した世界最小のクランプメーターです。
目のとどかない場所での測定に威力を発揮するデータホールド機能があります。
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)23(CT)
分解能(最小)0.01mA
機能データホールド、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)2
測定レンジAC30A/300A
確度交流電流:±1.2%rdg±10dgt
最小分解能0.01A
AC 30/300 mA、30/150 Aの2レンジマニュアル
CT内径 Φ33 mm
最小分解能 0.01 mA
オートパワーオフ機能付
データホールド機能付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)33(CT)
機能データホールド、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)2
測定レンジAC 30 mA/300 mA/30 A/150 A
確度(交流電流)±2.0%rdg±5dgt
最小分解能0.01mA
最新のCT技術・デジタル技術を集結し、小型軽量化に成功した、世界最小・最高精度のクランプ式漏電計です。
小型・軽量のコンパクトサイズです。外部磁界の影響は殆どありません。
ZCTには、長期間使用しても錆びない特殊合金を使用していますので、経年劣化が少なく、常に安定した精度を保ちます。
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)18(CT)
分解能(最小)0.01mA
機能データホールド、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)2
測定レンジAC30mA/300mA/20A
確度交流電流:±1.0%rdg±10dgt
最小分解能0.01mA
AC/DCミニクランプメータで初めてMAX/MINホールド機能付、DC電流レンジでのワンプッシュ0調
ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定可能な多機能型
IEC1010-1・EMC準拠品
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)30(CT)
直流電圧(V)600
機能データホールド、最大値/最小値ホールド
測定レンジ交流電流:AC 600A/1000A、直流電流:DC 600A/1000A、交流電圧:AC 600V、直流電圧:DC 600V、抵抗:600Ω
直流電流(A)600/1000
CT窓径Φ30mm
安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠
確度【交流電流確度】600Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、1000Aレンジ:±3.0rdg±8dgt
最小分解能0.1A
ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング
CT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT)
機能データホールド、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)2
測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300A
CT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm
確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt●接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値
最小分解能0.01mA
ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング。CT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
幅(mm)64
高さ(mm)180
質量(g)約135
奥行(mm)21
内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT)
電源電源ボタン電池LR-44×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×180×21
機能データホールド、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)2
交流電流(A)クランプCT:30m/300m/30/300、接触型CT:300
測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300A
クランプ径(Φmm)40
CT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm
確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt・接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値
RoHS指令(10物質対応)対応
最小分解能0.01mA
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
1mA以下を正確に計測出来る漏れ電流計
高周波カットフィルタースイッチ付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)30(CT)
分解能(最小)0.01mA
フィルターローパスフィルタ(約180Hzから逓減)
機能データホールド、フィルタスイッチ
サンプルレート(回/s)2
測定レンジAC20mA/200mA/60A
確度(交流電流)20mA/200mAレンジ:±1.0%rdg±5dgt、60Aレンジ(0~50A/50~60A):±1.0%rdg±5dgt/-5.0%rdg±5dgt
最小分解能0.01mA
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量64(W)×117(H)×23(D)mm 約120gオプション10台収納トランクケース \18,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)
トラスコ品番838-4968
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量64(W)×117(H)×23(D)mm 約120gオプション10台収納トランクケース \18,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)
トラスコ品番838-4967
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量45(W)×95(H)×23(D)mm 約80gオプション10台収納トランクケース \15,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)
トラスコ品番838-4966
1個
¥15,980
税込¥17,578
23日以内出荷
関連キーワード