軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。
連結部外付けのため施工便利です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明
仕様屋内専用
セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個
材質アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)25
色シルバー
高さ(mm)33
電源(V)AC100~200
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
取付クリップは確実に取付けてください。
最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明に
セット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2
材質本体:A6063、カバー:PC
高さ(mm)34.5
電源(V)AC100~200
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ベースライト・天井照明に。
付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個
材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート
幅(mm)25
高さ(mm)34.5
電源(V)AC100~200
色温度(K)4000
光源色白色
連結数コードを含めて10m以内
RoHS指令(10物質対応)対応
AC100~200V入力パワーコードです。
LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明
仕様3Pプラグ
トラスコ品番818-6575
材質PVC
長さ(mm)1000
色白色
質量(g)83
均等荷重(kg)0.83
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ブース・個室・作業スペース等に。
幅(mm)25
高さ(mm)34.5
タイプスイッチ付き
連結数連結不可
RoHS指令(10物質対応)対応
直角部分の連結に便利です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明
トラスコ品番818-6576
材質PVC
長さ(mm)200
色白色
質量(g)20
均等荷重(kg)0.2
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。店舗什器・アクセント照明に。
付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個
材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート
長さ(mm)300
幅(mm)25
高さ(mm)34.5
連結数コードを含めて10m以内
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード