IP66です。
商業用販売数日本一を誇ります。
多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途樹木イルミネーション
消費電力(W)3
材質PVC
長さ(mm)10300
質量(g)280
ピッチ(mm)(電球)100
電源(V)100
コード長さ(m)10
均等荷重(kg)0.28
電線色黒
LED使用数(個)100
IP66です。
商業用販売数日本一を誇ります。
多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途樹木イルミネーション
トラスコ品番818-6557
材質ABS、PVC
長さ(mm)2700
色黒
質量(g)200
電源(V)100
コード長さ(m)2.518
均等荷重(kg)0.2
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ACアダプター付きのため簡単に点灯可能です。
スリムで薄型のテープライトです。
最大5mの長さに対応可能です。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
日本で製造を行っています。
用途間接照明・棚下照明・ライン照明に、店舗照明やホテルの照明に
セット内容ACアダプター、取付クリップ×15個、エンドキャップ×2個
材質チューブ:オレフィン系エラストマー
長さ(mm)5000
幅(mm)13.6
全長(mm)5200
高さ(mm)4.5
質量(g)180
タイプACアダプター付
電源(V)AC100/200
電圧(V)入力:AC100、出力:DC24
消費電力(W)36/100V
コード長さ(m)0.2(入力リード線)
色(本体)白
標準消費電力料金(円/h)0.97
材質ポリオレフィン系
幅(mm)13.6
電源(V)DC12
コード長さ(m)0.2
均等荷重(g)48
すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。
仕様ACアダプタ入力
幅(mm)13.6
質量(g)348
長さ(m)3
ピッチ(mm)(電球)16.6
電源(V)DC12
電圧(V)DC12
消費電力(W)21.6
電球180球
付属品取付クリップ×9
材質ポリオレフィン系
長さ(mm)3000
幅(mm)13.6
質量(g)48
電源(V)DC12
すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。
付属品ACアダプター
トラスコ品番148-9848
材質ポリオレフィン系
長さ(mm)2000
幅(mm)13.6
質量(g)368
電源(V)DC5
コード長さ(m)0.2
光源色マルチ
均等荷重(g)48
1セット
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
関連キーワード