15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター付きのため簡単に点灯可能です。 スリムで薄型のテープライトです。 最大5mの長さに対応可能です。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 日本で製造を行っています。
用途間接照明・棚下照明・ライン照明に、店舗照明やホテルの照明に セット内容ACアダプター、取付クリップ×15個、エンドキャップ×2個 材質チューブ:オレフィン系エラストマー 長さ(mm)5000 幅(mm)13.6 全長(mm)5200 高さ(mm)4.5 質量(g)180 タイプACアダプター付 電源(V)AC100/200 電圧(V)入力:AC100、出力:DC24 消費電力(W)36/100V コード長さ(m)0.2(入力リード線) 色(本体) 標準消費電力料金(円/h)0.97
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DC24Vテープライトです。品質安定性の高い日亜化学工業製LEDを使用しています。超軽量で幅13.6mmのため、狭い箇所にも取付可能です。日本で製造を行っています。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。店舗照明やホテルの照明に。 仕様スイッチング電源:定格DC24V、最小内曲げR:内曲げ禁止 材質ポリオレフィン系 幅(mm)13.6 高さ(mm)6.1 電源(V)DC24 コード長さ(m)0.2 コードAWG22×2芯 色(本体)白、クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

トライトLEDシームレス照明
エコ商品
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ベースライト・天井照明に。 付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個 材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート 幅(mm)25 高さ(mm)34.5 電源(V)AC100~200 色温度(K)4000 光源色白色 連結数コードを含めて10m以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モジュールタイプのLEDライトです。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 日本で製造を行っています。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に 材質(本体)ASA 電圧(V)100 消費電力(W)8
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ブース・個室・作業スペース等に。 幅(mm)25 高さ(mm)34.5 タイプスイッチ付き 連結数連結不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明 仕様屋内専用 セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個 材質アルミニウム、ポリカーボネート 幅(mm)25 シルバー 高さ(mm)33 電源(V)AC100~200
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 最大5本まで連結可能です。
用途樹木やモチーフへの取り付けに 全長(mm)10300 黒(コード) 材質(本体)PVC 質量(g)280 電圧(V)AC100 コード長さ(m)10 連結数5
1本
7,598 税込8,358
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IP66です。 商業用販売数日本一を誇ります。 多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途樹木イルミネーション 消費電力(W)3 材質PVC 長さ(mm)10300 質量(g)280 ピッチ(mm)(電球)100 電源(V)100 コード長さ(m)10 均等荷重(kg)0.28 電線色 LED使用数(個)100
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トライトLEDネットライト (拡散型)
エコ商品
多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
用途壁面や広い面積への取り付けに。 長さ(mm)1800 幅(mm)1200 電圧(V)AC100V 消費電力(W)6 連結数5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 取付クリップは確実に取付けてください。 最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明に セット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2 材質本体:A6063、カバー:PC 高さ(mm)34.5 電源(V)AC100~200
1本ほか
5,898 税込6,488
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明チューブを使用することで、対候性が上がりました。 5種類の豊富なカラーバリエーションを展開しています。 日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。
用途建物などの縁取りや造作物など幅広い装飾に。 ロープライト代替として。 モチーフ等への取付。 チューブ色スケルトン 電圧(V)AC100 ピッチ(mm)30 保護等級IP66 付属品エンドキャップ(製品1本に1個装着済)
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

AC100Vの入力パワーコードです。 日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。 LEDチューブストリング用の整流器です。
用途チューブストリング向けの整流器として。 トラスコ品番200-3340 電圧AC100V 質量(g)200 コード長さ(m)2.518 保護等級IP66 電線色
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

IP66です。 商業用販売数日本一を誇ります。 多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途樹木イルミネーション トラスコ品番818-6557 材質ABS、PVC 長さ(mm)2700 質量(g)200 電源(V)100 コード長さ(m)2.518 均等荷重(kg)0.2
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

※点灯の際に必ず別売りの整流器(IN005-1B)が必要です。日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。出力側の末端には、必ずエンドキャップを装着ください。
用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。 付属品エンドキャップ×1個 長さ(mm)2000 本体:白、クリア 消費電力(W)(100V)2.6 コード長さ(m)0.36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。店舗什器・アクセント照明に。 付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個 材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート 長さ(mm)300 幅(mm)25 高さ(mm)34.5 連結数コードを含めて10m以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)