15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明 仕様屋内専用 セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個 材質アルミニウム、ポリカーボネート 幅(mm)25 シルバー 高さ(mm)33 電源(V)AC100~200
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 取付クリップは確実に取付けてください。 最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明に セット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2 材質本体:A6063、カバー:PC 高さ(mm)34.5 電源(V)AC100~200
1本ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トライトLEDシームレス照明
エコ商品
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ベースライト・天井照明に。 付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個 材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート 幅(mm)25 高さ(mm)34.5 電源(V)AC100~200 色温度(K)4000 光源色白色 連結数コードを含めて10m以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC100~200V入力パワーコードです。 LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明 仕様3Pプラグ トラスコ品番818-6575 材質PVC 長さ(mm)1000 白色 質量(g)83 均等荷重(kg)0.83
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ブース・個室・作業スペース等に。 幅(mm)25 高さ(mm)34.5 タイプスイッチ付き 連結数連結不可 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直角部分の連結に便利です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明 トラスコ品番818-6576 材質PVC 長さ(mm)200 白色 質量(g)20 均等荷重(kg)0.2
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。店舗什器・アクセント照明に。 付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個 材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート 長さ(mm)300 幅(mm)25 高さ(mm)34.5 連結数コードを含めて10m以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モジュールタイプのLEDライトです。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 日本で製造を行っています。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に 材質(本体)ASA 電圧(V)100 消費電力(W)8
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です。
用途間接照明、棚下照明として 幅(mm)13.6 質量(g)48 電圧(V)DC12 ピッチP(mm)(電球)16.6
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トライトLEDモジュール Viewmo24
エコ商品
DC24VのモジュールタイプLEDライトです。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。 仕様スイッチング電源:定格DC24V 材質本体:ASA樹脂 幅(mm)16.5 高さ(mm)8.8 タイプ単色 RoHS指令(10物質対応)対応 連結最大50モジュール
1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

点灯には必ず別売りのDC24V用スイッチング電源が必要です。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に 電圧(V)DC24 ピッチP(mm)(電球)33 電線色
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に 電圧(V)DC12 電線色
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DC24Vテープライトです。品質安定性の高い日亜化学工業製LEDを使用しています。超軽量で幅13.6mmのため、狭い箇所にも取付可能です。日本で製造を行っています。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。店舗照明やホテルの照明に。 仕様スイッチング電源:定格DC24V、最小内曲げR:内曲げ禁止 材質ポリオレフィン系 幅(mm)13.6 高さ(mm)6.1 電源(V)DC24 コード長さ(m)0.2 コードAWG22×2芯 色(本体)白、クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ACアダプター付きのため簡単に点灯可能です。 スリムで薄型のテープライトです。 最大5mの長さに対応可能です。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 日本で製造を行っています。
用途間接照明・棚下照明・ライン照明に、店舗照明やホテルの照明に セット内容ACアダプター、取付クリップ×15個、エンドキャップ×2個 材質チューブ:オレフィン系エラストマー 長さ(mm)5000 幅(mm)13.6 全長(mm)5200 高さ(mm)4.5 質量(g)180 タイプACアダプター付 電源(V)AC100/200 電圧(V)入力:AC100、出力:DC24 消費電力(W)36/100V コード長さ(m)0.2(入力リード線) 色(本体) 標準消費電力料金(円/h)0.97
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トライトLED投光器
軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 動作角度180°で照射方向を調整可能することができます。
電球の種類LED 使用場所屋外 電源タイプ電源コード式 質量(kg)3.5 材質本体:ADC12、簡易コントローラー:PC セット内容簡易コントローラー 幅(mm)256 奥行(mm)138.3 高さ(mm)209 コード長さ(m)通信IN/OUT:0.2 消費電力(W)50(全灯時) 電源(V)AC100/200 標準消費電力料金(円/h)1.35 電源コード(m)1 保護等級IP66
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)