「ELPA LED多目的灯」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ベースライト・天井照明に。
付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個
材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート
幅(mm)25
高さ(mm)34.5
電源(V)AC100~200
色温度(K)4000
光源色白色
連結数コードを含めて10m以内
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード