「LED 200v」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明 仕様屋内専用 セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個 材質アルミニウム、ポリカーボネート 幅(mm)25 シルバー 高さ(mm)33 電源(V)AC100~200
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AC100~200V入力パワーコードです。 LEDシームレス照明が最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明 仕様3Pプラグ トラスコ品番818-6575 材質PVC 長さ(mm)1000 白色 質量(g)83 均等荷重(kg)0.83
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

AC100~200Vの入力パワーコードです。 シームレス用パワーコード先バラ仕様です。
トラスコ品番195-4737 質量(g)55 長さ(m)0.5 電圧(V)AC90~242
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

点灯には必ず別売りの3Pパワーコードが必要です。
材質アルミニウム 電源(V)AC100~200
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 取付クリップは確実に取付けてください。 最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明に セット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2 材質本体:A6063、カバー:PC 高さ(mm)34.5 電源(V)AC100~200
1本ほか
5,898 税込6,488
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡易コントローラー付のセットです。 軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 壁面などの広い範囲を鮮やかに彩ります。
用途壁面・のり面への演出照明に セット内容簡易コントローラー 幅(mm)56 高さ(mm)103 電圧(V)100/200 コード長さ(m)1(電源) コード通信IN、通信OUT各1本(300mm) 器具・セット簡易コントローラー 光源色RGBマルチカラー 色(本体)シルバー
1セットほか
89,980 税込98,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トライトLEDシームレス照明
RoHS
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ベースライト・天井照明に。 付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個 材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート 幅(mm)25 高さ(mm)34.5 電源(V)AC100~200 色温度(K)4000 光源色白色 連結数コードを含めて10m以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トライトLED投光器
軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 動作角度180°で照射方向を調整可能することができます。
電球の種類LED 使用場所屋外 電源タイプ電源コード式 質量(kg)3.5 材質本体:ADC12、簡易コントローラー:PC セット内容簡易コントローラー 幅(mm)256 奥行(mm)138.3 高さ(mm)209 コード長さ(m)通信IN/OUT:0.2 消費電力(W)50(全灯時) 電源(V)AC100/200 標準消費電力料金(円/h)1.35 電源コード(m)1 保護等級IP66
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ACアダプター付きのため簡単に点灯可能です。 スリムで薄型のテープライトです。 最大5mの長さに対応可能です。 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 日本で製造を行っています。
用途間接照明・棚下照明・ライン照明に、店舗照明やホテルの照明に セット内容ACアダプター、取付クリップ×15個、エンドキャップ×2個 材質チューブ:オレフィン系エラストマー 長さ(mm)5000 幅(mm)13.6 全長(mm)5200 高さ(mm)4.5 質量(g)180 タイプACアダプター付 電源(V)AC100/200 電圧(V)入力:AC100、出力:DC24 消費電力(W)36/100V コード長さ(m)0.2(入力リード線) 色(本体) 標準消費電力料金(円/h)0.97
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調光可能なシームレス照明です。
セット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×1、皿タッピングビス×1 幅(mm)29 高さ(mm)38 入力電圧(V)AC100~200(50/60Hz) 色温度(K)2700 電圧(V)AC90~242
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。店舗什器・アクセント照明に。 付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個 材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート 長さ(mm)300 幅(mm)25 高さ(mm)34.5 連結数コードを含めて10m以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。
使用場所屋外 保護等級IP66 消費電力(W)50 トラスコ品番148-9937 材質アルミニウム 質量(kg)3.5 電源(V)AC100~200 均等荷重(kg)3.5 芯数3 ビーム角度(°)15 電球の種類LED
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷