「ボルト締めマーキング」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
各種ボルト・ナット締め付けに使用できるショートソケットセット。レーザーマーキングナンバリングをしているので、ひと目でサイズがわかる。角部R設計なのでナットの角を傷めにくくなっており、ゴールドカラー。
用途各種ボルト・ナット締め付けに。
仕様レーザーマーキングナンバリング
付属品専用ホルダー
セット内容8mm:M5用ボルトナット、10mm:M6用ボルトナット、12mm:小型M8用ボルトナット、13mm:M8用ボルトナット、14mm:小型M10用ボルトナット
材質クロムバナジウム鋼(Cr-v)
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
長さ(mm)溝まで:13
寸法(mm)8/10/12/13/14
全長(mm)65
タイプショートソケット
深さ(mm)27
適合工具インパクト18V対応
入数5Pcs
メッキGOLD COLOR
1セット
¥869
税込¥956
4日以内出荷
関連キーワード