「led 磁石付き ライト」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全長270mmのとり回しのし易いショートタイプのLED発光誘導ライト。
スイッチを押すごとに、赤点滅→赤点灯→青点灯→消灯と切替わります。
グリップエンドに磁石が付いているので、鉄に引っ付ける事ができます。
落下防止のストラップとベルト等に掛けられるフック付き。
単3電池3本で点灯します。
用途各種誘導や目印に
仕様ストラップ付・クリップ付・マグネット付(持ち手部分)
材質本体:PVC。ハンドル部:ABS。
寸法(mm)270×50×36
質量(g)165
タイプショート
電源単3形乾電池×3個
点灯色レッド・ブルー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
最大光束500ルーメンで日常使いに丁度良い明るさです。明るさは2段階のため操作性もシンプル。カラビナ付きなので、リュックや服などに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。栓抜き・強力マグネット・可動式スタンドがついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかる!
用途暗い場所での作業中に便利。ミニサイズでカラビナ付きのため携帯に適しています。
付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)
材質ABS+PS+アルミ
寸法(mm)44×20×60
質量(g)36
保護等級IP54
機能ボトルオープナー・カラビナ・電池残量表示・磁石付き
充電時間約1時間30分(電池残量・充電器によって異なります)
電池リチウムポリマー電池/300mA
LED白色単色COB(色温度:6000K)
明るさ(Lm)HI:500、LOW:30
電球の種類LED
駆動時間(時間)約1~2.8(点灯モードによって異なります)
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
関連キーワード