カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(8)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(6)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • メカニカル部品/機構部品(386)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(4)
  • 自動車用品(6,714)
  • 農業資材・園芸用品(75)
  • 医療・介護用品(1)
  • その他(17)
絞り込み
ブランド
  • NAKANO
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(4,624)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,586)
  • BIGM(丸山製作所)(66,196)
  • エスコ(48,597)
  • ホンダ(40,395)
  • YAMAHA(ヤマハ)(33,916)
  • メディアカバーマーケット(31,895)
  • 大阪魂(26,987)
  • スバル(25,550)
  • Panasonic(パナソニック)(18,753)
  • TRUSCO(12,292)
  • (9,096)
  • Kawasaki(8,027)
  • BAGSTER (バグスター)(7,808)
  • EBM(江部松商事)(7,761)
  • TAKEGAWA(武川)(6,571)
  • SHIMANO(シマノ)(6,087)
  • コガネイ(5,724)
  • スズキ(5,723)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(48)
  • 以上(53)
  • 以上(56)
  • 以上(58)
価格
  • 1,500円以下(152)
  • 1,500-10,000円(2,105)
  • 10,000-50,000円(4,166)
  • 50,000-100,000円(494)
  • 100,000円以上(435)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
7,201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)TAKIGEN(タキゲン)(19件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から7日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
鍵 TAKIGEN(タキゲン)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン)ガスダンパーTAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉仕様封入ガス:窒素ガス(N2)材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)使用温度(℃)-30~+80表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
鍵番号 TAKIGEN(タキゲン)鍵番号TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
南京錠 TAKIGEN(タキゲン)南京錠TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
1,305税込1,436
1個
当日出荷
ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。 C-555N-30の0200キータイプです。
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)71表面処理本体:ヘアライン仕上・クリアー塗装、吊金:バフ研磨ロックキー式材質(吊)銅合金(C3602)
リーズロック TAKIGEN(タキゲン)リーズロックTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
迅速に張りのある状態でワイヤーを結束することができます。 アンカーとしてもジョイントとしても使用可能です。 セルフロック機構の為、工具不要で簡単調節、簡単解除が可能です。 設置・維持の時間が短縮でき経費節約にもなります。
用途農業(格子やフェンス)・園芸用仮止めの固定材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレス(SUS302)材質(バネ)ステンレス(SUS302)表面仕上げ生地材質(ツメ)焼結合金
ホールプラグ(Φ22.2穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ22.2穴用)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
359税込395
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
超強力ラバーマグネットN TAKIGEN(タキゲン)超強力ラバーマグネットNTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,462税込1,608
1個
当日出荷から4日以内出荷
ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定材質ネオジウム
ステンレス アイナット TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アイナットTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
14税込15
1個
当日出荷から11日以内出荷
UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
防水カラーロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水カラーロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質(本体)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
コインロック TAKIGEN(タキゲン)コインロックTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
1,523税込1,675
1個
当日出荷から4日以内出荷
鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)鍵違い数(最大)69万通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
B-489・B-499用ブラケット TAKIGEN(タキゲン)B-489・B-499用ブラケットTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
434税込477
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 樹脂ワッシャーにより作動がスムーズです。
材質ブラケット・ボルト:ステンレス鋼(SUS304)、樹脂ワッシャー:ポリアセタール(POM)表面仕上げバレル研磨付属品ナット・ワッシャー
黄銅製グリーンボルト(セムス仕様) TAKIGEN(タキゲン)黄銅製グリーンボルト(セムス仕様)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。
用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器材質黄銅線(C2700W)表面処理頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
5,838税込6,422
1個
当日出荷から9日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
バックルベルト TAKIGEN(タキゲン)バックルベルトTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
樹脂製の軽量バックルベルトです。
用途荷物の固定に材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)ブラック
グロメット TAKIGEN(タキゲン)グロメットTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の配線引出し口材質EPDMブラック種類グロメット硬度50°±5°特性難燃性
ステンレス フラットトルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス フラットトルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)
624税込686
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨
ナイラッチ TAKIGEN(タキゲン)ナイラッチTAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定します。
用途計測機器のパネル止め
導電性アルミ箔テープ TAKIGEN(タキゲン)導電性アルミ箔テープTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。
用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。長さ(m)20規格UL規格UL510(FR)
マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)マリンヒンジTAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)
551税込606
1個
当日出荷から6日以内出荷
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
南京錠 (鍵違い) TAKIGEN(タキゲン)南京錠 (鍵違い)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,697税込1,867
1個
当日出荷から5日以内出荷
防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
3,804税込4,184
1個
当日出荷から6日以内出荷
高復元性スポンジ(ハイパーリセット) TAKIGEN(タキゲン)高復元性スポンジ(ハイパーリセット)TAKIGEN(タキゲン)
389税込428
1個
当日出荷から11日以内出荷
圧縮された状態から瞬時に復元します。 永久変形・歪みが極端に小さく、形状保持力に優れています。 応力緩和が少ない 軟質スポンジで幅広い用途に使用可能です。 EPDM製のため耐候性に優れています。 C-300-HRSはHRより柔らかく自由度がアップ
用途配分電盤のシール材材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-20~80長さ(m)1
ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチハンドルキャッチTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
7,782税込8,560
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。(FA-810-C-R)
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
低床重量用自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)低床重量用自在キャスター(ストッパー付)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状自在車ストッパー付材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
首長防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)首長防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
17,340税込19,074
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
キー TAKIGEN(タキゲン)キーTAKIGEN(タキゲン)
649税込714
1個
当日出荷
防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,138税込2,352
1個
当日出荷から8日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~3)左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)保護等級IPX5(A-140-1/2/3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵 TAKIGEN(タキゲン)TAKIGEN(タキゲン)
1,188税込1,307
1個
当日出荷
S-387用モールド付キー
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)クリーンキャッチTAKIGEN(タキゲン)
454税込499
1個
当日出荷から4日以内出荷
マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。 受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用 取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。
用途クリーンルーム内の機器材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ポリアセタール(POM)
水抜きキャップ TAKIGEN(タキゲン)水抜きキャップTAKIGEN(タキゲン)
222税込244
1個
当日出荷
筐体内に溜まった水を排出します。 Oリングを内蔵し、緩み防止と取付け穴の止水性があります。 筐体内外の温度差が減少し、結露による水溜まりを防止します。
用途小型配電盤・制御盤材質AES樹脂質量(g)4.7パネル穴径(Φmm)20.2
密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
4,534税込4,987
1個
当日出荷から4日以内出荷
強力密閉ができます。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉材質鍛造用黄銅(C3771相当)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
シリンダー付掛金 TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付掛金TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,213税込2,434
1個
当日出荷
シリンダー錠部を90°回せば鍵がなくても施錠することができます。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器付属品キー3本材質シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)、掛金部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)、掛金部:光沢バレル研磨番号:鍵違い
ストッパ付ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン)ストッパ付ガスダンパーTAKIGEN(タキゲン)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。 オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。 簡単にストッパーを解除できます。 ロック状態が一目で確認できます。
用途各種機器のカバー・蓋・扉材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理使用温度(℃)-30~+80仕様封入ガス:窒素ガス(N2)
平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
薄型マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)薄型マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
415税込457
1個
当日出荷
厚み3mmの薄型サイズ。 ネオジム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット吸着力(N)26材質マグネット:ネオジム、本体・受板:ステンレス鋼板(SUS430)厚さ(mm)1.5質量(g)17表面処理ニッケルめっき/クリア塗装、本体・受板:光沢バレル研磨
ステンレス超小型スライドレール TAKIGEN(タキゲン)ステンレス超小型スライドレールTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
595税込655
1個
当日出荷から4日以内出荷
超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途精密機器・計測機器・試験機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
パーソナルコインロックミニ TAKIGEN(タキゲン)パーソナルコインロックミニTAKIGEN(タキゲン)
1,270税込1,397
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能 120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ スムーズなリバーシブルキー構造 標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器付属品キー2本・止め金
埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
711税込782特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
...