6ページ目:

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,283件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
851税込936
1個
当日出荷から4日以内出荷
重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法D(Φmm)6寸法L(mm)75寸法W(mm)70寸法t(mm)3質量(kg)扉:57適合扉高さ(mm)600扉寸法(縦×横)(mm)600×300適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)57
ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t4) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t4)TAKIGEN(タキゲン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:97扉寸法(縦×横)(mm)700×350
重量用 平型蝶番(L90×W60×t3) TAKIGEN(タキゲン)重量用 平型蝶番(L90×W60×t3)TAKIGEN(タキゲン)
270税込297
1個
当日出荷
用途配分電盤・制御盤・各種扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)180寸法L(mm)90寸法W(mm)60寸法N(mm)5適合扉高さ(mm)400扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)34タキゲンコード10127
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=110) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=110)TAKIGEN(タキゲン)
726税込799
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00684
スタッド防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)スタッド防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,080税込2,288
1個
当日出荷
止め金の取付け位置が調整できます。 クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ 左右兼用型
用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット・キー2本表面仕上げクロムめっき(MZCr)
防水スイッチ付クリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)防水スイッチ付クリーンキャッチTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,462税込1,608
1個
当日出荷
マグネットキャッチとドアスイッチを一体型にしました。 樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着力が強いネオジウムを使用。 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の各種機器吸着力(N)15材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)27使用温度範囲(℃)-40~80(氷結しないこと)耐電圧AC1500V 1min材質(ケース)ポリアセタール(POM)絶縁抵抗(MΩ)スイッチ部:100以上接触抵抗(mΩ)初期値:150以下機械的寿命5万回以上接点容量AC125V 0.1A/DC12V 2A/DC24V 1A電気的寿命10万回以上タキゲンコード50292
レベルアジャスター(M12×L2=120) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M12×L2=120)TAKIGEN(タキゲン)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法MM12×1.75
防水マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)防水マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
743税込817
1個
予約販売
マグネット・ヨーク板は密閉防水ケースに入っています。 密閉ケースはステンレス鋼板(SUS304)を使用、耐食性に優れています。 A面、B面の両方で吸着します。
用途工作機械・キャビネット吸着力(N)A面/16±20%、B面/5±20%材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)33使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)締付トルク(N・m)(M4ねじ締付け推奨)0.75耐久回数10万回以上タキゲンコード24375
薄型マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)薄型マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
270税込297
1個
当日出荷
厚み3mmの薄型サイズ。 ネオジウム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット吸着力(N)30材質マグネット/ネオジウム材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)16材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード24588
ホールプラグ(Φ20.6穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ20.6穴用)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.5寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)22.6寸法D2(Φmm)20.4寸法D3(Φmm)20.6
ホールプラグ(Φ11.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ11.0穴用)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
23税込25
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.5寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)13.5寸法D2(Φmm)10.8寸法D3(Φmm)11
難燃性クッションゴム(Φ15×L20) TAKIGEN(タキゲン)難燃性クッションゴム(Φ15×L20)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ15×L20硬度70°±5°接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24104適合用途緩衝
ガスダンパー用ブラケット TAKIGEN(タキゲン)ガスダンパー用ブラケットTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
495税込545
1個
当日出荷
広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
超重量用厚口両抜旗蝶番(L=154) TAKIGEN(タキゲン)超重量用厚口両抜旗蝶番(L=154)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
3,145税込3,460
1個
当日出荷
左右兼用型
用途超大型重量扉・門扉材質一般構造用圧延鋼材(SS400)耐荷重(kg)120(縦2ヶ使用時)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10082
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=150) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=150)TAKIGEN(タキゲン)
1,140税込1,254
1個
当日出荷
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)185寸法H(mm)50寸法L1(mm)162寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)150表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00682
薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)薄型防水フラットハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,341税込2,575
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
小型平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)小型平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,180税込1,298
1個
当日出荷
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金適合板厚(mm)0.6~2.5表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)30
ステンレス 小型スナッチロック TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 小型スナッチロックTAKIGEN(タキゲン)
1,474税込1,621
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 小型ながら強力に扉をホールドします。 各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。 取付けが簡単です。 左右兼用型
用途車両用小扉・小型バスリッド材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)75表面仕上げバレル研磨使用荷重(N)980タキゲンコード22808
コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)コーナーヒンジTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
3,655税込4,021
1個
当日出荷から4日以内出荷
開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉 それ以上は水平回転(FB-611・FB-611-H) 開扉60°以内自動閉扉、開扉90°にて扉を保持。(FB-611-S) 開扉90°から120°の間では自動的に90°の位置に戻ります。(FB-611-S) 閉扉時は抜差しできない盗難防止機能付(FB-611-H、FB-611-S) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上適合扉質量(kg)(縦2ヶ使用時参考)30
ステンレス CCIDホルダー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス CCIDホルダーTAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
3,668税込4,035
1個
当日出荷
CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。 充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。 各車両メーカーのCCIDに対応可能です。 本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ)材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、アーム/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げバレル研磨
スライドカムロック TAKIGEN(タキゲン)スライドカムロックTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
自在グロメット TAKIGEN(タキゲン)自在グロメットTAKIGEN(タキゲン)
3,860税込4,246
1巻
当日出荷
パネル穴によるケーブルの損傷を保護します。 スリット付きで様々な穴形状に対応できます。 内側に粘着剤付で確実に取付けることができます。 必要な長さでカットして使用する為、無駄が出ません。
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口使用温度範囲(℃)-20~50最小曲げ半径(mm)15
ステンレス 角型抜差蝶番(L50×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 角型抜差蝶番(L50×W32×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
266税込293
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)7(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)30寸法L1(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)7.3寸法L2(mm)49寸法W(mm)32寸法P1(mm)21寸法P2(mm)20穴の有無あき表面仕上げ鏡面バフ研磨
ダンパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジTAKIGEN(タキゲン)
731税込804
1個
当日出荷
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス
ステンレス 埋込み取手(ボルト式) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み取手(ボルト式)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
901税込991
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
薄型マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)薄型マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
415税込457
1個
当日出荷
厚み3mmの薄型サイズ。 ネオジム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット吸着力(N)26材質マグネット:ネオジム、本体・受板:ステンレス鋼板(SUS430)厚さ(mm)1.5質量(g)17表面処理ニッケルめっき/クリア塗装、本体・受板:光沢バレル研磨
マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
35税込39
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
634税込697
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 A-1153-P(パッキン)を併用する事で防水性を付加できます。 IPX4相当
用途厨房機器・キャビネット・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品取付け用ナット質量(g)47表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00748
ステンレス アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アジャストファスナーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドライバーで締代の調整ができます。
用途工作機械・配電盤・コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
密閉用小型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用小型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
3,710税込4,081
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも対応 使いやすさを追求、機能的で美しいデザイン ワンタッチ開閉
用途小型冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の小型扉用
ステンレス ローラー締まり TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ローラー締まりTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
978税込1,076
1個
当日出荷
調節ねじによりローラーの突出量を調整できます。
用途配分電盤・計測機器付属品ビスセット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)95表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、受け:バレル研磨タキゲンコード20830
ウインドラッチ TAKIGEN(タキゲン)ウインドラッチTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
563税込619
1個
当日出荷
操作性を向上させ、全体にアールをつけたソフトなデザイン
用途バス・特装車・建設機械などのサッシ材質本体/亜鉛合金(ZDC)、レバー/冷間圧延鋼鈑(SPCC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)、焼付塗装(ブラウン)
角型ジュラコン(R)キャッチ TAKIGEN(タキゲン)角型ジュラコン(R)キャッチTAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
プラスチック製なので円滑に作動します。
用途家具・ロッカー・キャビネット荷重(参考)抜き:22N、差し:19N質量(g)3材質(本体)ポリアミド(PA)材質(受座)ポリアセタール(POM)タキゲンコード20405
ホールプラグ(Φ14.3穴用) TAKIGEN(タキゲン)ホールプラグ(Φ14.3穴用)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)0.78寸法H(mm)10.3適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)16.7寸法D2(Φmm)14.1寸法D3(Φmm)14.3
角型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)角型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,745税込1,920
1個
当日出荷から4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-51-TAK60) クロムめっきは耐食性の優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上 左右兼用型
用途キュービクル・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
429税込472特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
英文開閉マーク(CLOSE⇔OPEN) TAKIGEN(タキゲン)英文開閉マーク(CLOSE⇔OPEN)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
タキゲンコード70130
アジャスター押さえ金具(M8用 W2=13) TAKIGEN(タキゲン)アジャスター押さえ金具(M8用 W2=13)TAKIGEN(タキゲン)
261税込287
1個
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)35
ドアリミットスイッチ TAKIGEN(タキゲン)ドアリミットスイッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,010税込2,211
1個
当日出荷
マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)
用途ドアの開閉感知材質ABS樹脂標準色グレー
ステンレス超小型スライドレール TAKIGEN(タキゲン)ステンレス超小型スライドレールTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
393税込432
1個
当日出荷から4日以内出荷
超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途精密機器・計測機器・試験機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら