591件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
210 税込231
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両 表面仕上げ生地
1個
170 税込187
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
幅(mm)32 板厚(mm)1.5 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
145 税込160
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 B-1046の強力ばね圧型です。
用途船舶・車両・食品機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

段差のある筺体に適しています。
材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
484 税込532
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)10 寸法L(mm)25 寸法t(mm)1.2 耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時) 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)5.8 寸法W(mm)32 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)14 表面仕上げ光沢バレル研磨 商品タイプ穴あき タキゲンコード10640
1個
122 税込134
当日出荷

ステンレス・チタン製で耐食性に優れています。
用途玄関・配分電盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 自由蝶番
トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器 材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線 ねじ穴数5 表面仕上げヘアライン仕上
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.6 幅(mm)32 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ生地
1個
90 税込99
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
用途サッシ・制御盤・各種機器扉 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)125 表面仕上げヘアライン仕上
1個
726 税込799
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両などの操作盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研摩
1個
653 税込718
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
372 税込409
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス裏蝶番
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
1個
680 税込748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)蝶番
平型にも平行型にも組換えられます。
材質アルミニウム押出し材 表面仕上げアルマイト処理
1個
4,771 税込5,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

閉じる方向に反力が働きます。 従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)16 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード13273 定格トルク(cN・m)17.3
1個
260 税込286
当日出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)30 寸法L(mm)51 寸法t(mm)1.5 耐荷重(kg)6(縦2ヶ使用時) 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6.5 寸法W(mm)38 寸法P1(mm)25 寸法P2(mm)32 表面仕上げ光沢バレル研磨 商品タイプ穴あき タキゲンコード10638
1個
189 税込208
当日出荷

トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器 材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線 ねじ穴数4 表面仕上げヘアライン仕上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)万能蝶番
抜差し型で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)130 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10226
1個
237 税込261
当日出荷

港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.5 幅(mm)32 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
160 税込176
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用 サッシ蝶番
平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
用途サッシ・制御盤・各種機器扉 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)125 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
305 税込336
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤 材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM) 使用周囲温度(℃)0~+40 表面仕上げ羽根/バレル研磨
1個
822 税込904
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)コーナー抜差蝶番
用途冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,369 税込2,606
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。 ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。) 曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。
用途配分電盤・制御盤・サーバーラック 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。
1個
289 税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番
アングルの使用により段差のある筺体など各種筺体に利用できます。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤 材質ヒンジ/熱間圧延鋼板(SPHC)、軸/機械構造用炭素鋼鋼材(S20C) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,520 税込1,672
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)連動蝶番
用途配分電盤・計測機器・通信機器
1個
516 税込568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用平型蝶番
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
2,088 税込2,297
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)段付蝶番
段差のある筺体に適しています。
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ生地
1個
260 税込286
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 万能蝶番
抜差し型で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)130 表面仕上げ生地 タキゲンコード10696
1個
757 税込833
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)平面裏蝶番
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
221 税込243
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)19 寸法L(mm)38 寸法t(mm)1.5 耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時) 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6.5 寸法W(mm)32 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)26 表面仕上げ光沢バレル研磨 商品タイプ穴あき タキゲンコード10639
1個
158 税込174
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 突起がなくなりスッキリとしたボディーになります。 激しい扉の開閉にもスムーズに動作 左右兼用型
用途特装車・コンテナー 材質ステンレス鋼板(SUS304) 軸径(Φmm)8 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード11430
1個
10,121 税込11,133
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)連動樹脂蝶番
開き角度は約118°を確保します。 左右兼用です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質アーム部/亜鉛合金(ZDC)、羽部/PA6(ポリアミド6) 質量(g)13 表面仕上げアーム部/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード13469
1個
473 税込520
4日以内出荷

約95°でストップします。
用途計測機器・各種機器 材質黄銅板(C2680P) 質量(g)12 適合扉高さ(mm)300 表面仕上げクロムめっき(MBCr) 適合扉幅(mm)100 適合扉質量(kg)3.6 タキゲンコード10148
1個
224 税込246
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 連動蝶番
ステンレス製で耐食性に優れています。 開き角度は180°で裏蝶番として使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器・消火栓扉等 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード11917
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)上下裏蝶番
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
197 税込217
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番3型
抜差し型で筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10492
1個
289 税込318
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)付き合せ蝶番
用途屋内用配電盤・通信ボックス等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)244 表面仕上げ生地 タキゲンコード11789
1個
559 税込615
4日以内出荷

板厚4mmのステンレス鋼板を使用した重量用裏蝶番です。 狭所に納まるコンパクト設計 オールステンレス製
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード13471
1個
1,462 税込1,608
4日以内出荷