「つまみ m4」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
種類丸形
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)6
取付部めねじ
ねじの呼びM4
取付長(mm)6
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM4
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)13
種類丸形
寸法L1(mm)8
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)10
寸法D3(Φmm)10
取付部おねじ
ねじの呼びM4
取付長(mm)8
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
付属品S.W.・ナット
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)3
種類丸形
寸法L1(mm)12
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
寸法L3(mm)2
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)10
タキゲンコード1368
材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)11
種類丸形
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)6
取付部めねじ
ねじの呼びM4
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)6
タキゲンコード1640
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM4
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)7
種類丸形
寸法L1(mm)10
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)6
寸法L3(mm)8
寸法D3(Φmm)3
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM4
取付長(mm)10
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM4
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)14
種類丸形
寸法L1(mm)13
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)10
寸法D3(Φmm)10
取付部おねじ
ねじの呼びM4
取付長(mm)13
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)5
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)9
寸法L2(mm)10
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)20
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
プラスドライバーで締込みができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM4
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)12.8
種類丸形
寸法L1(mm)13
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)10
取付部おねじ
ねじの呼びM4
材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)13
タキゲンコード4240
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥443
税込¥487
当日出荷
プラスドライバーで締込みができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM4
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)12.5
種類丸形
寸法L1(mm)8
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)10
取付部おねじ
ねじの呼びM4
材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)8
タキゲンコード4241
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
ねじの呼びM4
取付長(mm)20
種類丸形
寸法MM4
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM4
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)8
種類丸形
寸法L1(mm)15
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)8
寸法D3(Φmm)3
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM4
取付長(mm)15
ねじの呼びM4
取付長(mm)27
種類丸形
寸法MM4
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM4
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)19
種類丸形
寸法L1(mm)15
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)8
寸法L3(mm)15
寸法D3(Φmm)3
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM4
取付長(mm)15
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM4
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)8
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード3191
1個
¥591
税込¥650
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)15
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
取付部おねじ
ねじの呼びM4
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)20
タキゲンコード920
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥436
税込¥480
当日出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM4
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)21
種類丸形
寸法L1(mm)30
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)15
寸法L3(mm)30
寸法D3(Φmm)3
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM4
取付長(mm)30
用途配分電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM4
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)19
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)20
寸法D3(Φmm)3
取付部おねじ
寸法D4(Φmm)10
ねじの呼びM4
取付長(mm)20
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)16
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード3193
1個
¥714
税込¥785
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)15
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)20
タキゲンコード138
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥246
税込¥271
4日以内出荷
材質快削黄銅棒(C3604BD)
寸法MM4
質量(g)2.1
寸法L1(mm)16
寸法D(Φmm)5
寸法L2(mm)5
寸法L3(mm)5.5
ねじ寸法MM4
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード20519
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
材質快削黄銅棒(C3604BD)
寸法MM4
質量(g)1.2
寸法L1(mm)10
寸法D(Φmm)5
寸法L2(mm)5
寸法L3(mm)3
ねじ寸法MM4
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード20520
1個
¥43
税込¥47
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D(Φmm)15
寸法L(mm)10
質量(g)13
ねじ寸法MM4
表面仕上げ生地
タキゲンコード10322
1個
¥26
税込¥29
当日出荷
ローレットつまみに装着することで、脱落防止になります。
パネル表面の傷防止にもなります。
用途ローレットつまみの脱落防止
材質ポリプロピレン(PP)
標準色白
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D(Φmm)10
寸法L(mm)10
ねじ寸法MM4
表面仕上げ生地
タキゲンコード13505
1個
¥61
税込¥67
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D(Φmm)10
寸法L(mm)20
ねじ寸法MM4
表面仕上げ生地
タキゲンコード13496
1個
¥83
税込¥91
当日出荷
化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器
材質ポリカーボネート(PC)
質量(g)0.3
寸法D(Φmm)11
寸法W(mm)10
適合ビスC-1029-TR6-4-20
タキゲンコード905842
1個
¥24
税込¥26
4日以内出荷
材質快削黄銅棒(C3604BD)
寸法MM4
質量(g)2.3
寸法L1(mm)20
寸法D(Φmm)5
寸法L2(mm)5
寸法L3(mm)5.5
ねじ寸法MM4
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード20518
1個
¥49
税込¥54
4日以内出荷
化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器
材質ステンレス鋼棒(SUS)
質量(g)4
寸法L1(mm)4.5
寸法D(Φmm)7.5
寸法L2(mm)20
寸法M(mm)4
ねじ寸法MM4
タキゲンコード905797
1個
¥124
税込¥136
4日以内出荷
化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器
材質ポリカーボネート(PC)
質量(g)0.3
寸法D(Φmm)11
寸法W(mm)10
適合ビスC-1029-TR6-4-20
タキゲンコード905794
1個
¥24
税込¥26
5日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D(Φmm)10
寸法L(mm)15
ねじ寸法MM4
表面仕上げ生地
タキゲンコード13501
1個
¥64
税込¥70
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D(Φmm)15
寸法L(mm)15
ねじ寸法MM4
表面仕上げ生地
タキゲンコード13497
1個
¥80
税込¥88
4日以内出荷
UL規格適合素材を使用
軽量プラスチックを採用。
頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。
ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用機器・車両・船舶
質量(g)3
寸法L(mm)8
寸法D(Φmm)8
材質(ねじ部)ステンレス鋼棒
寸法W(mm)17
標準色ライトグレー
材質(つまみ)ポリアミド(PA)(UL94V-0)
寸法MM4
タキゲンコード21730
1個
¥64
税込¥70
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D1(Φmm)10
寸法L1(mm)10
質量(g)5
寸法D2(Φmm)3.9
寸法L2(mm)1.5
寸法L3(mm)8
ねじ寸法MM4
表面仕上げ生地
タキゲンコード13059
1個
¥68
税込¥75
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D1(Φmm)10
寸法L1(mm)15
質量(g)8
寸法D2(Φmm)3.9
寸法L2(mm)1.5
寸法L3(mm)12
ねじ寸法MM4
表面仕上げ生地
タキゲンコード13057
1個
¥85
税込¥94
4日以内出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ生地
ねじ1本で簡単に取付けできます。
A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具
吸着力(N)34.3
材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)
質量(g)58
寸法t(mm)8
寸法D(Φmm)44
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM4
タキゲンコード20388
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)15
寸法L1(mm)30
寸法L2(mm)20
寸法L3(mm)10
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード22161
1個
¥275
税込¥303
4日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)8
寸法L1(mm)20
寸法L2(mm)12
寸法L3(mm)8
表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)
タキゲンコード22156
1個
¥226
税込¥249
4日以内出荷
UL規格適合素材を使用
軽量プラスチックを採用。
頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。
ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用機器・車両・船舶
質量(g)7
寸法L(mm)12
寸法D(Φmm)12
材質(ねじ部)ステンレス鋼棒
寸法W(mm)25.5
標準色ライトグレー
ねじの呼びM6
材質(つまみ)ポリアミド(PA)(UL94V-0)
寸法MM6
タキゲンコード21732
1個
¥102
税込¥112
当日出荷
操作は非常に簡単でロックする時はパネル(蓋)を閉じつまみを押すだけです。オープンはつまみを90°回すと板ばねの力により、つまみが手前に出てロックが外れます。
用途各種筐体の小型扉用・屋内点検口
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
関連キーワード
1
2
次へ