「つまみねじ m5」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM5
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)15
種類丸形
寸法L1(mm)12.5
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法D3(Φmm)12
取付部おねじ
ねじの呼びM5
取付長(mm)12.5
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM5
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)14
種類丸形
寸法L1(mm)7.5
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法D3(Φmm)12
取付部おねじ
ねじの呼びM5
取付長(mm)7.5
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM5
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)13
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード3192
1個
¥662
税込¥728
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)11
種類丸形
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)6
取付部めねじ
ねじの呼びM5
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)6
タキゲンコード1937
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
材質快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)4.2
寸法L1(mm)20
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)5.5
寸法L3(mm)5.5
ねじ寸法MM5
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
寸法MM5
タキゲンコード20515
材質快削黄銅棒(C3604BD)
質量(g)2.8
寸法L1(mm)10
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)5.5
寸法L3(mm)4
ねじ寸法MM5
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
寸法MM5
タキゲンコード20517
1個
¥43
税込¥47
4日以内出荷
化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器
材質ステンレス鋼棒(SUS)
質量(g)6
寸法L1(mm)5
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)20
寸法M(mm)5
ねじ寸法MM5
タキゲンコード820278
1個
¥142
税込¥156
4日以内出荷
化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器
材質ポリカーボネート(PC)
質量(g)0.7
寸法D(Φmm)18
寸法W(mm)16
適合ビスC-1029-TR6-5-20~35
タキゲンコード905844
1個
¥32
税込¥35
4日以内出荷
化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器
材質ポリカーボネート(PC)
質量(g)0.7
寸法D(Φmm)18
寸法W(mm)16
適合ビスC-1029-TR6-5-20-35
タキゲンコード905796
1個
¥32
税込¥35
4日以内出荷
化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器
材質ステンレス鋼棒(SUS)
質量(g)8
寸法L1(mm)5
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)35
寸法M(mm)5
ねじ寸法MM5
タキゲンコード905799
1個
¥142
税込¥156
4日以内出荷
材質快削黄銅棒(C3604BD)
寸法MM5
質量(g)4
寸法L1(mm)16
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)5.5
寸法L3(mm)5.5
ねじ寸法MM5
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード20516
1個
¥49
税込¥54
4日以内出荷
化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器
材質ステンレス鋼棒(SUS)
質量(g)7
寸法L1(mm)5
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)25
寸法M(mm)5
ねじ寸法MM5
タキゲンコード905798
1個
¥136
税込¥150
6日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)16
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
取付部おねじ
ねじの呼びM5
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)20
タキゲンコード922
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥466
税込¥513
5日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)12
種類丸形
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)6
取付部めねじ
ねじの呼びM5
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)6
タキゲンコード1934
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥153
税込¥168
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)16
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)20
タキゲンコード140
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥213
税込¥234
4日以内出荷
UL規格適合素材を使用
軽量プラスチックを採用。
頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。
ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用機器・車両・船舶
材質つまみ部/ポリアミド(PA)(UL94V-0)、ねじ部/ステンレス鋼棒
色ライトグレー
質量(g)5
寸法L(mm)11
寸法D(Φmm)10
寸法W(mm)21
寸法MM5
タキゲンコード21731
1個
¥78
税込¥86
4日以内出荷
ねじ1本で簡単に取付けできます。
A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具
吸着力(N)15.7
材質マグネット/Ba-フェライト:異方性、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)55
寸法L1(mm)4
寸法t(mm)8.5
寸法D(Φmm)38
寸法L2(mm)38
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM5
タキゲンコード20386
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
ねじ1本で簡単に取付けできます。
A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具
吸着力(N)98
材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)
質量(g)120
寸法L1(mm)5
寸法t(mm)10
寸法D(Φmm)52
寸法L2(mm)38
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色)
寸法MM5
タキゲンコード20385
1個
¥808
税込¥889
4日以内出荷
関連キーワード