19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)クロスフック
取付けねじが見えません。 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
用途鉄道車両の洋服掛けとして 付属品M5皿小ねじ 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)199 表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr) タキゲンコード21567
1個
1,520 税込1,672
4日以内出荷

折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。 開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。 防錆アップのサチライトクロムめっき、25μm
材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,020 税込1,122
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
1個
2,341 税込2,575
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

防水タイプ(パッキン・Oリング使用) 頑強な作りのロックハンドル クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。 防錆アップのサチライトクロムめっき 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)271 寸法L(mm)125 寸法H(mm)60 寸法D(mm)18 寸法W(mm)18 最大適合板厚(mm)10 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード02813
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

防水タイプ(パッキン・Oリング使用) 頑強な作りのロックハンドル クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。 防錆アップのサチライトクロムめっき 左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 最大適合板厚(mm)10 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 鍵を回すとハンドルを6mm強制的に押上げ確実にハンドルをポップさせます。 A-494-2とパネル穴明けに互換性があります。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき 左右兼用型
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) TAK60 タキゲンコード04117
1個
6,296 税込6,926
4日以内出荷

ロッド棒はストレートに取付きます。 曲げ加工不要でセンターが決まります。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(AC-100-E-TAK60) ハンドルは取扱いやすいスイングフラットタイプ 止め金と合せて三点締めができます。 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(コントロールセンターを裏返すと左右の入替えができます)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品止め金用ジョイント・止め金用ねじ・キー2本・ビスセット・取付け板 質量(g)760 最大適合板厚(mm)3.2 表面仕上げハンドル:サチライトクロムめっき(MZCr)、コントロールセンター:クロムめっき(MZCr)
1個
6,802 税込7,482
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠で施錠ができます。 アーム部はステンレスを使用しており、錆にくく、締付け強度が優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 引張荷重(N)(締代1mm)196 質量(g)90 材質(アーム)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体・受け:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20450
1個
969 税込1,066
当日出荷

旋回部はパッキング構造のため、防水・防塵・防錆効果抜群です。 車輪はフェノール樹脂を主原料にした特殊合成樹脂製で、耐摩耗性・耐衝撃性・耐荷重性に優れています。
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)フェノール樹脂 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)256 寸法L(mm)65 寸法t(mm)3.2 寸法D(Φmm)6 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)5 寸法H1(mm)43 寸法H2(mm)6.4 寸法W1(mm)85 寸法W2(mm)28 寸法W3(mm)57 寸法W4(mm)25 寸法W5(mm)27 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10060
1個
375 税込413
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番1型(L=20 固定型)
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)28 寸法L(mm)20 寸法t(mm)2 寸法D(Φmm)3 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)23 寸法H2(mm)3.8 寸法W1(mm)46 寸法W2(mm)17 寸法W3(mm)29 寸法W4(mm)12 寸法W5(mm)14 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10070
1個
126 税込139
4日以内出荷

用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)66 寸法L(mm)32 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)4.4 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)28 寸法H2(mm)4.6 寸法W1(mm)65 寸法W2(mm)23 寸法W3(mm)42 寸法W4(mm)17.5 寸法W5(mm)16 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10063
1個
169 税込186
当日出荷

用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)136 寸法L(mm)50 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)5.5 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)38 寸法H2(mm)5.1 寸法W1(mm)80 寸法W2(mm)25 寸法W3(mm)55 寸法W4(mm)20 寸法W5(mm)26 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10061
1個
250 税込275
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番1型(L=65 固定型)
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)256 寸法L(mm)65 寸法t(mm)3.2 寸法D(Φmm)6 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)5 寸法H1(mm)43 寸法H2(mm)6.4 寸法W1(mm)85 寸法W2(mm)28 寸法W3(mm)57 寸法W4(mm)25 寸法W5(mm)27 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10065
1個
408 税込449
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番1型(L=32 固定型)
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)66 寸法L(mm)32 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)4.4 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)28 寸法H2(mm)4.6 寸法W1(mm)65 寸法W2(mm)23 寸法W3(mm)42 寸法W4(mm)17.5 寸法W5(mm)16 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10068
1個
194 税込213
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番1型(L=40 固定型)
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)102 寸法L(mm)40 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)5.5 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)35 寸法H2(mm)5.1 寸法W1(mm)72 寸法W2(mm)22 寸法W3(mm)50 寸法W4(mm)18 寸法W5(mm)23 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10067
1個
239 税込263
4日以内出荷

用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)102 寸法L(mm)40 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)5.5 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)35 寸法H2(mm)5.1 寸法W1(mm)72 寸法W2(mm)22 寸法W3(mm)50 寸法W4(mm)18 寸法W5(mm)23 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10062
1個
227 税込250
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)裏蝶番1型(L=50 固定型)
用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)136 寸法L(mm)50 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)5.5 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)38 寸法H2(mm)5.1 寸法W1(mm)80 寸法W2(mm)25 寸法W3(mm)55 寸法W4(mm)20 寸法W5(mm)26 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10066
1個
272 税込299
欠品中

用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器 材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)4(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)51 寸法L(mm)25 寸法t(mm)2.3 寸法D(Φmm)4.4 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)27 寸法H2(mm)4.6 寸法W1(mm)65.5 寸法W2(mm)23 寸法W3(mm)42.5 寸法W4(mm)19 寸法W5(mm)15 表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10064
1個
157 税込173
4日以内出荷