14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を 表示 再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上
許容荷重(N)垂直:2.0 寸法L1(mm)13 寸法D(Φmm)40 寸法L2(mm)25 寸法L3(mm)11 寸法MM8×1.25 タキゲンコード31363
1個
159 税込175
当日出荷

基本使用荷重(kN)(垂直)1.96 寸法MM8×1.25 適合金具KC-1275-C5-5N
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 底:ブラック 寸法L1(mm)35 寸法L2(mm)24 材質(カバー)亜鉛合金(ZDC) 材質(受座)亜鉛合金(ZDC) 材質(底部)ABS樹脂 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr) 基本使用荷重(kN)(垂直)5.9 寸法MM8×1.25
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 底/本体:ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)71 寸法L1(mm)54 寸法D(Φmm)40 寸法L2(mm)32 許容荷重(N)(垂直)588 材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM8×1.25 タキゲンコード21258
1個
429 税込472
当日出荷

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 底:ブラック 質量(g)10 寸法D2(Φmm)25 寸法W(mm)11 寸法L3(mm)8 寸法M(mm)8 寸法d1(Φmm)3.2 寸法d2(Φmm)5 材質(カバー)亜鉛合金(ZDC) 材質(受座)亜鉛合金(ZDC) 材質(底部)ABS樹脂 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 寸法P.C.D.(mm)19 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20632
1個
149 税込164
4日以内出荷

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 底/本体:ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)35 寸法L1(mm)23 寸法D(Φmm)40 寸法L2(mm)24 許容荷重(N)(垂直)588 材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM8×1.25 タキゲンコード21259
1個
299 税込329
当日出荷

底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25 質量(g)65 寸法L1(mm)78.5 寸法D(Φmm)40 寸法L2(mm)60 寸法W(mm)13 寸法L3(mm)12 材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM) 基本使用荷重(kN)(垂直)2.94
1個
383 税込421
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)35
1個
261 税込287
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)35 寸法t(mm)2 寸法L2(mm)18.5 寸法L3(mm)29 寸法H1(mm)14 寸法R(mm)6.5 寸法W2(mm)13 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31666
1個
142 税込156
当日出荷

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)35 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31488
1個
149 税込164
4日以内出荷

特殊ナットを付属しているため、木工品にも直接取付ける事ができます。 底部がエラストマー樹脂のため、すべり止め、防振、防音効果があります。
用途医療機器・福祉機器 材質(底部)エラストマー樹脂(TPE) 材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304)
1個
237 税込261
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。 4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機 質量(g)21 寸法L1(mm)37.5 寸法D(Φmm)30 寸法L2(mm)19 寸法W(mm)10 許容荷重(N)980 材質(底部)ポリアミド(PA) 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー 寸法MM8 タキゲンコード20466
1個
519 税込571
4日以内出荷

錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。 4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
1個
669 税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)