9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 底:ブラック 質量(g)96 寸法L1(mm)44.5 寸法D1(Φmm)50 寸法L2(mm)30 材質(カバー)亜鉛合金(ZDC) 材質(受座)亜鉛合金(ZDC) 材質(底部)ABS樹脂 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr) 基本使用荷重(kN)(垂直)8.8 寸法MM12×1.75 タキゲンコード20623
1個
499 税込549
当日出荷

リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を 表示 再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上
許容荷重(N)垂直:2.7 寸法L1(mm)18 寸法D(Φmm)60 寸法L2(mm)24 寸法L3(mm)15 寸法MM12×1.75 タキゲンコード31361
1個
199 税込219
当日出荷

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 底:ブラック 質量(g)25 寸法D2(Φmm)40 寸法W(mm)16 寸法L3(mm)11 寸法M(mm)12 寸法d1(Φmm)3.5 寸法d2(Φmm)7 材質(カバー)亜鉛合金(ZDC) 材質(受座)亜鉛合金(ZDC) 材質(底部)ABS樹脂 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 寸法P.C.D.(mm)30 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20630
1個
219 税込241
当日出荷

底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75 質量(g)145 寸法L1(mm)94 寸法D(Φmm)50 寸法L2(mm)70 寸法W(mm)19 寸法L3(mm)15 材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM) 基本使用荷重(kN)(垂直)7.84
1個
518 税込570
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底部のゴムに導電性材料を使用することにより、精密機器の静電気トラブルを回避します。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
材質シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用荷重(N)垂直:7.84 ピッチ(mm)1.75 質量(g)145 硬度80±5 体積抵抗率(Ωcm)8.4×103 表面抵抗率(Ω/sq)2.6×104 表面仕上げ電解研摩 寸法MM12 タキゲンコード31814
1個
2,081 税込2,289
4日以内出荷

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)109 タキゲンコード21297
1個
301 税込331
当日出荷

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)109 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21108
1個
147 税込162
欠品中

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)110 タキゲンコード31486
1個
787 税込866
当日出荷