小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)370
許容荷重(N)353
タキゲンコード21965
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
配電盤・分電盤のコーナーの保護及び衝突時のケガを防止します。
従来品C-30-CBのねじ止めタイプです。
用途配電盤・分電盤・キャビネット
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色グレー
質量(g)10
推奨ねじ十字穴付トラスねじ(M3)
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。
用途特装車・建設機械・バス
材質冷間圧延鋼材(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード22814
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
取付け高さが低く小型軽量
旋回がスムーズ
双輪ですので、走行安定性抜群
用途OA機器・ワゴン
引きだした状態でスプリングストッパーが働きホールドします。インナーメンバーに力を加えることで解除できます。
インナーメンバーは引きだした状態でスプリングストッパーを解除することで抜差しできます。
収納時、ディテント機構によりホールドします。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)487
寸法L1(mm)457.2
寸法S(mm)327
寸法L2(mm)453.2
寸法N(mm)11
寸法P1(mm)412.7
寸法P2(mm)400
寸法P3(mm)288.9
寸法P4(mm)200
寸法P5(mm)406.4
寸法P6(mm)203.2
許容荷重(N)421
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31440
1個
¥1,714
税込¥1,885
4日以内出荷
取付け高さが低く小型
旋回がスムーズ
走行安定性抜群
用途大型OA機器
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)530
許容荷重(N)353
タキゲンコード21967
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。
収納時、ストッパーによりホールドされます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)1670
許容荷重(N)1226
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31449
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)3380
許容荷重(N)1705
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード23081
1個
¥7,197
税込¥7,917
4日以内出荷
重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。
収納時、ストッパーによりホールドされます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・事務機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)1850
許容荷重(N)1226
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31450
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)468
許容荷重(N)422
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31427
1個
¥1,334
税込¥1,467
4日以内出荷
ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)404
許容荷重(N)353
表面仕上げ鏡面研磨
タキゲンコード22943
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
スプリングにより一定の力で確実に路面をグリップします。
ロックペダル、アンロックペダルが独立しているため確実に操作できます。
用途大型・中型・小型の機器・台車のストッパー
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)770
許容荷重(N)275
タキゲンコード21970
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
許容荷重(N)441
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)3790
寸法L1(mm)406.4
寸法S(mm)428
寸法N(mm)12
寸法P1(mm)374.6
寸法P2(mm)250.8
寸法P3(mm)-
許容荷重(N)2058
表面仕上げ生地
タキゲンコード23073
1個
¥19,676
税込¥21,644
4日以内出荷
ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)710
許容荷重(N)412
表面仕上げ鏡面研磨
タキゲンコード22949
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)284
タキゲンコード809298
1個
¥2,471
税込¥2,718
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)4910
許容荷重(N)1744
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード23084
1個
¥9,221
税込¥10,143
当日出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)4360
許容荷重(N)1715
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード23083
1個
¥8,434
税込¥9,277
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)3890
許容荷重(N)1705
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード23082
1個
¥7,870
税込¥8,657
4日以内出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
引きだした状態でスプリングストッパーが働きホールドします。インナーメンバーに力を加えることで解除できます。
インナーメンバーは引きだした状態でスプリングストッパーを解除することで抜差しできます。
収納時、ディテント機構によりホールドします。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)431
許容荷重(N)353
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31439
1個
¥1,588
税込¥1,747
4日以内出荷
K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)731
許容荷重(N)412
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31432
1個
¥1,905
税込¥2,096
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)6060
寸法L1(mm)Φ660.4
寸法S(mm)682
寸法N(mm)15
寸法P1(mm)628.6
寸法P2(mm)504.8
寸法P3(mm)314.3
許容荷重(N)2028
表面仕上げ生地
タキゲンコード23078
1個
¥29,795
税込¥32,775
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)1715
寸法L1(mm)Φ457.2
寸法S(mm)479
寸法N(mm)15
寸法P1(mm)425.4
寸法P2(mm)301.6
寸法P3(mm)212.7
許容荷重(N)2067
表面仕上げ生地
タキゲンコード23074
1個
¥20,880
税込¥22,968
4日以内出荷
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
表面はヘアライン状で美しい外観を呈しています。
アルミニウム製で軽量です。
用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
寸法L(mm)100
寸法P1(mm)70
標準色シルバー
許容荷重(N)29
表面仕上げアルマイト処理
通常は水平を保ちますが、リングレバーを引くことにより先端200mmを上下に25°傾けることができ、高い位置のキーボード操作や配線処理が楽に行えます。
リング部には手に優しいラバーコーティングが施されています。
簡易ロック機構付で振動によるレールの飛び出しがありません。
用途サーバラック・PC周辺機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31360
1個
¥3,417
税込¥3,759
4日以内出荷
K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)562
許容荷重(N)441
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31429
1個
¥1,588
税込¥1,747
4日以内出荷
K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)411
許容荷重(N)353
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31426
1個
¥1,221
税込¥1,343
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
コンテナ同士の衝撃による破損を防ぎます。
用途コンテナ
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ酸洗処理
タキゲンコード62806
1個
¥1,012
税込¥1,113
4日以内出荷
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途特装車両・建機・厨房機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)3020
寸法L1(mm)304.8
寸法S(mm)326
寸法N(mm)12
寸法P1(mm)273
寸法P2(mm)149.2
寸法P3(mm)-
許容荷重(N)2028
表面仕上げ生地
タキゲンコード23071
1個
¥16,865
税込¥18,552
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ