35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)アルミ棒(R棒)
組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。 手にやさしいソフトなデザイン アルミニウム製で軽量です。
用途出入口 材質(ブラケット)エンド:アルミニウム合金(ADC)、中間:アルミニウム合金(AC7A) 材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S) 表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ:梨地アルマイト処理 タキゲンコード03343
1個
3,242 税込3,566
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)アルミ棒(ストレート棒)
エコ商品
組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。 手にやさしいソフトなデザイン アルミニウム製で軽量です。
用途出入口 材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,361 税込2,597
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)保護棒(L400)
アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車 質量(g)440 寸法L(mm)400 寸法P(mm)340 材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理 タキゲンコード01514
1個
5,172 税込5,689
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(L=1000)
ローコストタイプのクレモン錠です。 面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。 防水タイプ
用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉 材質本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/、アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC) 寸法L(mm)1000 標準色グレー 適合扉厚(mm)32~52 表面仕上げ表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03492
1個
630 税込693
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)保護棒(L900)
アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車 材質ブラケット/アルミニウム合金(ADC)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)770 寸法L(mm)900 寸法P(mm)840 表面仕上げブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ/梨地アルマイト処理 タキゲンコード01519
1個
6,603 税込7,263
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)保護棒(L800)
アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車 材質ブラケット/アルミニウム合金(ADC)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)705 寸法L(mm)800 寸法P(mm)740 表面仕上げブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ/梨地アルマイト処理 タキゲンコード01518
1個
6,476 税込7,124
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)保護棒(L700)
アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車 質量(g)630 寸法L(mm)700 寸法P(mm)640 材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理 タキゲンコード01517
1個
6,286 税込6,915
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)保護棒(L300)
アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車 質量(g)375 寸法L(mm)300 寸法P(mm)240 材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC) 材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S) 表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理 タキゲンコード01513
1個
5,060 税込5,566
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)保護棒(L1000)
アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車 材質ブラケット/アルミニウム合金(ADC)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S) 質量(g)825 寸法L(mm)1000 寸法P(mm)940 表面仕上げブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ/梨地アルマイト処理 タキゲンコード01520
1個
6,731 税込7,404
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)保護棒(L600)
アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車 質量(g)570 寸法L(mm)600 寸法P(mm)540 材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理 タキゲンコード01516
1個
6,095 税込6,705
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)保護棒(L500)
アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車 質量(g)505 寸法L(mm)500 寸法P(mm)440 材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理 タキゲンコード01515
1個
5,228 税込5,751
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)アルミ丸棒取手(P=110)
アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。 取付けプレートを使って表面からの取付けが可能です。
用途計測機器・通信機器 材質アルミニウム合金(A6063) 表面仕上げアルマイト処理
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。 手にやさしいソフトなデザイン アルミニウム製で軽量です。
用途出入口 材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)
1個
1,687 税込1,856
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。 手にやさしいソフトなデザイン アルミニウム製で軽量です。
用途出入口 材質(ブラケット)アルミニウム合金(AC7A) 表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr)
1個
3,542 税込3,896
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 質量(g)1025 表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー) 350 材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂 タキゲンコード62862
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)オートロック平面ハンドル
エコ商品
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、R0220キーからお選びいただけます。ワンタッチ機構(オープン&ロック)。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。錠前は防塵シャッター付。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉 付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板 材質アルミニウム合金(ADC) タイプ鍵付き 適合板厚(mm)0.6~2.3 (A-480-A-1・2)、0.6~3.2 (A-480-A-3) 標準色ブラック キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ焼付塗装
1個
4,275 税込4,703
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ機構(オープン&ロック) 表面仕上げは耐食性に優れた焼付塗装 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ焼付塗装 標準色ブラック 適合ハンドルNo.0061-H、No.0062-H
1個
3,847 税込4,232
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 ワンタッチ機構(オープン&ロック) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は防塵シャッター付 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板 標準色ブラック 表面仕上げ焼付塗装
1個
4,080 税込4,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロッド棒は垂直に23mm上下し、扉をガッチリと閉めます。 施錠時(緑色)・解錠時(赤色)を識別できるようにしました。 ハンドル操作方向を矢印で明確にしました。 ロッド棒の取付け位置を調整できます。 右回転用
用途コンテナ・防火扉・大型キュービクル 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 標準色アイボリー 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
1個
7,579 税込8,337
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)密閉セフティハンドル
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂 付属品キー2本 表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー) 0350 タキゲンコード60924
1個
4,386 税込4,825
当日出荷

ハンドル本体とは別にコントロールセンターを設置する必要がありません。 ロッド棒を接続する部分が上下左右の4ヶ所あるため便利です。 インナーロックレバーがあるため、インナーハンドルなどと併用できます。 パネル穴明け寸法はA-868と互換性があります。
用途バス等のトランクリッド・ワンタッチ観音扉など 付属品キー2本 材質ベース部/アルミニウム合金(ADC)、ハンドル部/亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げベース部/シルバー焼付塗装、ハンドル部/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード04475
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

パイプは扉内部に埋込まれる為、バンボディーのイメージを一新します。 パイプ径が3種類(Φ27.2・Φ21.7・Φ16.0)から選べます。 トリガー方式を採用、容易なハンドル操作とセキュリティを高めました。 庫内作業中に閉じこめられ施錠されても、安全押棒(FC-705・706)等により脱出できます。 ドライバン用扉(t=13~~14)はパイプを内側に配置できます。この場合、裏カバー(FA-815-2-UC)やパイプガイド(FA-815-G)を使うことにより、扉内側がスッキリします。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 インジケーターで確認できるため施錠忘れがなくなります。 左右兼用型
用途特装車・ドライバン車・冷凍車・保冷車 材質(カバー)AAS樹脂 材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC) 材質(ボディ)アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S) 標準色ホワイトクリスタル 表面仕上げハンドル:クロムめっき(MZCr)、ボディー:ジルコニウム処理 タキゲンコード60615
1個
1,350 税込1,485
4日以内出荷

1個
1,575 税込1,733
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)アルミガンロックII
L型ガードのローコストタイプです。 錠前はフロントガードの底部に組み込まれているため錠前部のドリル破壊などのいたずらを防止します。 設置後でも錠前の交換はドライバー1本で行なえます。 ワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。 右用です。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途自動販売機・各種機器 付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W. 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/焼付塗装(シルバーメタリック)、シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
10,119 税込11,131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途特装車・平ボディー・ウイング車
1個
5,079 税込5,587
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 左右兼用型です。
用途デザイン性を求める各種筐体 材質本体/アルミニウム合金押出材(A6061)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM) 表面仕上げアルマイト処理
1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 右用・左用(本図は右用です)
用途デザイン性を求める各種筐体 材質本体 / アルミニウム合金押出材(A6N01)、軸 / ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ / ポリアセタール(POM) 表面仕上げアルマイト処理
1個
489 税込538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)押しボタンつまみ
軽くボタンを押すとロックが外れ開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
用途通信機器・制御機器 材質(本体)アルミニウム合金棒(A5056) 付属品取付けねじ 質量(g)30 種類丸形/特殊形 ボタン色ブラック 最大適合板厚(mm)3.2 表面仕上げケース:アルマイト処理 材質(ボタン)ポリアセタール(POM) タキゲンコード3007
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 軸はステンレス製です。
用途デザイン性を求める各種筐体 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 材質(ブッシュ)ポリアセタール(POM) 表面仕上げニッケルめっき(MANi)
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ソフト抗菌取手
アルミ芯材に塩化ビニルを巻き付けたソフトな取手です。 抗菌材配合により細菌類、カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 止め金具・通し金具を用意しています。
用途バス内装取手・鉄道車両 材質丸棒/アルミニウム押出し材・塩化ビニル押出し材、金具/アルミニウム合金(ADC) 標準色グレー(パイプ) 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
1,023 税込1,125
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 軸はステンレス製です。 右型・左型(本図・写真共右型です)
用途デザイン性を求める各種筐体 材質本体/アルミニウム合金(ADC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM) 表面仕上げニッケルめっき(MANi) 長さ(mm)80 ねじ径穴あき
1個
749 税込824
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

扉を簡単に取外すことができます。 パネル取付け寸法が対象のため、左右開きどちらの場合も同じ寸法となり設計が容易です。またAP-447と併用することで、扉取付け後でも左右開きの交換が容易にできます。 左右兼用型
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ポリアミド(PA6-GF25)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303) 適合板厚(mm)1.0 表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)、軸/黒染め タキゲンコード13307
1個
2,086 税込2,295
4日以内出荷

1個
2,643 税込2,907
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)